カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- エコデバイス(3)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- 東芝ライテック(2)
- 東京メタル(1)
- コイズミ照明(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- イスカル(1)
- NSK(日本精工)(1)
- エレコム(1)
- サンドビック(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- Flexicon(1)
- ブランドをもっと見る
「FCL20」の検索結果
特価

LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形
三菱電機¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から92日以内出荷ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
シーリング/ブラケット兼用
三菱電機¥17,980税込¥19,7781台90日以内出荷幅広い空間に調和するベーシックなデザイン。電圧100~242Vに対応するLED一体型器具。浴室灯としても使用できます。軒下など屋側(雨線内)で使用できます。仕様天井面・壁面取付:可能、調光:不可質量(kg)1種類一体型/天井面・壁面取付兼用形使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242グローブ種別アクリル(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83防水防雨・防湿形エコロジー商品省エネ
非常用照明器具 階段通路誘導灯 兼用形 シーリング LED一体形
三菱電機¥43,980~税込¥48,378~1個92日以内出荷幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。マンションの共有部などにおすすめ。その他【光束維持】40000時間質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80エコロジー商品省エネ
一般灯 天井面 壁面取付兼用 防雨形 軒下用 シーリング LED一体形
三菱電機¥32,980~税込¥36,278~1個92日以内出荷幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。マンションの共有部などにおすすめ。その他【光束維持】40000時間質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80エコロジー商品省エネ