材質(カバー)ニトリルゴム
材質(表示部)PET シート
保護構造(JEM1030)IP67F
用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用
分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
ケーブル長(m)3
ケーブル長(m)0.2
種類バーコードリーダケーブル
シリーズGOT2000/GOT1000
対応機種GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT1020、GT1030
GTシリーズ。産業用。IP65。口出し線付。電源ユニット内蔵。30°までの傾斜天井に取付可能
用途工場・倉庫の軒下、トラックヤード
材質本体・アーム:鋼板 シルバー色塗装、カバー:ポリカーボネート 透明
質量(kg)3.3
消費電力(W)64.7
定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%)
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)171.5
光源寿命60000時間
光束(Lm)11100
クラス2000/1500/1000
ビーム角度(°)87
演色指数(Ra)75
耐震性S2
配光タイプ広角
グリーンマーク認定
取扱い終了
GTシリーズ。産業用。IP65。口出し線付。電源ユニット内蔵
用途天井直付用、クレーン用。製紙業・木工業・家具製造業など
材質本体・アーム:ステンレス シルバー色塗装、カバー:ポリカーボネート 透明
質量(kg)3.7
消費電力(W)64.7
定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%)
定格電圧(V)100~254
風速(m/s)設計許容:60
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)171.5
光源寿命60000時間
耐振動ランダム振動2.4G(5-200Hz)
光束(Lm)11100
クラス2000/1500/1000
ビーム角度(°)87
耐衝撃30G
演色指数(Ra)75
耐震性S2
配光タイプ広角
グリーンマーク認定
取扱い終了
仕様GT1030/GT1020用(OSプロジェクトデータ転送用)電源不要
適合機種GT1030/GT1020
取扱い終了
関連キーワード