「LED フィラメント」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
質量(kg)0.5
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
定格電圧(V)AC/DC100
レンズガラス
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
枠鋼板 白色仕様
耐震性A
平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
光源色昼白色
色温度(K)5000
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
枠鋼板 白色仕様
レンズガラス
質量(kg)0.4
定格電圧(V)AC/DC100
耐震性A
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)60
平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
質量(kg)0.2
材質(本体)鋼板 電気亜鉛メッキ
タイプ低天井用(~3m)
消費電力(W)3.6
定格電圧(V)AC/DC100
レンズガラス
色温度(K)5000
光源色昼白色
入力電流(A)0.038
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)60
枠鋼板 白色仕様
耐震性A
器具相当ハロゲン45形/白熱電球100形
1台
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
ベースダウンライト 一体形ダウンライト SB形高気密断熱施工用
リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)+C4466
質量(kg)0.3
材質(本体)アルミダイカスト
定格固定出力
定格電圧(V)AC100
保護等級IP43
色温度(K)2700
使用可能温度範囲5~35℃
光源色電球色
材質(枠)アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)125
パネルアクリル 乳白色
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
電源ユニット鋼板
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)100
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)100
反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)125
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用
質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)
タイプ軒下用 白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)-10~35
定格固定出力(AHN)
定格電圧(V)100~242
構造防雨形(軒下側のみ)
保護等級IP43
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
電源ユニット内蔵。ブラケットタイプ。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。壁面取付専用
電圧(V)AC100
定格固定出力
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)530
LED寿命(時間)40000
クラス40
演色指数(Ra)82
器具相当白熱電球40形器具相当
小口径シリーズ
タイプ一般
演色指数(Ra)85
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス
電圧(V)100~242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
小口径シリーズ
埋込穴(Φmm)85
タイプ一般
演色指数(Ra)85
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
反射板枠タイプ白色コーン遮光15°
電圧(V)100~242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)86
グリーン購入法適合
小口径シリーズ
埋込穴(Φmm)75
タイプ一般
演色指数(Ra)85
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
反射板枠タイプ白色コーン遮光15°
電圧(V)100~242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)86
グリーン購入法適合
MCシリーズ。光の広がりを抑える反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。
タイプトリムレス
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)125
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。壁面に光をムラなく広げ、店舗壁面などを演出します。
タイプウォールウォッシャ
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)125
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。コンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)200
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。コンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)175
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)125
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。壁面に光をムラなく広げ、店舗壁面などを演出します。
タイプウォールウォッシャ
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用
質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)
タイプ軒下用 白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)-10~35
定格固定出力(AHN)
定格電圧(V)100~242
構造防雨形(軒下側のみ)
保護等級IP43
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。天井傾斜度10°~30°に取付可能。反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。
用途傾斜天井用
タイプ傾斜天井用 傾斜角度10°~30°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)150
反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。壁面に光をムラなく広げ、店舗壁面などを演出します。
種別(ライトユニット)一般タイプ
タイプウォールウォッシャ
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
クラス60
明るさFHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)500
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。シンプルな角形フォルム。組合わせ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。
タイプ角形
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)□150
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
用途軒下用
タイプ軒下用 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°
使用温度範囲(℃)-10~35
定格固定出力(AHN)
定格電圧(V)100~242
構造防雨形(軒下側のみ)
保護等級IP43
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ
ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。
タイプ角形木枠
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)□150
反射板プラスチック 白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠木製 オークライト色仕上
MCシリーズ。天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。
タイプ木枠
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)150
反射板プラスチック 白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠木製 オークライト色仕上
MCシリーズ。明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)150
反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)150
反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)125
反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。シリコーンの反射板からのやわらかな光が天井面にも広がり、空間に明るさ感を与えます。
タイプシリコーンアクセサリ
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)125
反射板シリコーン 乳白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)100
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用
質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)
タイプ軒下用 白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)-10~35
定格固定出力(AHN)
定格電圧(V)100~242
構造防雨形(軒下側のみ)
保護等級IP43
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)125
反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)100
反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。
タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)125
反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。
タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)150
反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化。高気密ダウンライトは、気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しています。
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)外部IP43、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)、調光:不可
タイプ白色コーン
種類SB形高気密断熱施工用
使用温度範囲(℃)-5~35
定格固定出力
定格電圧(V)100
本体アルミダイカスト
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
枠アルミダイカスト(ファインホワイト塗装仕上)
傾斜天井取付角度(°)55
反射板プラスチック(白色)
ユニットボックス鋼板
下面カバーアクリル拡散(パッキン付)
一体形ダウンライト 小口径シリーズ。広がりあるやわらかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなどを明るく演出
種別ベースダウンライト
質量(kg)0.3
色白色
種類小口径ダウンライト Φ75 反射板枠(白色コーン 遮光15°)
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)7.5(200V時)
色温度(K)4000
使用可能温度範囲5~35℃
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)134.6(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1010
配光角度(°)86
入数1台
光色白色
明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否×
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック
調色の可否×
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
一体形ダウンライト 小口径シリーズ。器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保するグレアレスタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
種別ベースダウンライト
色[枠]白色、[反射板]銀色鏡面仕上げ
定格電圧(V)AC100~242
使用可能温度範囲5~35℃
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入数1台
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否×
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠[枠]プラスチック、[反射板]プラスチック
調色の可否×
関連キーワード