7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lファインecoシリーズ。防雨・防湿形。汚れなどがふき取りやすいシンプルな形状。業務用浴室灯は、業務用途での過酷な水回り環境条件で使用されることを考慮し、耐久性、耐食性の高い材料を採用、防水性を高めた構造としております
用途医療・福祉・公共施設向けの浴室に適しています 口金E17 グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング) 材質本体:アルミダイカスト 白色塗装仕上 電球の種類小型電球形LED
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井面・壁面取付可能。防湿形
用途一般住宅用 口金E26 電球の種類一般電球形LED
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井面・壁面取付可能
用途一般住宅用 材質本体:プラスチック 白色、グローブ:ポリカーボネート 乳白色 質量(kg)0.3 口金E17 電球の種類小形電球形LED
1台
6,498 税込7,148
92日以内出荷

幅広い空間に調和するベーシックなデザイン。電圧100~242Vに対応するLED一体型器具。浴室灯としても使用できます。軒下など屋側(雨線内)で使用できます。
仕様天井面・壁面取付:可能、調光:不可 質量(kg)1 種類一体型/天井面・壁面取付兼用形 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 グローブ種別アクリル(乳白色) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 防水防雨・防湿形
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です
仕様防雨・防湿形 材質グローブ:アクリル 乳白色 質量(kg)1 取付天井面、壁面取付兼用形 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 使用可能温度範囲5~35℃ 光源寿命40000時間、光束維持率(%):70 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 汚れなどが拭き取りやすいシンプルな形状のベースライトとブラケット 医療・福祉・公共施設におすすめ
セット内容器具本体:EL-LYWP4002 カバーアクリル 乳白色仕上 質量(kg)器具:4、ランプ:0.6 材質(本体)ステンレス 白色仕上 タイプ直付形 天井直付専用、2灯用 電源防水ケース 定格FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ 定格電圧(V)AC100~242 電力(W)平均:34 商品構成器具本体+ランプ 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1組
56,980 税込62,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用浴室灯。器具本体には耐食性の高い材料を採用。ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします。防雨・防湿形。グローブには飛散防止コーティングを処理。壁面・天井取付兼用。電圧フリー対応(AC100~242V)
仕様光束維持率:70% 種別業務用浴室灯 質量(kg)3.2 取付天井面・壁面取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 定格消費電力(W)(※200V時)16.5 平均演色評価数(Ra)80 光源色昼白色相当 エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)62.4 光源寿命40000時間 入数1台 光色昼白色相当 明るさクラス100(FCL30形器具相当) 色(グローブ)ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング) 定格光束(Lm)1030
1台
36,980 税込40,678
92日以内出荷

関連カテゴリ