防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
種類電源別置形
定格電圧(V)AC100
点灯時間非常時:一般形(20分間)
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
仕様断熱施工:不可
適合表示板(片面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W
寸法(mm)埋込穴:263×216
質量(kg)1.5
取付壁埋込形
材質(本体)プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
種類電源別置形
等級B級 BL形(20B形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1.6
表示片面灯
構成本体(KYT2951B 1EL)+表示板1枚
型式認可番号1CM111-3422
光源寿命60000時間
LEDL20404S3W-B
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
別売品番【埋込ボックス】BOX2161
点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
仕様断熱施工:不可
カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
厚さ(mm)本体 鋼板:0.6
取付天井埋込形
材質(本体)鋼板・亜鉛メッキ仕上
種類電源別置形
定格電圧(V)AC100
光源寿命60000時間
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
点灯時間非常時:一般形(20分間)
仕様平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力
適合部品(別売):連結金具REB69
長さ(mm)1274
幅(mm)330
質量(kg)3.4
取付埋込
サイズ40形
高さ(mm)55
材質(本体)鋼板(白色塗装)
電源別置
埋め込み寸法(mm)300×1257
ライトユニット別売
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
Myシリーズ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。パネルタイプ
仕様階段通路誘導灯兼用形、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力
適合部品:連結金具REB69
取付埋込形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ300幅
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.4
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号型式:3CE-1089
埋め込み寸法(mm)300×1257
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LCLE-021
耐震性S2
調光範囲段調光機能付:100%←→70%
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ。パネルタイプ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現
消費電力(W)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
パネルアクリル乳白
適合部品:連結金具REB69
取付埋込形
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ非常時LED一般出力タイプ
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.4
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号型式:3CE-1089
埋め込み寸法(mm)300×1257
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LCLE-021
耐震性S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様階段通路誘導灯兼用形、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯
適合部品:連結金具REB69
取付埋込形
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ非常時LED一般出力タイプ
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.4
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号型式:3CE-1089
埋め込み寸法(mm)300×1257
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LCLE-021
耐震性S2
調光範囲段調光機能付:100%←→70%
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様階段通路誘導灯兼用形、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯
適合部品:連結金具REB69
取付埋込形
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ非常時LED一般出力タイプ
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.4
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号型式:3CE-1089
埋め込み寸法(mm)300×1257
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LCLE-021
耐震性S2
調光範囲段調光機能付:100%←→70%
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様階段通路誘導灯兼用形、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯
適合部品:連結金具REB69
取付埋込形
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ非常時LED一般出力タイプ
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.4
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号型式:3CE-1089
埋め込み寸法(mm)300×1257
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LCLE-021
耐震性S2
調光範囲段調光機能付:100%←→70%
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様階段通路誘導灯兼用形、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯
適合部品:連結金具REB69
取付埋込形
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ非常時LED一般出力タイプ
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.4
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号型式:3CE-1089
埋め込み寸法(mm)300×1257
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LCLE-021
耐震性S2
調光範囲段調光機能付:100%←→70%
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)0.6
製品形状トラフタイプ
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様階段通路誘導灯兼用形、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯
適合部品:連結金具REB69
取付埋込形
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ非常時LED一般出力タイプ
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.4
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号型式:3CE-1089
埋め込み寸法(mm)300×1257
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LCLE-021
耐震性S2
調光範囲段調光機能付:100%←→70%
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
形Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)
材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP23 防湿形
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。壁・天井直付形・吊下兼用形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
取付壁・天井直付形・吊下兼用形
形一般形(20分間)
種類電源別置形 誘導灯 本体
定格電圧(V)AC100/DC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
光源寿命60,000時間
耐震性Aクラス
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)
種別非常用照明器具
質量(kg)1.3(器具本体のみ)
取付直付形
形20形
タイプ逆富士タイプ 230幅
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
電池(別売)4H15DB(Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号(型式)3AE-1077
光色昼白色(5000K)
非常灯評定番号LALE-022
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
出力タイプ非常時LED出力:一般出力タイプ
Myシリーズ。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途工場・倉庫用。低温用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲-10~35℃
材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
光源色昼白色
色温度(K)5000
大きさ110形
形状笠付タイプ
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
演色指数(Ra)85
材質(ライトユニットカバー)アクリル
Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
光源色昼白色
色温度(K)5000
大きさ110形
形状トラフタイプ
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
演色指数(Ra)85
材質(ライトユニットカバー)アクリル
Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
光源色昼白色
色温度(K)5000
大きさ110形
形状逆富士タイプ
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
演色指数(Ra)85
材質(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)40000
平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
質量(kg)0.5
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
定格電圧(V)AC/DC100
レンズガラス
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
枠鋼板 白色仕様
耐震性A
Myシリーズ。防雨・防湿・耐塩形。IP23。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵。口出し線付。塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用
材質(ライトユニットカバー)アクリル
形状トラフタイプ
材質(本体)ステンレス 白色仕上(白色粉体塗装)
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
大きさ110形
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
光源色昼白色
色温度(K)5000
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
枠鋼板 白色仕様
レンズガラス
質量(kg)0.4
定格電圧(V)AC/DC100
耐震性A
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)60
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明。電源ユニット内蔵。ライティングダクト用100V。食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
用途生鮮・食品向け
材質本体・アーム:アルミダイカスト白色塗装仕上
質量(kg)0.9
色ホワイト
電圧(V)AC100
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)21.2
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
材質(レンズ)アクリル
LED寿命(時間)40000
クラス150
器具相当HID35形器具相当
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明。電源ユニット内蔵。ライティングダクト用100V。本体のスイッチ切替で出力が変わります。食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
用途生鮮・食品向け
材質本体・アーム:アルミダイカスト白色塗装仕上
質量(kg)1.1
色ホワイト
電圧(V)AC100
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)33.6/25.7
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
材質(レンズ)アクリル
LED寿命(時間)40000
クラス250-200
器具相当HID35形器具相当
ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
グリーン購入法適合
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)125
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
用途リニューアル対応
タイプ白色コーン 遮光15°
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)73
グリーン購入法適合
MCシリーズ。遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)100
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。コンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)200
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形110
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
適合【部品/別売】(ガード)GAFS8、(吊具)CC132P
種別Myシリーズ 用途別照明
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上
タイプトラフタイプ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242V
構造防雨・防湿形
平均演色評価数(Ra)Ra83
保護等級IP23 防湿形
材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
光源寿命40000時間
入数1セット
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
適合【部品/別売】(ガード)GAFS10、(吊具)CC132P
種別Myシリーズ 用途別照明
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上
タイプ笠付タイプ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242V
構造防雨・防湿形
平均演色評価数(Ra)Ra83
保護等級IP23 防湿形
材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
光源寿命40000時間
入数1セット
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
ユニット種別アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ