「RJ45」の検索結果
特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリーズMELSERVO-J4
制御軸数1
制御軸数1
電源(V)三相AC400
シリーズMELSERVO-J4
インターフェイス汎用
制御軸数1
電源(V)三相AC400
シリーズMELSERVO-J4
インターフェイスSSCNETⅢ/H
制御軸数1
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。
仕様本体商品の仕様に基づきます
内容修理サービス
サービス分類修理
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
仕様●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X)●通信モード:1000BASE-T:全二重、100BASE-TX:全二重●通信ケーブル:規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル
質量(kg)0.2
消費電流(A)(DC5V内部)0.81
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×110
通信速度1Gbps/100Mbps
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
伝送速度(データ)1Gbps/100Mbps
最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV
機能マスタ/スレーブ機能
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90
入出力点数32点(I/O割付:インテリ32点)
入出力点数(点)32点(I/O割付:インテリ32点)
接続(カスケード接続段数)最大20段
通信方式トークンパッシング方式
インターフェースRJ45(AUTO MDI/MDI-X)
伝送速度(bps)1G/100/10M
適合コネクタRJ45コネクタ
伝送方法ベースバンド
最大ネットワーク数239
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
仕様MODBUS(R)RTU通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による)●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X)
質量(kg)0.18
規格100BASE-TX/10BASE-T
適合ユニット型式RS-422/485アダプタ
通信方式100BASE-TX:全二重/半二重、10BASE-T:半二重
消費電流(A)(DC5V内部)0.6
伝送方法ベースバンド
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
伝送速度100BASE-TX:100Mbps、10BASE-T:10Mbps
対応プロトコルMODBUS(R)
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
保護等級IP66(前面)
発光色2色(青色、橙色)
適合圧着端子DN00508D(AWG20)、DN00708D(AWG18)、DN01508D(AWG16)(DINKLE社製)カシメ工具: DNT13-0101(DINKLE社製)
冷却方式自冷(ファンレス)
USBポート数USB3.0×2、USB2.0×2
汚染度(使用環境)2以下
伝送速度(bps)【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】300~115200
雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導電性じんあいがひどくなく、直射日光があたらないこと(保存時も同様)
拡張スロット数PCI Express x1スロット(ハーフサイズ)×1mini PCI Express(R) フルサイズ × 2
電源電圧(V)DC24(±20%)
バッテリー寿命(年)約4
適合締付トルク(N・m)0.20(M2.5)
精度【内部時計】日差:-2~2秒、月差:-60~60秒
バックライトLEDバックライト(交換不可)
設置場所制御盤内
対応OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)
使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)
安全規格CE、UL、cUL、KC、BSMI、CCC、FCC
透過率(%)90±3
ストレージ64GB
適合電線1本配線(単線、より線): 0.2~2.5mm(2 AWG24~AWG14)絶縁スリーブ付棒端子: 0.25~2.5mm(2 AWG22~AWG14)2本配線(単線、より線): 0.2~1.5mm(2 AWG24~AWG16)
メモリー【メイン】8GB
保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)
表示色1677万色
同時押し点数最大10点
表示TFTカラー液晶
インターフェース【増設ストレージ】M.2(2280) SATA SSD × 1、【表示インタフェース(外部モニタ出力用)】DisplayPort 1.4 × 1、【Etherne(t RJ45)】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(AUTO MDI/MDI-X)、【音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)】Audio Line-Out
耐衝撃IEC-60068-2-2710G、正弦半波、11msec
耐振動IEC60068-2-645~500Hz、X/Y/Z各軸1時間3Grms
タッチパネル方式PCAP(投影型静電容量方式)
演算装置(MPU)Intel(R) CoreTM i3-6100U 2.30GHz (Dual Core)
LED寿命(時間)約50000
音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)、ポート数1
チャンネル数【Etherne(t RJ45)】3、【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】2(うち1チャネルをRS-422/485と切替え利用)、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/485と切替え利用)、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/422と切替え利用)
接地D種接地(第3種接地)
消費電力(W)最大負荷時:90、本体単体:27
仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【システム言語】初期起動時:英語
ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)
標高(m)2000以下
ノイズ耐量ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μsノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる
LED寿命(時間)約50000(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)
許容瞬停時間(ms)5以内
キーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり)
画面サイズ12.1型WXGA
輝度調整32段階
表示TFTカラー液晶
表示文字数16ドット標準フォント時:80字×50行(全角)12ドット標準フォント時:106字×66行(全角)
保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)
対応【ソフトウェア】GT Works3 Version 1.250L以降
同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)
寿命100万回以上(操作力0.98N以下)
質量(kg)1.7(取付金具除く)
消費電力(W)最大負荷時:20以下、本体単体:14、本体単体バックライト消灯時:8
バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ(寿命約5年/周囲温度25℃)
耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合、147m/s2(15G)、X, Y, Z方向各3回
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
電源電圧(V)DC24(+25%/-20%)
保護等級前面部:IP67F、盤内部:IP2X
耐電圧(V/min)AC350(電源端子一括⇔アース間)
解像度1280×800℃ッと
安全規格CE、UL、cUL、EAC、KC
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電源端子一括⇔アース間/DC500V絶縁抵抗計にて)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×48×219
突入電流(A)59以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時)
接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと
汚染度(使用環境)2以下
ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):128※書き込み回数10万回
表示色65536色
発光色2色(青色、橙色)
設置場所制御盤内
バックライトLED(交換不可)
寸法(幅W×高さH)(mm)261×12×163.2(表示)、290.5×210.5(パネルカット)
雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光が当たらないこと(保存時も同様)
耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合
冷却方式自冷
使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)
インターフェースRS-232:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)RS-422/485:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(メス)Ethernet:2ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状:RJ45(モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-XUSB(ホスト)1ch(背面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB-AUSB(デバイス)1ch(前面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB Mini-BSDメモリカード:1ch SDHC対応(最大32GB)無線LAN通信ユニットインタフェース無線LAN通信ユニット装着用音声出力インタフェース:1ch WAV形式(16bit、8.000kHz/16.000kHz、モノラル) 対応プラグ:Φ3.5 ステレオミニプラグ(3極)
精度内部時計:±90秒/月(周囲温度25℃)
仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下
通信用機能ボードをシーケンサに内蔵することができます。
安価に通信機能が追加できます。
伝送規格RS-485規格、RS-422規格準拠
伝送距離(m)最大50(非絶縁)
接続方法RJ45コネクタ
絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間)
適合機種FX3S、FX3G
ユニット種別機能拡張ボード(RS-485通信用)
通信方式半二重双方向
表示LEDRD、SD
通信速度(無手順、計算機リンク)300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、(並列リンク)115200(bps)、(簡易PC間リンク)38400(bps)、(インバータ通信)4800/9600/19200/38400(bps)
入出力占有点数入出力占有なし
適合シーケンサFX3S、FX3GFX3S接続時、機能拡張ボードとFX3S-CNV-ADPの併用はできません。
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
仕様●インタフェース:SDメモリカードスロット部:SD/SDHCメモリカード(2~16Gバイト)、Ethernetポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得
接続方式(Ethernet)IPv4
機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション機能(通信速度/通信方式自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)
通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重
消費電流(A)(DC5V内部)1.25
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110
適合コネクタ(外部配線)RJ45
伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)
最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
仕様●インタフェース:(Ethernetポート)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得
質量(kg)0.25
接続方式(Ethernet)IPv4
チャンネル数2チャンネル(Ethernet)
機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tを自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)
通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重
消費電流(A)(DC5V内部)1.25
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110
適合コネクタEthernetポート(外部配線):RJ45
伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)
最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
仕様●ファイル形式:3GP、MP4(動画ファイル部)●映像符号・復号化形式:MPEG-4 Part.2 SP@LV4(動画ファイル部)●解像度/フレームレート(最大):VGA/15fps、QVGA/30fps(動画ファイル部)
表示サイズ(mm)640×480ドット、768×576ドット(ビデオ入力部)
チャンネル数1ch(ビデオ入力部、音声入力部、音声出力部、EthernetIF部)
対応機種GT27(5.7型を除く)
入力方式【ビデオ】カラー[NTSC方式、PAL方式 (インタレース方式)]モノクロ[EIA方式、CCIR方式(インタレース方式)]〔ビデオ入力部〕
入力信号1Vp-p、75Ω、コンポジット信号[ビデオ入力部]・1Vrms[音声入力部]・1Vrms(定格負荷10kΩ時)[音声出力部]
消費電流(A)0.51(DC3.3V)、GT27-IF1000と合わせて0.49(DC5.0V)[内部]
モード使用モード:True-IDEモード(CFカードI/F部)
スロットコンパクトフラッシュスロット(TYPE1)1ch[CFカードI/F部]
外部接続BNCコネクタ(ビデオ入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声出力部)、RJ45ジャック(EthernetIF部)
データ転送方式100BASE-TX/10BASE-T(EthernetIF部)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
質量(kg)0.3
電源【ユニット】電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:120mA以下(DC24V、全点ON時)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68
接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売)
出力点数32点
保護等級IP2X
応答時間【出力】OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上
保護機能【過熱】1点単位で動作、【過負荷】過電流検出、過負荷保護時制限電流:1A以上/1点、1点単位で動作
ケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル
定格負荷電圧(V)DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)
保存温度範囲(℃)-25~75
突入電流(A)【最大】過負荷保護機能による電流制限あり
設置場所制御盤内
標高(m)0~2000
汚染度(使用環境)2以下
耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)
雰囲気腐食性ガスがないこと
コモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)
耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)
周囲温度(℃)0~55
最大負荷電流(A)0.5/1点、6/1コモン
供給電源【出力部外部】電圧:DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8V)、電流:20mA以下(TYP. DC24V、1コモン当たり)外部負荷電流は含まず
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
電圧降下(V)【ON時最大】DC0.3以下(TYP.) 0.5A、DC0.6以下(MAX.) 0.5A
サージキラーツェナーダイオード
オーバーボルテージカテゴリⅡ以下
使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと
保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと
絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500
局種別リモートデバイス局
漏洩電流(mA)【OFF】0.1以下
装置クラスClass I
サイクリック伝送RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点
増設ユニット装着可否装着可(最大1ユニット)
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
仕様【ON電圧/ON電流】17V以上/3mA以上、【OFF電圧/OFF電流】8V以下/1.7mA以下、【増設ユニット装着可否】装着可(最大1ユニット)、【局種別】リモートデバイス局、【サイクリック伝送】RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点、【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【汚染度】2以下、【装置クラス】Class I
ケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル
コモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)
使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと
質量(kg)0.3
周囲温度(℃)0~55
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68
接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売)
設置場所制御盤内
絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500
絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上
耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)
耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)
定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)
入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)
入力抵抗(kΩ)5.7
標高(m)0~2000
雰囲気腐食性ガスがないこと
保護等級IP2X
保存温度範囲(℃)-25~75
保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと
カメラ本体にAIプロセッサー搭載。サーバーレスで構築可能。多彩な検知機能が利用可能。レコーダーのアラームリスト検知結果から直接再生
仕様【フォーカス範囲(m)】0.5 ~ ∞【自動コントラスト】On/Off【走査面積】5.57 mm( H) × 3.13 mm( V)【推奨品】重塩害対応カメラケース:Tokina VCHO-35S、カメラ取付足(天井用):Tokina WH-31【暗部補正】0から255の範囲でレベル設定が可能
付属品ご使用の前に(ISIチラシ):1冊、保証書:1式、コードラベル※:1枚、ワイヤー取付金具:1個、ワイヤー取付金具固定ねじ(M2.5×8mm):2本、取付座:1個、落下防止ワイヤ―:1本、ワッシャー:1個、スプリングワッシャー:1個 ※ネットワーク管理上、必要になる場合があります。紛失しないようにご注意ください。
質量(g)440 以下(レンズ含む)
使用温度範囲(℃)-10 ~+50 (電源投入時:0 ~50 )
電源PoE(IEEE802.3af準拠)
消費電力PoE DC 48 V :91 mA/約 4.4 W(クラス2機器)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×94 ( レンズ含む)
対応VCCI(クラス A):準拠 IEC61000(EMC規格):準拠 IEC62368-1(安全規格):適合 JIS Z 0202(包装貨物-落下試験方法):準拠 JIS Z 0232(包装貨物-振動試験方法):準拠 JIS C 60068-2-6(正弦波振動試験方法):準拠 JIS K 7350-2 (A法):準拠 Onvif:Profile S,T,M
有効画素数約210万画素
使用湿度範囲10 %~90 %(結露しないこと)
ズーム3.2倍(手動ズーム/手動フォーカス) 最大9.6倍(画像解像度 640×360時)
焦点距離(mm)3.0 ~ 9.6
モニター出力VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)
保存温度範囲(℃)-30 ~+60
保存湿度範囲10 %~95 %(結露しないこと)
撮像素子約1/2.8型CMOSセンサー
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
補正機能逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能(スーパーダイナミック、インテリジェントオートが Off 時のみ)
表面仕上げ本体 : PC/ABS樹脂 オフホワイト、レンズ: PC樹脂、レンズ他 ブラック
走査方式プログレッシブ
ゲイン0から11の範囲でレベル設定が可能
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
最低照度換算値(Lx)カラー 0.012 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0008 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※/白黒0.009 ( 50IRE、 F1.5、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0006 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※ ※換算値
ダイナミックレンジ最大144 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31)
インテリジェントオートOn/Off
スーパーダイナミックOn/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
本製品はMELOOK3カメラとMELOOK3レコーダーとの間に接続することで、カメラとレコーダー間の伝送距離が100m以上延長可能となる製品です。最大300mまでレコーダーからの給電で延長可能であり、本延長アダプタに外部DC電源供給をすることによって最大500mまで延長可能です。また、本製品はP-3000シリーズおよびP-3100Aの後継として使用可能です。
仕様【IF速度(カメラ、レコーダー)】10BASE-T、全二重固定 オートネゴシエーション(10BASE-T、100BASE-TX、全二重)【表示ランプ】RECORDER LINK/PWR、CAMERA LINK/PWR、DC24V
適合LANケーブル:UTP Cat5e 以上
質量(g)600以下
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源ネットワークビデオレコーダー、またはACアダプタ(P-5024)より配給
消費電力DC+24V 1A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×40×130 (ゴム足、突起物を除く)
塗装色黒(マンセル N1.5 5分ツヤ)
コネクタネットワーク:RJ-45
保管温度(℃)-20~+60
伝送距離(m)機器間最大 100(給電処理及びACアダプタ接続による伝送形態、接続可能台数に関しては、構成例に示す。)
使用湿度範囲(%RH)80以下(但し結露しないこと)
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【ビットレート】64kbps~24,576kbps(レコーダー接続時 最大6,144kbps、解像度により対応ビットレートは変動)【フレームレート(H.265/H.264)】30fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps 25fpsモード:1fps/3.1fps/4.2fps/6.25fps/8.3fps/12.5fps/20fps/25fps【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト
質量(g)約390
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)約6.7W(クラス0機器)
電源PoE(IEEE802.3af準拠)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×50.5
対応OSMicrosoft Windows 10、Windows 11
有効画素数約510万画素
機能有(4エリア設定可能)
ズーム光学1倍、デジタル1~4倍
解像度パノラマ:1920×1080/1280×720/640×360/320×180、ダブルパノラマ:1920×1080/1280×720/640×360/320×180、魚眼:2192×2192/1280×1280/640×640/320×320(レコーダ接続時 最大1280×1280) 、4画PTZ:1600×1200/1280×960/800×600/640×480/320×180(レコーダ接続時 最大1280×960)
焦点距離(mm)0.84
撮像素子1/3型CMOSセンサー
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45コネクター
補正機能逆光補正/強光補正
表面仕上げ本体:ABS樹脂、オフホワイト
最低被写体照度(Lux)カラー時0.15(最長露光時間1/30s時)、0.01(最長露光時間16/30s時) 白黒時 0.1(最長露光時間1/30s時)、0.006(最長露光時間16/30s時)
制御モード【光量制御】フリッカレス(50Hz/60Hz)/ELC
画角水平186°、垂直186°
走査方式プログレッシブ
対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla Forefox
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
ダイナミックレンジ約120dB(スーパーダイナミックON時)
音声圧縮方式G.726/G.711/AAC-LC(レコーダー接続時 G.711のみ)
対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、DHCP、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、IEEE802.1X
画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG
使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【ビットレート】64kbps~24,576kbps(レコーダー接続時 最大6,144kbps、解像度により対応ビットレートは変動)【フォーカス範囲(m)】0.3~∞【フレームレート(H.265/H.264)】60fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/60fps 30fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps (レコーダー接続時、60fpsモードは利用不可)【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト
質量(g)約520以下
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)約4.8W(クラス2機器)
電源PoE(IEEE802.3af準拠)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)129.5×101(ドーム径 40)
対応OSMicrosoft Windows 10、Windows 11
有効画素数1280(H)×720(V)
機能有(4エリア設定可能)
ズーム光学3.1倍(手動ズーム/手動フォーカス)
解像度1280×720/640×360/320×180
焦点距離(mm)2.9~9.0
モニター出力VBS:1.0Vp-p/75Ω、コンポジット信号、ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能
撮像素子1/2.8型CMOSセンサー
絞りF1.3~CLOSE
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45コネクター
補正機能逆光補正/強光補正
表面仕上げ本体:ABS樹脂、オフホワイト、ドーム:アクリル樹脂、クリア
最低被写体照度(Lux)カラー時0.09(最長露光時間1/30s時)、0.006(最長露光時間16/30s時)白黒時 0.01(最長露光時間1/30s時)、0.0006(最長露光時間16/30s時)
制御モード【光量制御】屋外撮影/フリッカレス(50Hz/60Hz)/固定シャッター
画角水平36°~115°、垂直20°~61°
走査方式プログレッシブ
対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
ダイナミックレンジ約120dB(スーパーダイナミックON時)
音声圧縮方式G.726/G.711/AAC-LC(レコーダー接続時 G.711のみ)
対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、DHCP、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、IEEE802.1X
画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG
使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
1個
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
使用温度範囲(℃)-10~+50
動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート)
付属品取扱説明書/保証書、落下防止ワイヤー+取付ネジ(天井/壁側)、取付ネジ、アンカープラグ、アライメントステッカー、防水ケーブルグランド、専用レンチ、サンシェード、サンシェード止めネジ、ケーブルガイド封止剤、落下防止ワイヤー用ネジ(本体側)
質量(g)815以下
使用温度範囲(℃)-30~+50
規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG
消費電力(W)【PoE】約8.5(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B)約6.0(赤外線照明非点灯時の最大値)(Alternative A/B)
電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W~12.95W)
レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8~12(4.2倍)【画角(°)】水平:94~33±3、垂直:51~19±3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.3×226.5×89.2
保護等級衝撃:IK10(Housingのみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)…約208万画素
防塵防水性能IP66
撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー
画像サイズフルHD(1920×1080)、HD(1280×720)、HVGAW(640×360)、320×176
使用場所屋外固定
デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみ
ネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時)
最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし)、0(白黒、赤外線照明点灯時)
フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps)
音声なし
電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒~1/32,000秒)
対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能)
ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High)
使用湿度範囲(%RH)30~80
SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)
動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート)
付属品取扱説明書/保証書、落下防止ワイヤー+取付ネジ(天井/壁側)、取付ネジ、アンカープラグ、アライメントステッカー、防水ケーブルグランド、専用レンチ、乾燥剤、両面テープ(乾燥剤固定用)、ケーブルガイド封止剤、落下防止ワイヤー用ネジ(本体側)
形状ドーム型
質量(g)905以下
使用温度範囲(℃)-30~+50
規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG
消費電力(W)【PoE】約8.0(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B)約6.0(赤外線照明非点灯時の最大値)(Alternative A/B)
電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W~12.95W)
レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8~12(4.2倍)【画角(°)】水平:94~33±3、垂直:51~19±3
保護等級衝撃:IK10
防塵防水性能IP66
撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー
使用場所屋内・屋外
デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみ
ネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時)
最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし)、0(白黒、赤外線照明点灯時)
フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps)
音声符号化規格:G.711(μ-law)64kbps固定、音声入力:内蔵マイク
電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒~1/32,000秒)
対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能)
ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High)
使用湿度範囲(%RH)30~80
SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)
ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET
質量(kg)0.6
電源[交流電源]AC24V三菱電機株式会社製リモコントランスBRT-10B(100V用)/BRT-20B(200V用)、[直流電源]DC24V+-10% 5W以上 絶縁型
定格消費電力(W)3
電源電圧(V)AC24/DC24
通信方式BACnet IEIEJ-G-0006:2006
メモリー不揮発性メモリによる記憶
使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、LAN処理能力振動、結露のおそれのない場所)
使用周囲温度(℃)0~40
処理能力LAN:80パケット/1秒
接続端子[LAN]100BASE-TX RJ45×2ポート[電源端子/接地端子/M485端子]端子台(M4)
皮相電力(VA)5
使用区分盤内用
使用周囲湿度(%RH)15~85
停電補償時計:1日間
1台
¥599,800
税込¥659,780
31日以内出荷
関連キーワード