カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • メディアカバーマーケット(1,343)
  • SMC(56)
  • タカノ(27)
  • 富士電機(26)
  • タンガロイ(19)
  • TRUSCO(17)
  • サンワダイレクト(15)
  • StarTech.com(15)
  • ダイヤトレンド(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • イトーキ(8)
  • DUCATI(7)
  • ホンダ(6)
  • AISIN(5)
  • エレコム(4)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • ピカコーポレイション(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SCN」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機ACサーボ MELSERVO アクセサリ三菱電機(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ) 三菱電機エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ)三菱電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67
特殊アダプタ接続用 三菱電機特殊アダプタ接続用三菱電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合機種FX3S機能特殊アダプタ接続用アダプタ適合シーケンサFX3S
FX5UCシリーズ CPUユニット 三菱電機FX5UCシリーズ CPUユニット三菱電機
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
タイプDC電源 DC入力プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと制御方式ストアードプログラム繰返し演算電源電圧(V)DC24電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)入出力制御方式リフレッシュ方式入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと許容電圧範囲(V)+20%、-15%保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる入出力点数256点以下設置場所制御盤内使用高度2000m以下接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>伝送距離(m)最大50耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
SSCNETⅢケーブル (盤内標準コード) SSCNETⅢ(/H) 対応 三菱電機SSCNETⅢケーブル (盤内標準コード) SSCNETⅢ(/H) 対応三菱電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
ACサーボ用 SSCNETⅢケーブル(盤内用標準コード) 三菱電機ACサーボ用 SSCNETⅢケーブル(盤内用標準コード)三菱電機
10,980税込12,078
1本
当日出荷
仕様コントローラ、CN1A、CN1B用
MELSERVO-J4シリーズ 多軸一体サーボアンプ 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ 多軸一体サーボアンプ三菱電機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプ、1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプをラインアップ。 装置の省エネ・小形化・低コスト化を実現します。 また、サーボモータは回転型、リニア、ダイレクトドライブモータを任意に組合わせて使用することができます。 SSCNETⅢ/H対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ   SSCNETⅢ/H対応 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応三菱電機
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷から100日以内出荷
電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性標準品
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応三菱電機
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応サーボアンプ MR-J4-B-RJ020にMR-J4-T20を組み合わせることで、MR-J4-B-RJ020をMR-J2S-B用SSCNETに接続できます。 SSCNETⅢ/H対応コントローラに変更できない場合においても、下記SSCNET対応コントローラをそのままに、サーボアンプとサーボモータをMR-J4シリーズに更新可能です。
仕様MR-J2S-B用SSCNET 変換ユニット対応フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1
組込み型サーボシステムコントローラ ポジションボード 三菱電機組込み型サーボシステムコントローラ ポジションボード三菱電機
189,800税込208,780
1台ほか
4日以内出荷から76日以内出荷
ユーザープログラムから、SSCNETⅢ/H対応サーボアンプ MELSERVO-J4制御するためのボード型コントローラー。 パソコンに組み込むことで、高応答なサーボシステムを構築。
接続方式(サーボアンプ)SSCNETⅢ/H
SSCNET I/Fボード用ケーブル 三菱電機SSCNET I/Fボード用ケーブル三菱電機
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
用途Q17□HCPU(-T)⇔SSC、I/Fボード接続用適合機種Q172HCPU
Q173D モーションコントローラ SSCNETⅢ対応 光分岐ユニット 三菱電機Q173D モーションコントローラ SSCNETⅢ対応 光分岐ユニット三菱電機
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
適合規格EN61000-6-2、EN61000-6-4
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ   SSCNETⅢ/H対応 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応三菱電機
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
MELSERVO-J5シリーズ 多軸一体ACサーボアンプ   SSCNETⅢ/H対応 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ 多軸一体ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応三菱電機
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
仕様三菱電機ACサーボアンプMELSERVO-J5シリーズ電源三相AC200 V、単相AC200 VまたはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ   SSCNETⅢ/H対応  AC400V仕様 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応 AC400V仕様三菱電機
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
電源三相AC400 VインターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ   SSCNETⅢ/H対応  AC400V仕様 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応 AC400V仕様三菱電機
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
電源三相AC400 VインターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性標準品
MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット 三菱電機MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット三菱電機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
仕様MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット
SSCNETⅢ通信 三菱電機SSCNETⅢ通信三菱電機
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
適合FR-A700接続SSCNETⅢケーブルMR-J3BUS□M(0.15m、0.3m、0.5m、1m、3m):盤内用標準コー、MR-J3BUS□M-A(5m、10m、20m):盤外用標準ケーブル、MR-J3BUS□M-B(30m、40m、50m):長距離ケーブル接続台数最大8軸(Q172DCPU)、最大32軸(Q173DCPU)制御演算周期(ms)0.44/1~3軸、0.88/4~8軸(Q172DCPU)、0.44/1~3軸、0.88/4~10軸、1.77/11~20軸、3.55/21~32軸(Q173DCPU)[SV13モーション制御デフォルト時]
SSCNETⅢコネクタセットSSCNETⅢ(/H) 対応 三菱電機SSCNETⅢコネクタセットSSCNETⅢ(/H) 対応三菱電機
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様SSCNETⅢコネクタセットSSCNETⅢ(/H) 対応
SSCNETⅢケーブル (長距離ケーブル) SSCNETⅢ(/H) 対応 三菱電機SSCNETⅢケーブル (長距離ケーブル) SSCNETⅢ(/H) 対応三菱電機
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷から91日以内出荷
SSCNETⅢ/Hヘッドユニット 三菱電機SSCNETⅢ/Hヘッドユニット三菱電機
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.2接続方式ディジーチェーン接続(サーボアンプによる再生中継方式)消費電流(A)0.55(DC5V内部)接続ケーブルSSCNETIIIケーブル(光ファイバケーブル)同期方式コントローラのデータ送信に同期した制御周期・通信周期の同期通信速度150Mbps通信ポートSSCNETIII/H×2ユニット数最大装着:10
Q173/Q172モーションコントローラ SSCNET終端抵抗 三菱電機Q173/Q172モーションコントローラ SSCNET終端抵抗三菱電機
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
適合機種SSCNET用サーボアンプ品名終端コネクタ接続SSCNET最終サーボアンプ(MR-J2□-B)に装着主な用途MR-J4-T20用
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相AC380V~480V 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相AC380V~480V三菱電機
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
電源(V)三相AC400シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 単相AC100V~120V 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 単相AC100V~120V三菱電機
95,980税込105,578
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
電源(V)単相AC100シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1
MELSERVO アナログモニタ/ABZ相パルス出力用ケーブル 三菱電機MELSERVO アナログモニタ/ABZ相パルス出力用ケーブル三菱電機
18,980税込20,878
1個
100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J4シリーズ ドライブユニット MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ ドライブユニット MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応三菱電機
299,800税込329,780
1台
91日以内出荷
MR-J2S-B用 SSCNET変換ユニット大容量対応
仕様MR-J2S-B用SSCNET 変換ユニット対応シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H