カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(244)
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(7)
- エスコ(3,378)
- ホンダ(651)
- トヨタ(594)
- SMC(490)
- ミツビシ(250)
- MAZDA(マツダ)(204)
- Panasonic(パナソニック)(182)
- BIGM(丸山製作所)(158)
- サンエス(96)
- ニッサン(69)
- スバル(52)
- NORGREN(52)
- カワグレ(50)
- 神東塗料(43)
- TRUSCO(42)
- イマオコーポレーション(40)
- ユーエイキャスター(38)
- ハリケーン(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「a95」の検索結果

三相自動力率調整装置VARシリーズ
三菱電機¥339,800税込¥373,7801個翌々日出荷仕様●コンデンサ投入条件:「投入領域」LED点灯状態がタイマ時間継続●コンデンサ遮断条件:「遮断領域」LED点灯状態がタイマ時間継続質量(kg)0.9取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)出力動作完了出力投入完了→端子 CE+、E- 間が開遮断完了→端子 TE+、E- 間が開出力接点→無電圧a接点、片側コモン、接点容量DC24V 0.1A制御方式自動→サイクリック/優先順位/最適制御方式手動→手動ON/手動OFF表示表示器→LCD(反射型)、LED表示桁数→デジタル表示 4桁コンデンサ容量値→デジタル表示 4桁力率状態→遮断領域、適正領域、投入領域、軽負荷領域、潮流、強制遮断コンデンサ投入/遮断状態→C1~C12コンデンサの投入/遮断信号の出力状態コンデンサ自動/手動制御状態→C1~C12コンデンサの自動/手動(ON/OFF)制御状態表示更新→1秒入力動作禁止入力投入禁止→端子 CS+、TA/S-間が閉遮断禁止→端子 TS+、TA/S-間が閉強制遮断→端子 TB、TA/S-間が閉入力接点→投入禁止、遮断禁止:無電圧a接点片側コモン、DC5V 15mAの開閉に適した接点入力であること・強制遮断:無電圧a接点片側コモン、DC5V 25mAの開閉に適した接点入力であること制御出力コンデンサ回路数→12回路出力接点→常時励磁出力 a接点接点容量→AC250V 1A、DC110V 0.1A応答時間(秒)2(補足1)絶縁抵抗(MΩ)「商用周波数耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)消費電力(VA)電圧回路→各相0.1(110V)、0.2(220V)電流回路→各相0.1補助電源回路→15(AC110V) 19(AC220V) 9W(DC110V)設定範囲基本設定相線式(三相3線、三相4線)、VT有無設定(有、無)、ダイレクト電圧設定(3P3W:線間電圧110V/220V、3P4W:相電圧63.5V~254V)、二次電圧(相電圧63.5V~120V)、一次電圧(220V~750kV)、一次電流(5A~30kA)、2台接続ON/OFF、マスタ/スレーブ 制御設定目標力率(LAG85%~100%~LEAD95%)、タイマ時間(1~10分)、軽負荷遮断電力比率(0~35%)、制御方式(1:サイクリック、2:優先順位、3:最適)、コンデンサ容量Auto/HoLd、コンデンサ容量手動設定(0~9999kvar)計測範囲力率:±2.0%(JIS C 1102-5 準拠)電流(各相)/電圧(各相):±1.0%(JIS C 1102-2 準拠)※1.電流は3P3W、3P4WともにN相計測は行いません。※2.電圧は3P3W時は線間電圧、3P4W時は相電圧を計測します。 電力/無効電力/皮相電力:±1.0%(JIS C 1102-3 準拠)最大入力定格電圧→三相3線式:AC110/220V、三相4線式:最大AC254V(相電圧)電流→AC5A周波数→50/60Hz両用適合回路三相3線、三相4線共用補助電源AC100-240V(-15%、+10%)50/60Hz DC100V(-25%、+40%)調整方式(自動力率)無効電力検出方式RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~85 但し結露しないこと停電補償三相自動力率調整装置VARシリーズ商用周波耐電圧(kV)電気回路一括~FG端子間→AC2(50/60Hz)1分間電流回路・電圧回路一括~補助電源間電流回路・電圧回路一括~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間補助電源~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間電圧回路一括~電流回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間コンデンサ制御出力回路、動作完了出力回路、動作禁止入力回路相互間→AC2(50/60Hz)1分間
固定高演色ライトユニット直付
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.0 (200V時)光束(Lm)器具:4260光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
固定高演色 V形150幅
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1個13日以内出荷Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
LED固定高演色 トラフ
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1個13日以内出荷Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼白色 (5000K)
固定高演色 笠付プルSW付
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼白色 (5000K)
固定高演色 トラフプルSW付
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼白色 (5000K)
LED固定高演色 片反射笠付
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷Ra95の高演色で肌の色を美しく,商品の色を自然に見せます。 コスメティック,アクセサリなどのディスプレイ照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 固定出力形 Φ125のコンパクト形状で器具の存在感を抑えます 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A 127 B 97エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.9 (200V時)光束(Lm)器具:1600光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LED固定高演色 直付
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.7 (200V時)光束(Lm)器具:5710光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
LED固定高演色 直付
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼白色 (5000K)
固定高演色V形230幅SW付
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
固定高演色 V形230幅
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
固定高演色V形150幅SW付
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
固定高演色 トラフプルSW付
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.5 (200V時)光束(Lm)器具:3300光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
LED固定高演色 笠付
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼白色 (5000K)
LEDダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷Ra95の高演色で肌の色を美しく,商品の色を自然に見せます。 コスメティック,アクセサリなどのディスプレイ照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 固定出力形 コンパクト形状で器具の存在感を抑えます 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A 129 B 99エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5 (200V時)光束(Lm)器具:1630光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷Ra95の高演色で肌の色を美しく,商品の色を自然に見せます。 コスメティック,アクセサリなどのディスプレイ照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 コンパクト形状で器具の存在感を抑えます 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A 129 B 99エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.1 (200V時)光束(Lm)器具:1630光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷Ra95の高演色で肌の色を美しく,商品の色を自然に見せます。 コスメティック,アクセサリなどのディスプレイ照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 Φ125のコンパクト形状で器具の存在感を抑えます 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A 127 B 97エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.5 (200V時)光束(Lm)器具:1600光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
固定高演色ライトユニット形
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。 やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色です。 Ra95の高演色タイプ 段調光機能付固定出力形 FHF32形x2灯 高出力相当の明るさ 定格光束4480lm 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.2 (200V時)光束(Lm)器具:4480光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
固定高演色ライトユニット形
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。 やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色です。 Ra95の高演色タイプ 段調光機能付固定出力形 FLR40形x2灯相当の明るさ 定格光束2600lm 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.5 (200V時)光束(Lm)器具:2600光色温白色 (3500K)明るさFLR40形x2灯器具 相当
固定ユニット高演色トラフ
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷小規模から大規模空間まで,規模に合わせて選べる高演色トラフ形器具。 製品の色味を重視する工場にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:105.1 (200V時)光束(Lm)器具:4700光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
固定ユニット高演色埋込SW付
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷2灯,3灯器具からの置換えに。 明るさと演色性を両立させた,明るくさわやかで,すがすがしい光色です。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 手元でON/OFFが可能な便利なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.9 (200V時)光束(Lm)器具:4600光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当埋込穴(Φmm)300x1257
固定ユニット高演色埋込300
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷2灯,3灯器具からの置換えに。 高演色でブティックやアパレルショップ,インテリアショップなどにもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.9 (200V時)光束(Lm)器具:4600光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当埋込穴(Φmm)300x1257
固定ユニット高演色V形150
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷逆富士150幅の高演色で,どこにでもご使用頂けるオールマイティーなLED照明器具です。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 段調光機能付固定出力形 逆富士形は連結時の器具内配線を直線でできるよう改善 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:105.1 (200V時)光束(Lm)器具:4700光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
固定高演色ライトユニット形
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。 やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色です。 Ra95の高演色タイプ 段調光機能付固定出力形 FHF32形x2灯 定格出力相当の明るさ 定格光束3390lm 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.4 (200V時)光束(Lm)器具:3390光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
固定高演色ライトユニット形
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。 明るさと演色性を両立させた,やわらかい雰囲気を演出する光色です。 Ra95の高演色タイプ 段調光機能付固定出力形 FLR40形x2灯相当の明るさ 定格光束2680lm 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.6 (200V時)光束(Lm)器具:2680光色白色 (4000K)明るさFLR40形x2灯器具 相当
LEDダウンライト
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷天井面へやわらかな光をまわすことで明るさ感が向上し、空間にアクセントを与えます。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します やわらかい雰囲気を演出する光色です 固定出力形 Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:121エネルギー消費効率(Lm/W)固有:75.2 (200V時)光束(Lm)器具:1370光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷天井面へやわらかな光をまわすことで明るさ感が向上し、空間にアクセントを与えます。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 明るく自然な光色で,ものの色を美しく見せます 固定出力形 Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:121エネルギー消費効率(Lm/W)固有:83.5 (200V時)光束(Lm)器具:1520光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷天井面へやわらかな光をまわすことで明るさ感が向上し、空間にアクセントを与えます。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します あたたかな光で,やすらぎの空間を演出します 固定出力形 Ra(平均演色評価数)95 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:121エネルギー消費効率(Lm/W)固有:72.5 (200V時)光束(Lm)器具:1320光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LED固定ユニット高演色直付
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷直付形の器具ながら,埋込形器具のように圧迫感のない空間を演出。 高演色で製品の色味を重視する工場にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.7 (200V時)光束(Lm)器具:4550光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
固定ユニット高演色コーナ灯
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷天井面・壁面のいずれにも取り付け可能な高演色のLEDコーナー灯。 高演色でフィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:97.7 (200V時)光束(Lm)器具:4370光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
固定高演色ウォールウォッシャ
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷照射物の色を忠実に再現する高演色のウォールウォッシャ。 紳士服やレディスウェア売場などへのライン照明にも適しています。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 対象物を自然に、くっきりと見せます 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定高演色笠付プルSW付
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度がアップ,必要な場所に必要な明るさを提供します。 製品の色味を重視する工場におすすめ。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 手元でON/OFFが可能な便利なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.9 (200V時)光束(Lm)器具:4600光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
固定ユニット高演色埋込220
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷埋込幅220mmで天井面をスッキリ見せるフォルム。 高演色でブティックやアパレルショップ,インテリアショップなどにもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.7 (200V時)光束(Lm)器具:4550光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当埋込穴(Φmm)220x1235
LEDダウンライト
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷反射板の輝度を抑えた広配光のトリムレスダウンライト。 エントランスやコンコースにおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します あたたかな光で,やすらぎの空間を演出します 固定出力形 一般タイプと異なる反射板形状でソフトな光を実現 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:77エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.7 (200V時)光束(Lm)器具:1360光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
固定高演色ライトユニット形
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷明るさと演色性を両立させた,明るくさわやかで,すがすがしい光色です。 商品や製品の色味を重視する店舗や工場におすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 段調光機能付固定出力形 逆富士形は連結時の器具内配線を直線でできるよう改善 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:105.1 (200V時)光束(Lm)器具:4700光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
固定ユニット高演色埋込220
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷埋込高さ21mmの薄型の高演色タイプCチャンネル回避形。 空調ダクトを気にすることなく容易に取り付けられます。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/112°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:105.1 (200V時)光束(Lm)器具:4700光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当埋込穴(Φmm)220x1235