低圧遮断器NF50-SMU三菱電機翌々日出荷
横幅18mm(1極品) UL 489対応機械装置の小形化への貢献。IEC35mmレール取付標準対応IEC35mmレール取り付け用のつめを標準装備し、より使いやすくなりました。
用途UL登録品仕様トリップボタン:無、漏電遮断機能:無、汚損度:3、特殊条件:特殊環境用、選択度種別(使用カテゴリー):A付属品装置:警報スイッチ(AL)、補助スイッチ(AX)、電圧引きはずし装置(SHT)種別14M723質量(kg)表面形製品:0.15容量定格遮断:中・汎用品(S)極数1外形寸法(mm)a:18、b表面形:124、c:44、ca:70規格CULUS:適合、電気用品安全法:適合、CEマーキング:自己宣言、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:取得適合規格cULus CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(LV) UKCA(RoHS) CCC JIS PSE定格電圧(V)[UL]AC240、DC60フレームA:50定格絶縁電圧(V)440定格電流(A)5 6 7 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50接続方式表面形(F):圧着端子用(AMP-N)EMC規格環境条件(環境A又は環境B):対象外定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可クラス汎用品(S)RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)[IEC、EN、JIS、 GB/T]AC230、DC60最大電圧(V)適合:AC200級短絡容量(kA)遮断:[UL489 CSA C22.2 No.5]AC240V:5、AC120V:10、DC60V:10[JIS C 8201-2-1 Ann.1IEC 60947-2EN 60947-2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5[GB/T 14048.2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5アイソレーション適合適合