カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2,015)
- 制御機器(124)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 住設機器(2)
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(104)
- オカムラ(岡村製作所)(7,776)
- メディアカバーマーケット(4,273)
- コガネイ(4,081)
- BIGM(丸山製作所)(3,112)
- KITO(キトー)(1,074)
- エスコ(1,040)
- 大阪魂(966)
- CKD(849)
- P・O・Pプロダクツ(713)
- ホンダ(612)
- KANA(片山チエン)(584)
- IDEC(和泉電気)(578)
- TRUSCO(536)
- 黒田精工(504)
- omron(オムロン)(491)
- ParkerTAIYO(445)
- KITZ(キッツ)(420)
- リケン(389)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(21)
サービス分類
- 修理(3)
「b2」の検索結果

ロスナイセントラル換気システム部材 / P-100FB2用交換用外気清浄フィルター
三菱電機¥1,298税込¥1,4281台当日出荷不織布フィルター。捕集率:役85%(質量法)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×295×20
インバーター用 パラメータユニット接続ケーブル
三菱電機(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷操作パネル、パラメータユニットの接続用ケーブルです。適合機種FREQROL-A500、E500 シリーズ
ロスナイセントラル換気システム部材 / P-100FB2用高性能外気清浄フィルター
三菱電機¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷ポリプロピレン・ポリエステル不織布外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×284×50捕集効率(%)65
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(62件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(66件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個ほか当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から6日以内出荷タイプネジ端子台タイプリモートターミナル仕様リモートI/OユニットCC-Linkバージョン1.1
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から5日以内出荷電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
LED非常用照明器具
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から90日以内出荷操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70枠鋼板(白色塗装)耐震性S2
ロスナイシステム部材 / コントロールスイッチ
三菱電機¥6,898税込¥7,5881台当日出荷から92日以内出荷運転表示ランプ付。プラスチックパネル。定格4A・AC300V外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から63日以内出荷LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応取付傾斜天井:不可材質(本体)亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC100~242レンズガラス耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷ロスナイ本体SA(給気)吹き出し部に取付けて虫の侵入を防止します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能(天井埋込形取付けの場合)
ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル
三菱電機¥2,898~税込¥3,188~1台4日以内出荷から11日以内出荷最適なタイミングで納入できるから、保管場所や破損の心配も解消! ホコリのたまりにくいグリル構造。 インテリア格子タイプ。ダクト換気扇別売グリル。
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷ロスナイ本体はSA吹き出し部に取付けて虫の侵入を防止します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能(天井埋込形取付けの場合)。質量:1.4kg質量(kg)【50Hz/60Hz】1.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】180×199×142
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷ロスナイ本体はSA吹き出し部に取付けて虫の侵入を防止します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能(天井埋込形取付けの場合)。質量:1.7kg質量(kg)【50Hz/60Hz】1.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】222×242×142
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷運転表示ランプ付。プラスチック製パネル。パネル色調:マンセル5.6Y9.0/0.5。24時間換気シール同梱外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×37.80
LED非常用照明器具
三菱電機¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷から90日以内出荷操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70枠鋼板(白色塗装)耐震性S2
産業用有圧換気扇
三菱電機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷質量(kg)25.9電圧(V)200消費電力(W)【50Hz】345/【60Hz】435電源三相騒音値(dB)【50Hz】54/【60Hz】57.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×363風量(m3/h)【50Hz】8010/【60Hz】8900公称出力(W)400羽根径(Φmm)600機外静圧(Pa)0
ロスナイセントラル換気システム部材 / 外気清浄フィルターボックス
三菱電機¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷外気清浄フィルター(不織布フィルター)。捕集率約85%(質量法)。メンテナンスグリル(鋼板製)。適用パイプ:Φ100mm質量(kg)5.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)263×364×420
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷下記適用機種の室内側(SA、RA)ダクトΦ250各2本をΦ350各1本に集合させるのに使用します。また、室外側(OA、EA)角ダクト(270×700)各1本をΦ350各1本に変更するのに使用します。虫侵入防止ユニットとの併用はできませんダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】350.0、<出口>【50Hz/60Hz】350.0
ダクト用換気扇 / 別売グリルインテリア格子タイプ(プレミアムシルバー)
三菱電機¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷インテリア格子タイプ。プレミアムシルバー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×380×20
業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ
三菱電機(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台5日以内出荷から7日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇別売 / グリルインテリア格子タイプ(プレミアムシルバー)
三菱電機¥5,298税込¥5,8281台4日以内出荷インテリア格子タイプ。プレミアムシルバー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×335×19
業務用ロスナイ
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷コントロールスイッチ接続アダプター質量(kg)【50Hz/60Hz】1.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】183×115×76
業務用ロスナイ
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷コントロールスイッチ接続アダプター質量(kg)【50Hz/60Hz】1.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】183×115×76
LED非常用照明器具【受注生産品】
三菱電機¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷から90日以内出荷操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意。従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形タイプ黒枠タイプ定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000使用電池2H15DD(Ni-MH)電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-013枠鋼板(黒色塗装)耐震性S2
...