カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ELPA(1)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「b44-0508」の検索結果

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 省電力タイプ オプション取付可能タイプ 220幅
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台90日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)4.1形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
My40形4000省電連調 埋込220幅ファインベース
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1260幅(mm)250質量(kg)4.1高さ(mm)129定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
My40形4000省電固定 埋込220幅ファインベース
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1260幅(mm)250質量(kg)4.1高さ(mm)129定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ