曜日別特売

My40形4000省電固定 埋込220幅ファインベース

My40形4000省電固定 埋込220幅ファインベース - 三菱電機My40形4000省電固定 埋込220幅ファインベース - 三菱電機My40形4000省電固定 埋込220幅ファインベース - 三菱電機My40形4000省電固定 埋込220幅ファインベース - 三菱電機My40形4000省電固定 埋込220幅ファインベース - 三菱電機
長さ(mm)
1260
幅(mm)
250
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
129
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
20.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76014901MY-B440508/DAHTN6500181.3 (200V時)3700昼光色
¥48,200
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76014910MY-B440508/NAHTN5000186.2 (200V時)3800昼白色
¥48,200
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76014919MY-B440508/WAHTN4000186.2 (200V時)3800白色
¥48,200
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76014928MY-B440508/WWAHTN3500184.8 (200V時)3770温白色
¥48,200
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76014937MY-B440508/LAHTN3000181.8 (200V時)3710電球色
¥48,200
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする