カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(3)
  • SMC(322)
  • ナブテスコサービス(145)
  • MAZDA(マツダ)(132)
  • CKD(113)
  • 住友重機械工業(95)
  • トヨタ(76)
  • YAMAHA(ヤマハ)(66)
  • ホンダ(26)
  • ダイハツ(22)
  • RS PRO(21)
  • ALCANhands(20)
  • エスコ(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • ニッサン(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • 扶桑金属工業(10)
  • VISHAY(10)
  • スマートバリュー(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4j」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーボアンプ バッテリ関係 三菱電機サーボアンプ バッテリ関係三菱電機
719税込791特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ACサーボ用バッテリ 三菱電機ACサーボ用バッテリ三菱電機(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応三菱電機
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応サーボアンプ MR-J4-B-RJ020にMR-J4-T20を組み合わせることで、MR-J4-B-RJ020をMR-J2S-B用SSCNETに接続できます。 SSCNETⅢ/H対応コントローラに変更できない場合においても、下記SSCNET対応コントローラをそのままに、サーボアンプとサーボモータをMR-J4シリーズに更新可能です。
仕様MR-J2S-B用SSCNET 変換ユニット対応フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1
ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機ACサーボ MELSERVO アクセサリ三菱電機(2件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
37,980税込41,778
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
ACサーボ用 コネクタセット 三菱電機ACサーボ用 コネクタセット三菱電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
MELSERVO-J4シリーズ 多軸一体サーボアンプ 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ 多軸一体サーボアンプ三菱電機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプ、1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプをラインアップ。 装置の省エネ・小形化・低コスト化を実現します。 また、サーボモータは回転型、リニア、ダイレクトドライブモータを任意に組合わせて使用することができます。 SSCNETⅢ/H対応
シリアルABS同期エンコーダケーブル 三菱電機シリアルABS同期エンコーダケーブル三菱電機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
サーボアンプマニュアル 三菱電機サーボアンプマニュアル三菱電機
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ   SSCNETⅢ/H対応  AC400V仕様 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応 AC400V仕様三菱電機
93,980税込103,378
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
電源三相AC400 VインターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性標準品
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ   SSCNETⅢ/H対応  AC400V仕様 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応 AC400V仕様三菱電機
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
電源三相AC400 VインターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
MELSERVO 交換用ファンユニット 三菱電機MELSERVO 交換用ファンユニット三菱電機
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J4シリーズ ダイナミックブレーキ(200V用) 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ ダイナミックブレーキ(200V用)三菱電機
58,980税込64,878
1個ほか
5日以内出荷から91日以内出荷
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 単相AC100V~120V 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 単相AC100V~120V三菱電機
95,980税込105,578
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
電源(V)単相AC100シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相AC380V~480V 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相AC380V~480V三菱電機
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
電源(V)三相AC400シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス三菱電機
119,800税込131,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
MELSERVO-J4シリーズ ドライブユニット MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ ドライブユニット MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応三菱電機
299,800税込329,780
1台
91日以内出荷
MR-J2S-B用 SSCNET変換ユニット大容量対応
仕様MR-J2S-B用SSCNET 変換ユニット対応シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H
MELSERVO-J4シリーズ 機器安全ユニット 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ 機器安全ユニット三菱電機
33,980税込37,378
1台
91日以内出荷
機器安全ユニット。MR-J4-GF_-RJ, MR-J4-B_-RJ, MR-J4-A_-RJ用です
適合MR-J4-GF_-RJ, MR-J4-B_-RJ, MR-J4-A_-RJ用シリーズMELSERVO-J4
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ モーション対応 CC-Link IE対応 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ モーション対応 CC-Link IE対応三菱電機
77,980税込85,778
1台
91日以内出荷
MR-J4-B-RJ010は、EthernetベースのオープンネットワークであるCC-Link IE フィールドネットワークに対応したサーボアンプです。MR-J3-T10と組み合わせて使用します。
仕様モーション対応 CC-Link IE フィールドネットワークインタフェースシリーズMELSERVO-J4インターフェイスCC-Link IEフィールドネットワーク制御軸数1
MELSERVO-J4シリーズ ダイナミックブレーキ(400V用) 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ ダイナミックブレーキ(400V用)三菱電機
58,980税込64,878
1台
91日以内出荷
シリーズMELSERVO-J4
MELSERVO シールドクランプアタッチメント 三菱電機MELSERVO シールドクランプアタッチメント三菱電機
3,798税込4,178
1個
100日以内出荷
用途MR-J5-500G4/B4/A4、 700G4/B4/A4セット内容アタッチメント × 1、ケーブルクランプ × 1、皿ねじ (M4) × 2RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO回生オプション 三菱電機MELSERVO回生オプション三菱電機
25,980税込28,578
1個
100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応