カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • BIGM(丸山製作所)(341)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • 水本機械製作所(12)
  • TRUSCO(8)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(8)
  • 三桂製作所(8)
  • コンサス(8)
  • イスカル(7)
  • コガネイ(7)
  • エスコ(6)
  • 株洲工具(6)
  • オーエッチ工業(5)
  • DIAMOND(5)
  • オリエンタルモーター(4)
  • CKD(4)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • 日東工業(4)
  • ICOM(アイコム)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-25」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマルリレー用単体取付ユニット 三菱電機サーマルリレー用単体取付ユニット三菱電機
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種類関連商品仕様危険物の種別:非危険物種別サーマルリレー用単体取付ユニット
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類電磁接触器動作方式可逆式種別標準仕様形形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
主回路サージ吸収器ユニット 三菱電機主回路サージ吸収器ユニット三菱電機
4,098税込4,508
1個
当日出荷
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から13日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護