カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- BIGM(丸山製作所)(262)
- ゼノア(18)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(10)
- 三桂製作所(10)
- ミニター(8)
- ICOM(アイコム)(8)
- エスコ(6)
- 日東工業(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- オーム電機(3)
- omron(オムロン)(3)
- サンドビック(3)
- 日本アンテナ(3)
- 大阪コネクター製造(3)
- ウイニングボアー(3)
- WR’S(ダブルアールズ)(3)
- リミット(3)
- ブランドをもっと見る
「bc22」の検索結果
特価

サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(66件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
LED誘導灯C級壁埋込通路
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BL壁埋込通
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BH壁埋込通
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個13日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BH壁埋込長
三菱電機¥95,980税込¥105,5781個13日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)3.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.069埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
LED誘導灯B級BL壁埋込長
三菱電機¥74,980税込¥82,4781個13日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)2.0定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.048埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A