LED誘導灯B級BH壁埋込長

LED誘導灯B級BH壁埋込長 - 三菱電機
質量(kg)
1.5
材質(本体)
プラスチック・白色
定格電力(W)
3.3
定格周波数(Hz)
50/60
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.069
埋込穴(Φmm)
263×216
耐震性
(クラス)A
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79622841KYH4951HB 1EL (本体のみ)壁埋込形、B級・BH形(20A形)、長時間定格形(60分間)、片面灯
140,100
89,980
98,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79762719SH1-FBC20-BH60 1EL壁埋込形、B級 BH形(20A形)、長時間定格形(60分間)、片面灯
147,300
95,980
105,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79764137ST1-FBC22-BH60 1EL壁埋込形、B級 BH形(20A形)、長時間定格形(60分間)、片面灯
147,300
95,980
105,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする