カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(328)
  • 制御機器(21)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(13)
  • ホンダ(1,829)
  • IKO(日本トムソン)(1,356)
  • SMC(933)
  • MAZDA(マツダ)(688)
  • オカムラ(岡村製作所)(591)
  • YAMAHA(ヤマハ)(566)
  • 三菱ふそう(403)
  • エスコ(372)
  • マルゼン[厨房機器](306)
  • BIGM(丸山製作所)(289)
  • Panasonic(パナソニック)(222)
  • SHIMANO(シマノ)(205)
  • KITO(キトー)(176)
  • BAHCO(バーコ)(156)
  • 渡辺電機工業(150)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(148)
  • WAKI(和気産業)(138)
  • スバル(130)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bh」の検索結果

関連キーワード
350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ

    三菱電機(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台ほか
    当日出荷
    用途分電盤用、主回路用型式BH-K
  • 分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
    用途分電盤用、分岐回路用規格電気用品安全法:適合定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50
  • BH分電盤用遮断器(BH-CP) 三菱電機

    BH分電盤用遮断器(BH-CP)

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BH分電盤用遮断器(BH-C) 三菱電機

    BH分電盤用遮断器(BH-C)

    三菱電機
    4,598税込5,058
    1セットほか
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーヒューズブレーカー BH-C 三菱電機

    ノーヒューズブレーカー BH-C

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    定格電流(A)-定格遮断容量(kA)-極数・素子数-フレーム(AF)-
  • 分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    適合主回路用ノーヒューズ遮断器定格絶縁電圧(V)500接続表面形:圧着端子用定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5フレーム(AF)100
  • 通路 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    通路 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    適合KYH2951B/KYH4951B共用
  • 分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP2シリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP2シリーズ

    三菱電機
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
  • 分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NRシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NRシリーズ

    三菱電機
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
  • 分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NTシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NTシリーズ

    三菱電機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
  • 通路 表示板 B級BH形 三菱電機

    通路 表示板 B級BH形

    三菱電機
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
  • 通路 表示板 B級BH形 三菱電機

    通路 表示板 B級BH形

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
  • 通路 表示板 B級BH形 三菱電機

    通路 表示板 B級BH形

    三菱電機
    3,598税込3,958
    1枚
    4日以内出荷
  • 通路 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    通路 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    2,898税込3,188
    1枚
    4日以内出荷
    タイプ
  • 通路 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    通路 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    2,898税込3,188
    1枚
    4日以内出荷
  • 避難口 表示板 B級BH形 三菱電機

    避難口 表示板 B級BH形

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
  • 避難口 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    避難口 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    2,898税込3,188
    1枚
    4日以内出荷
  • 通路 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    通路 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷から63日以内出荷
  • 通路 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    通路 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1組(2枚)
    6日以内出荷から63日以内出荷
  • 通路 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    通路 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    5,798税込6,378
    1枚
    4日以内出荷
    タイプ
  • LED誘導灯B級BH壁埋込通 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込通

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BH片面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面天井

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷
  • ルクセントLEDsシリーズ B級BL形/B級BH形兼用(20形) 誘導灯用表示板 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ B級BL形/B級BH形兼用(20形) 誘導灯用表示板

    三菱電機
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷から63日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用表示板
    仕様地:絶縁印刷(ハッチ部)適合B級BL形、B級BH形兼用材質表示板:アクリル種類一般形誘導灯シンボル一部白抜き表示有効寸法(mm)200×200
  • LED誘導灯B級BH両面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面天井

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH片面壁埋 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面壁埋

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯B級BH両面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面天井

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 B級BH形 両面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)5.5表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 避難口 表示板 B級BH形 三菱電機

    避難口 表示板 B級BH形

    三菱電機
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4
  • LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面直付

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH両面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面天井

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力4.9Wで省エネを実現 天井埋込形 B級BH形 両面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.9表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH片面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面天井

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力2.8Wで省エネを実現 天井埋込形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.8表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH両面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面天井

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷
    LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力5.3Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 B級BH形 両面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)5.3表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH片面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面天井

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    13日以内出荷
    LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力3.2Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.2表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面直付

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面直付

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 片面灯 わずか3.2Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
    取付天井直付・吊下兼用形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.2表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 避難口表示板(左)B級BH形 三菱電機

    避難口表示板(左)B級BH形

    三菱電機
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4
  • LED誘導灯B級BH両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面直付

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷
    電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BH形(20A形)両面灯 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.2表示両面電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯B級BH両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面直付

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    寸法 幅:508mm 高さ:286mm 出しろ:72mm 質量:6.9 kg B級BH形 両面灯
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)8表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
  • 避難口表示板B級BL・BH兼 三菱電機

    避難口表示板B級BL・BH兼

    三菱電機
    4,698税込5,168
    1個
    13日以内出荷
    B級 BL形(20B形)/BH形(20A形)適合表示板
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4
  • 避難口表示板(右)B級BH形 三菱電機

    避難口表示板(右)B級BH形

    三菱電機
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4
  • LED誘導灯B級BH壁埋込 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力3.2Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.2表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)263x216エコロジー商品省エネ・長寿命