三菱電機
LED誘導灯B級BH片面壁埋
取付
壁埋込形
等級
B級(BH形)
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
4.9
表示
片面
時間
光束維持:60000時間
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79622658
KYD4951HB 1EL(本体のみ)
¥
310,300
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79622701
KYD4951VHB 1EL(本体のみ)
¥
357,500
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79762640
SH1-FBC20AF-BH60 1EL
¥
364,700
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79762841
SH1-FBC20F-BH60 1EL
¥
317,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください