カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- TRACO POWER(7)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 三菱ふそう(2)
- SMC(1)
- オーム電機(1)
- コノエ(1)
- NOK(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- NTツール(1)
- タナカ(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- アイゼン(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- 廣杉計器(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 協和精工(1)
- 坂東電線(1)
- ブランドをもっと見る
「c-2603」の検索結果

LED電球タイプ スパイクスポット
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷から92日以内出荷防雨形。電源コード5m付属。使用可能温度範囲:5~35℃。差込式。施工性を考慮し、地面に直接差し込めるスポットライト。地上高は約26cmと低設置で、90°の首振り可動範囲でより効果的な照射が可能です用途屋外用照明質量(kg)1.9口金E26可動範囲330°エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥8,998税込¥9,8981個14日以内出荷花びらのようなセードと金色のフランジからの光が,エレガントな空間を演出します。 落ち着きのある透明ガラスつや消し仕上げセード 本体へは金色メッキ仕上げで高級感を醸し出します 花びらが下を向いたようなフォルム すその広がったセードが光を広げ,明るく照らします E26口金の一般電球形のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個14日以内出荷シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。 防雨・防湿タイプの器具 グローブは高級感のある乳白ガラス 器具出幅130mmと薄型の器具です 軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます E26口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥6,998税込¥7,6981個14日以内出荷Φ120の直径なので狭い場所にも違和感なく設置できます。 また,乳白のガラスセードが落ち着いた空間を演出します。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 器具高250mm,Φ120の小形のペンダント 吊下コードの長さは約800mm(カバー含む) 引っ掛けシーリング方式 E26口金のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ