「c15ma 100v」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
タイプ高調波サージ対応形
寸法(mm)25×95×60
フレーム(AF)50
付属品端子ねじM5(線押え付)×10(2極2本)(負荷側組込み)
適合分岐回路用漏電遮断器 BHミニ(2P2E)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.15
外形寸法(mm)25(a)×95(b)×60(c)[77(ca)]
定格電圧(V)100-200
フレーム50A
定格絶縁電圧(V)-
接続表面形
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)AC200V:2.5、AC100/200V:5、AC100V:5
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続-
極数・素子数2P2E
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
定格使用電圧(AC V)100-200
電源側端子仕様プラグイン端子形
負荷側端子仕様ねじ端子形
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.1
アイソレーション適合-
漏電表示方法機械式ボタン
仕様●入力パルス:無電圧接点またはオープンコレクタ信号(負担DC12V 10mA、パルス幅30ms以上)
出力第1合成出力(A+B/A-B/A)[C1A-C1B〔無電圧接点、接点容量AC110V 0.1A DC100V 0.1A、漏れ電流AC110V時15μA、オン抵抗12Ω以下DC110V時1μA〕C10-C11〔オープンコレクタ(出力電流IOL 30mAコレクタ・エミッタ間耐電圧 VCE 35V)〕]第2合成出力(B)[C2A-C2B〔無電圧接点、接点容量AC110V 0.1A DC110V 0.1A、漏れ電流AC110V時15μA、オン抵抗12Ω以下DC110V時1μA〕]出力パルス[パルス幅100~150ms、最小パルス間隔250ms、最大出力パルス数 14400パルス/時]
温度範囲(℃)-10~45(日平均使用温度35以下)
耐電圧AC1500V 1分間(出力・補助電源とE端子間)AC500V 1分間(入力とE端子間)
使用湿度範囲90%RH以下(但し、結露しないこと)
消費電力(VA)5
補助電源AC100-110V ±10% 50-60Hz共用
入力回路数最大8回路(4回路減算設定可能)
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷