カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- SMC(18)
- カール事務器(9)
- CKD(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- omron(オムロン)(3)
- サンワサプライ(2)
- カーボーイ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ダイヤトレンド(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- HORIBA(1)
- 江藤電機(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- タナカ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- コフロック(1)
- ワルター(1)
- ブランドをもっと見る
「cp-1n」の検索結果

分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NTシリーズ
三菱電機¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NRシリーズ
三菱電機¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から6日以内出荷定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NRシリーズ
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)25×95×60規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NTシリーズ
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)25×95×60規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1
LED6畳 シーリング
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷寝室や子供部屋などにおすすめ。 トリムレスの調光・単色タイプでシーンにより明るさが変えられます。 約5~100%の連続調光が可能 6畳用 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)約5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)23.4平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.7光束(Lm)器具:3200光色昼白色適用畳数6畳用エコロジー商品長寿命
LED8畳 シーリング
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷寝室や子供部屋などにおすすめ。 トリムレスの調光・単色タイプでシーンにより明るさが変えられます。 約5~100%の連続調光が可能 8畳用 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)約5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)27.8平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6光束(Lm)器具:3800光色昼白色適用畳数8畳用エコロジー商品長寿命
LED10畳 シーリング
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷寝室や子供部屋などにおすすめ。 トリムレスの調光・単色タイプでシーンにより明るさが変えられます。 約5~100%の連続調光が可能 10畳用 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)約5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)32.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.9光束(Lm)器具:4400光色昼白色適用畳数10畳用エコロジー商品長寿命
居室用シーリング 単色・調光タイプ 8畳用
三菱電機¥32,980税込¥36,2781台92日以内出荷シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ。100%~約1%の連続調光が可能。同梱リモコンで明るさやタイマー機能の設定可能。8畳用。昼白色(5000K)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)35.1定格寿命(時間)40000色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.6光色昼白色演色指数(Ra)82定格光束(Lm)3850調光の可否可適用畳数8畳用調色の可否不可
居室用シーリング 単色・調光タイプ 10畳用
三菱電機¥36,980税込¥40,6781台92日以内出荷シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ。100%~約1%の連続調光が可能。同梱リモコンで明るさやタイマー機能の設定可能。10畳用。昼白色(5000K)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.8光色昼白色演色指数(Ra)82定格光束(Lm)4645調光の可否可適用畳数10畳用調色の可否不可