「db-65」の検索結果
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。
外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B
接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)
ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
タイプDINレール取付用アダプタ
水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約36dB(VL-16U2タイプ組合せ時)。吸音材は吸音フォーム。Φ65・Φ75mmパイプのロスナイ専用
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×198×109
1組(2台)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
2.4kgの軽量ボディで持ち運びもラクラク。本体ハンドル部など、よく触る部分に抗菌加工を採用。自社製造モーターにより、軽量かつハイパワーを実現。軽量で丸洗い可能な「タービンブラシ」。家具の下もラクラクお掃除!
付属品サッシノズル・紙パック(MP-9)
色アイボリー
消費電力(W)節電モード時:約300~1000
コード長さ(m)5
方式クリーナ・ブラシ:タービンブラシ
本体質量(kg)2.4
吸込仕事率(W)節電モード時:約90~470
集塵容量(L)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×323×210
運転音(dB)節電モード時:約58~65
集塵方式紙パック式
モード節電モード有無:無
総質量(kg)3.6
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ロスナイ セントラル換気システム。紙製全熱交換器。本体スイッチ方式・壁スイッチ方式双方に対応可能。パネルはワンプッシュで開閉可能。ダストトレイ付外気清浄フィルター内蔵(給気側)(粒系10μm以上の質量法補修率約82%)。天井材が使用できるフラットインテリアパネル。本体コンパクト設計。速結端子接続
用途居室系・洗面所
仕様●らくらく換気設計:型式適合認定を取得●エルタンピ交換効率暖房/弱(50/60Hz)(%):62/65●エルタンピ交換効率暖房/強(50/60Hz)(%):55/53●エルタンピ交換効率暖房冷房/弱(50/60Hz)(%):46/49●エルタンピ交換効率暖房冷房/強(50/60Hz)(%):42/40●処理風量強(50/60Hz)(m3/h):98/110●換気:24時間換気●材質(ボディ/ファン/グリル):鋼板/プラスチック(シロッコファン)/プラスチック●機外静圧弱(50/60Hz)(Pa):45214●機外静圧強(50/60Hz)(Pa):26/34●消費電力弱(50/60Hz)(W):21/23●消費電力強(50/60Hz)(W):33/40●温度交換効率弱(50/60Hz)(%):70/72●温度交換効率強(50/60Hz)(%):65/63●電源(Φ):単相●騒音弱<SPL>(50/60Hz)(dB):29/28●騒音強<SPL>(50/60Hz)(dB):35/35.50
付属品天吊金具・副還気接続口(バイパス排気用)
質量(kg)10.5
電圧(V)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)263×663×470
適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
入数1台
接続パイプ(Φmm)OA・Ea100、SA・RA250
処理風量(m3/h)弱:73/62(50/60Hz)
1台
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
関連キーワード