「dc42」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
適合アイソレーション
種類電磁接触器
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
接点構成(主接点)3a
定格絶縁電圧(V)690
定格インパルス耐電圧(kV)6
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●セット内容:内蔵オプションx1/取付ねじx2本/端子台x1個/表面カバーx1個/オプション保護カバーx1個/オプション小カバーx1個●インバータ形状:インバータ内蔵オプション形、端子台接続方式●電源:DC5V インバータより供給●接続台数:最大42台(占有局数については36ページ 参照)、他機種との共用可能●電線サイズ:0.3mm2~0.75mm2●局種:リモートデバイス局●占有局数:CC-Link Ver.1:1局占有、CC-Link Ver.2:1局占有(2倍、4倍、8倍選択可能)●接続ケーブル:CC-Link専用ケーブル、CC-Link Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル
アズワン品番67-8181-97
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連キーワード