カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- SMC(33)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- TRW(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- モリタ宮田(2)
- brembo(2)
- BROADCOM(2)
- StarTech.com(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- ACTIVO(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- キタムラ産業(1)
- 興研(1)
- スイデン(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ブランドをもっと見る
「dd-3-03」の検索結果

直付非常灯BT付低天井用
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)12.0~5.9mA(充電時)蓄電池タイプ3.6V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93
HACCP直BT付WP低天井
三菱電機¥58,980税込¥64,8781個13日以内出荷食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。 HACCP向け 直付形 飛散防止膜をコーティングしたガラスレンズ 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4電源周波数(Hz)50/60光源色5000Kエコロジー商品省エネ
ダウンライト非常灯BT低天井
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 埋込穴Φ150 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ150
ダウンライトBT付WP低天井
三菱電機¥75,980税込¥83,5781個13日以内出荷食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。 HACCP向け 埋込穴Φ150 飛散防止膜をコーティングしたガラスレンズ 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ150エコロジー商品省エネ
直付非常灯BT付低天井用
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形(小形タイプ) 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD用途屋内用質量(kg)約0.5kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)12.0~5.9mA(充電時)蓄電池タイプ3.6V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93
直付非常灯BT付低天井用WP
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。 防雨防湿形 直付形 枠とパッキンで水の浸入を防止 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4電源周波数(Hz)50/60光源色5000Kエコロジー商品省エネ
ダウンライト非常灯BT低天井
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 埋込穴Φ100 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100
ダウンライト非常灯BT低天井
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 交換用電池:3H15DD 埋込穴Φ100 低天井用(~3m) 従来ミニハロゲン器具13形相当定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100エコロジー商品省エネ
ダウンライト非常灯BT低天井
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 交換用電池:3H15DD 埋込穴Φ150 低天井用(~3m) 従来ミニハロゲン器具13形相当定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ150エコロジー商品省エネ
ダウンライト非常灯BT低天井
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個13日以内出荷雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。 防雨防湿形 埋込穴Φ150 枠とパッキンで水の浸入を防止 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ150エコロジー商品省エネ
ダウンライト非常灯BT付低天
三菱電機¥75,980税込¥83,5781個13日以内出荷清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具。 クリーンルーム向け 埋込穴Φ150 気密性が高く、埃の付着を最小限に抑える構造 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000Kクラス清浄度:6~8埋込穴(Φmm)Φ150エコロジー商品省エネ
直付非常灯BT付低天井用
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 低天井用(~3m) 従来ミニハロゲン器具13形相当 交換用電池:3H15DD用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.3平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)12.0~5.9mA(充電時)蓄電池タイプ3.6V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
直付非常灯BT付低天井用
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 小型タイプ 低天井用(~3m) 従来ミニハロゲン器具13形相当 交換用電池:3H15DD用途屋内用質量(kg)約0.5kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.3電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)12.0~5.9mA(充電時)蓄電池タイプ3.6V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ