カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • SMC(636)
  • オカムラ(岡村製作所)(42)
  • コガネイ(31)
  • エスコ(25)
  • 山田照明(22)
  • 三菱マテリアル(18)
  • StarTech.com(14)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • 協育歯車(12)
  • TOSTEM(LIXIL)(11)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(11)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(11)
  • Dri-Dek(11)
  • イトーキ(9)
  • ニッサン(9)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • プラス[家具](7)
  • Kordz(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dd-3」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常灯 交換用電池 三菱電機非常灯 交換用電池三菱電機
16,980税込18,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
低圧遮断器NV63-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NV63-CV仕様三菱電機
15,980税込17,578
1台
当日出荷から86日以内出荷
ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機ダウンライト非常灯BT低天井三菱電機
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 交換用電池:3H15DD 埋込穴Φ100 低天井用(~3m) 従来ミニハロゲン器具13形相当
定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100
ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機ダウンライト非常灯BT低天井三菱電機
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 交換用電池:3H15DD 埋込穴Φ150 低天井用(~3m) 従来ミニハロゲン器具13形相当
定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ150
直付非常灯BT付低天井用 三菱電機直付非常灯BT付低天井用三菱電機
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD
用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)12.0~5.9mA(充電時)蓄電池タイプ3.6V 1450mA幅(m)廊下:2.00白色塗装 N9.3保守率0.93
HACCP直BT付WP低天井 三菱電機HACCP直BT付WP低天井三菱電機
58,980税込64,878
1個
13日以内出荷
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。 HACCP向け 直付形 飛散防止膜をコーティングしたガラスレンズ 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD
定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4電源周波数(Hz)50/60光源色5000K
ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機ダウンライト非常灯BT低天井三菱電機
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 埋込穴Φ150 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD
定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ150
ダウンライトBT付WP低天井 三菱電機ダウンライトBT付WP低天井三菱電機
75,980税込83,578
1個
13日以内出荷
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。 HACCP向け 埋込穴Φ150 飛散防止膜をコーティングしたガラスレンズ 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD
定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ150
直付非常灯BT付低天井用 三菱電機直付非常灯BT付低天井用三菱電機
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形(小形タイプ) 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD
用途屋内用質量(kg)約0.5kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)12.0~5.9mA(充電時)蓄電池タイプ3.6V 1450mA幅(m)廊下:2.00白色塗装 N9.3保守率0.93
直付非常灯BT付低天井用WP 三菱電機直付非常灯BT付低天井用WP三菱電機
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。 防雨防湿形 直付形 枠とパッキンで水の浸入を防止 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD
定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4電源周波数(Hz)50/60光源色5000K
直付非常灯BT付低天井用 三菱電機直付非常灯BT付低天井用三菱電機
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 低天井用(~3m) 従来ミニハロゲン器具13形相当 交換用電池:3H15DD
用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.3平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)12.0~5.9mA(充電時)蓄電池タイプ3.6V 1450mA幅(m)廊下:2.00白色塗装 N9.3保守率0.93
ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機ダウンライト非常灯BT低天井三菱電機
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 埋込穴Φ100 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD
定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100
直付非常灯BT付低天井用 三菱電機直付非常灯BT付低天井用三菱電機
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 小型タイプ 低天井用(~3m) 従来ミニハロゲン器具13形相当 交換用電池:3H15DD
用途屋内用質量(kg)約0.5kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.3電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)12.0~5.9mA(充電時)蓄電池タイプ3.6V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70白色塗装 N9.3保守率0.93
ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機ダウンライト非常灯BT低天井三菱電機
43,980税込48,378
1個
13日以内出荷
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。 防雨防湿形 埋込穴Φ150 枠とパッキンで水の浸入を防止 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD
定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ150
ダウンライト非常灯BT付低天 三菱電機ダウンライト非常灯BT付低天三菱電機
75,980税込83,578
1個
13日以内出荷
清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具。 クリーンルーム向け 埋込穴Φ150 気密性が高く、埃の付着を最小限に抑える構造 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD
定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000Kクラス清浄度:6~8埋込穴(Φmm)Φ150
直付非常灯BT付低天井用 三菱電機直付非常灯BT付低天井用三菱電機
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 60分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形 低天井用(~3m) 交換用電池:4H15DD
用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.1~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)11.7~5.8mA(充電時)蓄電池タイプ4.8V 1450mA幅(m)廊下:2.00白色塗装 N9.3保守率0.93
ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機ダウンライト非常灯BT低天井三菱電機
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 埋込穴Φ100 低天井・小空間用(~3m) 交換用電池:2H15DD
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100
ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機ダウンライト非常灯BT低天井三菱電機
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 60分間定格形 リモコン自己点検機能付 埋込穴Φ100 低天井用(~3m) 交換用電池:4H15DD
定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.1~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100
ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機ダウンライト非常灯BT低天井三菱電機
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 交換用電池:2H15DD 埋込穴Φ100 低天井・小空間用(~3m) 従来ミニハロゲン器具9形相当
定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)0.9~1.1平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100
可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xNシリーズ 三菱電機可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xNシリーズ三菱電機
189,800税込208,780
1個
80日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA