5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(バッファ)512Kバイト 規格(イーサネット)IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab準拠 定格入力電圧(V)DC12~24±5% 通信方式全ポートFull/Half Duplex(自動認識) 消費電流(A)DC12V入力時:0.65/DC24V入力時:0.35 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×39×120 表示LEDPOWER(緑)、LINK/ACT 10M(黄色)、LINK/ACT 100M(緑)、LINK/ACT 1000M(緑) スイッチング方式ストア&フォワード 接地D種接地(旧第3種接地) アクセス方式CSMA/CD 耐振動/耐衝撃(掃引耐久)10~57Hz/片振幅0.15mm、57~150Hz/2.0G X、Y、Z方向各40分(JIS C 60068-2-6、IEC 60068-2-6に準拠)/JIS C 60068-2-27、IEC 60068-2-27 に準拠(15G X、Y、Z方向各11ms正弦半波)
1個
65,980 税込72,578
8日以内出荷

仕様●接続段数:CC-Link IEでのカスケード:最大20段、Ethernetでのカスケード:制限なし 適合機種CC-Link/IE用 質量(kg)0.95 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)147×70×122 定格入力電圧(V)DC24(許容電圧範囲DC20.4~28.8V) 定格入力電流(A)1.2 突入電流(A)最大:60/1ms以下 設置場所制御盤内 耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回) 耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合:【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2) 起動時間(秒)約60 装置クラスClass I
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

制御方式ストアードプログラム繰返し演算 USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1 プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD) 入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可) 使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 入出力点数(点)4096
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様最大8支線のスター配線、各支線ごとに伝送速度に応じた最大長の配線が可能、リピータ機能付き8ポートスター配線ハブユニット、スプリングクランプ端子台タイプ 保護等級IP2X 伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能) CC-Linkバージョン1.10
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)