カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 日本製線(24)
  • DAIKO(大光電機)(19)
  • ODELIC(オーデリック)(18)
  • omron(オムロン)(14)
  • ELPA(12)
  • 東京メタル(12)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • オーム電機(5)
  • 太陽技研(5)
  • LPL(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • RS PRO(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • エスコ(3)
  • スワロー電機(3)
  • 富士電機(3)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • 山田照明(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12 led 100v」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDシーリング L無し 三菱電機

    LEDシーリング L無し

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1個
    14日以内出荷
    あたたかな光で,和風な空間とくつろぎの時間をつくります。 器具本体は和室や廊下にもよく合う木製ライトオーク調仕上げ 乳白色のシリコーンセードを通して広がる柔らかい明かり 消灯時でも和の雰囲気で空間を和ませます 器具高さが125mmと低く,器具の存在感を抑えます E17口金LED電球専用です
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット L無し 三菱電機

    LEDブラケット L無し

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1個
    14日以内出荷
    木の質感を活かした,コンパクトな形状の半不透光タイプのブラケット。 和の空間でくつろぎの時間を演出します。 ダークオーク調仕上げの木製ブラケット 正面と側面の小さな穴から光がこぼれます 上下方向からも光がこぼれ出て空間を広く見せます 器具厚さが120mmと壁面に近く,器具の存在感を抑えます E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング L無し 三菱電機

    LEDシーリング L無し

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    14日以内出荷
    乳白ガラス様のシリコーンセードの柔らかい光とシルバー色枠が上質な雰囲気をつくりだします。 破損しにくいシリコーン乳白色のセードを採用 本体部は木製枠シルバー色塗装 器具高さ125mmで器具の存在感を軽減します 光が器具側面や天井面に広がり,明るい印象を与えます E17口金の小形LED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング L無し 三菱電機

    LEDシーリング L無し

    三菱電機
    4,698税込5,168
    1個
    14日以内出荷
    ガラス,樹脂などにかわるシリコーン素材をセードに採用。 ぶつけても落としても割れない照明器具です。 空間に合わせやすいコンパクトな小形シーリング 乳白ガラスのような質感からの柔らかい光 セード端部に肉厚を作ることで,重厚なイメージを与えます 器具高さが124mmと低く,器具の存在感を抑えます E17口金LED電球専用です
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング L無し 三菱電機

    LEDシーリング L無し

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    14日以内出荷
    乳白ガラス様のシリコーンセードの柔らかい光と木製の枠が落ち着いた雰囲気の空間をつくります。 破損しにくいシリコーン乳白色のセードを採用 本体部は和室にもよく合う木製枠ライトオーク調 器具高さ125mmで器具の存在感を軽減します 光が器具側面や天井面に広がり,明るい印象を与えます E17口金の小形LED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト常夜灯Φ75 三菱電機

    ダウンライト常夜灯Φ75

    三菱電機
    8,198税込9,018
    1個
    14日以内出荷
    反射板枠を薄型化し、すっきりとした印象の天井面を演出する病院・福祉施設用LED常夜灯。 埋込穴Φ75 柔軟性のある取付バネ 印字の視認性が高い端子台採用で施工性向上 電球色相当
    定格固定出力定格電圧(V)AC100口金E12定格消費電力(W)0.5電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球光源色電球色相当埋込穴(Φmm)Φ75エコロジー商品省エネ