密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト
質量(g)30
タイプ全方向タイプ
口金E17
定格消費電力(W)4.0
定格寿命(時間)40000
最大幅(mm)35
大きさ40形
電球形状小形電球[屋内用]
定格入力電流(A)0.067
ランプの種類LED
外形寸法(全長)L(mm)67
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト
質量(g)72
タイプ全方向タイプ
口金E17
定格消費電力(W)4.6
全光束(Lm)480
定格寿命(時間)40000
最大幅(mm)38
大きさ40形
電球形状小形電球[調光器対応タイプ][屋内用]
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.05
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.3
外形寸法(全長)L(mm)82
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。壁面取付専用
質量(kg)1.4
材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上
口金E17
グローブ種別ガラス 乳白色フロスト仕上
1台
¥12,980
税込¥14,278
92日以内出荷
防雨形。壁面・天井面・床取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明
材質(本体)アルミダイカスト ダークグレーメタリック塗装仕上
口金E17
グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上
天井面・壁面取付可能
用途一般住宅用
材質本体:プラスチック 白色、グローブ:ポリカーボネート 乳白色
質量(kg)0.3
口金E17
電球の種類小形電球形LED
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
階段対応
用途入隅用コーナー角度90°取付専用
タイプ小形電球形
口金E17
階段対応
材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上
タイプ小形電球形
口金E17
用途壁面取付専用
質量(kg)1.2
材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上
タイプ小形電球形
口金E17
材質(カバー)ガラス 乳白色消し仕上
1台
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
材質フランジ:鋼板 クロームメッキ仕上、セード:布 白色シャンタン
タイプ小形電球形
口金E17
階段対応
用途M形一般施工用
質量(kg)0.4
材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上
タイプ小形電球形
口金E17
材質(カバー)アクリル 乳白
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
階段対応
質量(kg)1
材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上
タイプ小形電球形
口金E17
材質(カバー)ガラス 乳白色消し仕上
1台
¥5,798
税込¥6,378
92日以内出荷
Lファインecoシリーズ。防雨・防湿形。汚れなどがふき取りやすいシンプルな形状。業務用浴室灯は、業務用途での過酷な水回り環境条件で使用されることを考慮し、耐久性、耐食性の高い材料を採用、防水性を高めた構造としております
用途医療・福祉・公共施設向けの浴室に適しています
口金E17
グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング)
材質本体:アルミダイカスト 白色塗装仕上
電球の種類小型電球形LED
材質カバー:ガラス 透明消し仕上(一部透明)、セード飾り:鋼板 金色ヘアライン仕上
質量(kg)0.7
タイプ小形電球形
口金E17
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
質量(kg)0.8
タイプ小形電球形
フランジフランジ:鋼板 クロームメッキ仕上、セード:ガラス 透明消し仕上(一部透明)
口金E17
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
用途天井面・壁面取付可能
材質本体:鋼板 オフホワイト色塗装仕上、セード:ポリカーボネート 乳白色
口金E17
タイプ小形電球形
材質カバー:アクリル 半乳白、端板:プラスチック オフホワイト
質量(kg)0.8
タイプ小形電球形
口金E17
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
次の条件をすべて満たす場合は、屋外器具(軒下など)にご使用できます(屋内配線に接続された器具(住宅内ブレーカーに接続された器具)/防雨形の密閉器具/器具周囲温度35℃以下で、点灯時に直射日光が器具にあたらない場所)
用途軒下用
材質(本体)鋼板【内面】白色【外面】グレー
タイプ軒下用
使用温度範囲(℃)5~35
口金E17
器具・セット器具のみ
推奨ランプLDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)
埋込穴(Φmm)125
パネルガラス 透明消し仕上
枠鋼板 白色半ツヤ消し塗装仕上
照射面近接限度(cm)10
器具相当小型電球40形
反射板アルミ 白色半ツヤ消し塗装仕上
1台
¥3,998
税込¥4,398
90日以内出荷
断熱施工天井に設置する場合、断熱材をカットする必要のないダウンライトです。施工性・省エネ効果にすぐれています
推奨ランプLDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)
口金E17
器具相当小型電球40形
埋込穴(Φmm)125
タイプSB形
使用温度範囲(℃)5~35
照射面近接限度(cm)10
器具・セット器具のみ
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
ファンシロッコファン
奥行(mm)610
幅(mm)600
質量(kg)17.5
電圧(V)100
接続パイプ(Φmm)150
本体高さ(mm)300
仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
本体高さ(mm)300
奥行(mm)610
接続パイプ(Φmm)150
幅(mm)600
色シルバー
ファンシロッコファン
電圧(V)100
仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
関連キーワード