カテゴリ

  • 空調・電設資材(13)
  • 照明(2)
  • 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • アイリスオーヤマ(9)
  • オーム電機(68)
  • ELPA(16)
  • Panasonic(パナソニック)(108)
  • Verbatim(バーベイタム)(3)
  • ムサシ(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
  • 東芝ライテック(13)
  • タカショー(1)
  • 東芝(6)
  • ODELIC(オーデリック)(185)
  • 渡辺製作所(69)
  • コイズミ(小泉成器)(55)
  • 山田照明(45)
  • 東京メタル(34)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(24)
  • エスコ(14)
  • オンリーワン(OnlyOne)(13)
口金
  • E17(2)
光色
  • 光色昼白色(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
電球形状
電球形状
ミニボール球(2)
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(2)
400~500未満
消費電力(W)
  • 5未満(2)
5未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 led電球」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 三菱電機LED電球三菱電機
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト質量(g)30タイプ全方向タイプ口金E17定格消費電力(W)4.0定格寿命(時間)40000最大幅(mm)35大きさ40形電球形状小形電球[屋内用]定格入力電流(A)0.067ランプの種類LED外形寸法(全長)L(mm)67グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED電球 三菱電機LED電球三菱電機
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト質量(g)72タイプ全方向タイプ口金E17定格消費電力(W)4.6全光束(Lm)480定格寿命(時間)40000最大幅(mm)38大きさ40形電球形状小形電球[調光器対応タイプ][屋内用]色温度(K)5000定格入力電流(A)0.05ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.3外形寸法(全長)L(mm)82グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED
レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】 三菱電機レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】三菱電機
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))アルミスリットフィルター(1層)風逆流防止シャッター付照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
本体高さ(mm)300奥行(mm)610接続パイプ(Φmm)150幅(mm)600シルバーファンシロッコファン電圧(V)100仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン フラットフード形 三菱電機レンジフードファン フラットフード形三菱電機
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))アルミスリットフィルター(1層)風逆流防止シャッター付照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
ファンシロッコファン奥行(mm)610幅(mm)600質量(kg)17.5電圧(V)100接続パイプ(Φmm)150本体高さ(mm)300仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
LED電球タイプ ブラケット 三菱電機LED電球タイプ ブラケット三菱電機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
防雨形壁面・天井面・床取付可能使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明材質(本体)アルミダイカスト ダークグレーメタリック塗装仕上口金E17グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上
LED電球タイプ 浴室灯 三菱電機LED電球タイプ 浴室灯三菱電機
6,498税込7,148
1台
92日以内出荷
天井面・壁面取付可能
用途一般住宅用材質本体:プラスチック 白色、グローブ:ポリカーボネート 乳白色質量(kg)0.3口金E17電球の種類小形電球形LED
LED電球タイプ 配光ブラケット 不透明 三菱電機LED電球タイプ 配光ブラケット 不透明三菱電機
2,998税込3,298
1台
31日以内出荷から92日以内出荷
タイプ小形電球形口金E17
LED電球タイプ 配光ブラケット 透明 三菱電機LED電球タイプ 配光ブラケット 透明三菱電機
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
タイプ小形電球形口金E17
LED電球タイプ 多目的ブラケット ミラー灯 三菱電機LED電球タイプ 多目的ブラケット ミラー灯三菱電機
7,998税込8,798
1台
92日以内出荷
質量(kg)0.8タイプ小形電球形フランジフランジ:鋼板 クロームメッキ仕上、セード:ガラス 透明消し仕上(一部透明)口金E17
LED電球タイプ 多目的ブラケット ミラー灯 三菱電機LED電球タイプ 多目的ブラケット ミラー灯三菱電機
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
材質カバー:ガラス 透明消し仕上(一部透明)、セード飾り:鋼板 金色ヘアライン仕上質量(kg)0.7タイプ小形電球形口金E17
LED電球タイプ 多目的ブラケット ミラー灯 三菱電機LED電球タイプ 多目的ブラケット ミラー灯三菱電機(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
92日以内出荷
材質カバー:アクリル 半乳白、端板:プラスチック オフホワイト質量(kg)0.8タイプ小形電球形口金E17
LED電球タイプ 多目的ブラケット 三菱電機LED電球タイプ 多目的ブラケット三菱電機
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
階段対応
材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上タイプ小形電球形口金E17
LED電球タイプ 多目的ブラケット 三菱電機LED電球タイプ 多目的ブラケット三菱電機
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
用途壁面取付専用質量(kg)1.2材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上タイプ小形電球形口金E17材質(カバー)ガラス 乳白色消し仕上
LED電球タイプ 多目的ブラケット 三菱電機LED電球タイプ 多目的ブラケット三菱電機
7,598税込8,358
1台
92日以内出荷
階段対応
用途M形一般施工用質量(kg)0.4材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上タイプ小形電球形口金E17材質(カバー)アクリル 乳白
LED電球タイプ 小形ペンダント 三菱電機LED電球タイプ 小形ペンダント三菱電機
8,798税込9,678
1台
4日以内出荷
Puyoシリーズ高さ調整可能
タイプ小形電球形口金E17
LED電球タイプ 小形ペンダント 三菱電機LED電球タイプ 小形ペンダント三菱電機
6,898税込7,588
1台
31日以内出荷
LED電球タイプ 業務用浴室灯 三菱電機LED電球タイプ 業務用浴室灯三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
Lファインecoシリーズ防雨・防湿形汚れなどがふき取りやすいシンプルな形状業務用浴室灯は、業務用途での過酷な水回り環境条件で使用されることを考慮し、耐久性、耐食性の高い材料を採用、防水性を高めた構造としております
用途医療・福祉・公共施設向けの浴室に適しています口金E17グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング)材質本体:アルミダイカスト 白色塗装仕上電球の種類小型電球形LED