カテゴリ

  • 照明(5)
    • LED電球(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 建材・エクステリア(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(4)
  • アイリスオーヤマ(36)
  • オーム電機(131)
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • ELPA(27)
  • 東芝ライテック(43)
  • EARTH MAN(3)
  • ハタヤリミテッド(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(44)
  • Verbatim(バーベイタム)(4)
  • ODELIC(オーデリック)(270)
  • コイズミ(小泉成器)(124)
  • 東京メタル(90)
  • エスコ(37)
  • 山田照明(36)
  • 日動工業(20)
  • 岩崎電気(18)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(18)
  • 松本船舶電機製作所(16)
口金
  • E26(5)
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(1)
  • 800~900未満(3)
  • 900~1000未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
電球形状
電球形状
一般球(5)
光色
  • 光色昼白色(3)
  • 光色電球色(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
LED
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(4)
  • 10~20未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満
電圧(V)
  • 100(2)
100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 led電球」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】三菱電機
20,980税込23,078
1セット
4日以内出荷
場所を選ばず設置できるシンプルなデザイン。屋外用
消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型ランプ同梱使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
屋外用
消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4定格光束(Lm)185
LED電球 三菱電機LED電球三菱電機
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト質量(g)80タイプT形口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000最大幅(mm)40大きさ60形電球形状一般電球[屋内用]ランプの種類LED外形寸法(全長)L(mm)104グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED電球 三菱電機LED電球三菱電機
5,198税込5,718
1個
当日出荷
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト質量(g)82タイプ全方向タイプ口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)900定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60大きさ60形電球形状一般電球[調光器対応タイプ][屋内用]色温度(K)5000定格入力電流(A)0.085ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5外形寸法(全長)L(mm)106グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED電球 三菱電機LED電球三菱電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロストタイプ全方向タイプ口金E26定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60電球形状一般電球[屋内用]ランプの種類LEDグリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED電球タイプ スパイクスポット 三菱電機LED電球タイプ スパイクスポット三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
防雨形電源コード5m付属使用可能温度範囲:5~35℃差込式施工性を考慮し、地面に直接差し込めるスポットライト。地上高は約26cmと低設置で、90°の首振り可動範囲でより効果的な照射が可能です
用途屋外用照明質量(kg)1.9口金E26可動範囲330°
LED電球タイプ シーリング 天井面・壁面取付兼用形 三菱電機LED電球タイプ シーリング 天井面・壁面取付兼用形三菱電機
9,998税込10,998
1台
予約販売
ブラケット兼用防雨形使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明天井面・壁面取付可能質量(kg)1.1材質(本体)本体:ポリカーボネート 黒色、セード:アクリル 乳白色、ガード:ポリカーボネート 黒色口金E26
LED電球タイプ 屋内用スポットライト 三菱電機LED電球タイプ 屋内用スポットライト三菱電機
6,798税込7,478
1台
92日以内出荷
ライティングダクトプラグ付
質量(kg)0.5材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上タイプ一般電球形口金E26可動範囲(首振/回転)90°/320°
LED電球タイプ 屋内用スポットライト 三菱電機LED電球タイプ 屋内用スポットライト三菱電機
6,798税込7,478
1台
92日以内出荷
天井面・壁面取付可能
質量(kg)0.5可動範囲(首振/回転)90°/320°口金E26タイプ一般電球形
LED電球タイプ 浴室灯 三菱電機LED電球タイプ 浴室灯三菱電機
6,998税込7,698
1台
取扱停止中
天井面・壁面取付可能防湿形
用途一般住宅用口金E26電球の種類一般電球形LED
全方向タイプ LED電球(調光器対応) 三菱電機全方向タイプ LED電球(調光器対応)三菱電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。
仕様調光タイプ種別60W形長さ(mm)106質量(g)82周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型色温度(K)2700定格入力電流(A)0.085エネルギー消費効率(Lm/W)101.2バルブ仕上フロスト配光角度(°)220光色電球色明るさ電球60W形相当電球の種類LED
LED電球 E26 全方向タイプ 三菱電機LED電球 E26 全方向タイプ三菱電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷
立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。 E26口金の全方向タイプLED電球 40000時間の長寿命 光の広がりが220度のバランスのとれた配光 密閉器具にも使用可能
用途節電対策に口金E26電球の種類LED電球形状一般電球型定格電圧(V)100全長(mm)106定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60