カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(161)
- Panasonic(パナソニック)(112)
- MAZDA(マツダ)(44)
- ホンダ(34)
- スズキ(19)
- タキズミ(TAKIZUMI)(14)
- ノーブランド(12)
- トヨタ(12)
- ニッサン(12)
- 山田照明(11)
- エスコ(10)
- JAE(日本航空電子工業)(9)
- 日東工業(8)
- ドンケル(8)
- PORTESCAP(7)
- ミヤコ自動車(6)
- SMC(5)
- 近藤製作所(5)
- ブランドをもっと見る
「e26-01」の検索結果

屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】
三菱電機¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷から92日以内出荷屋外用消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4定格光束(Lm)185
LEDシーリング L無し
三菱電機¥5,498税込¥6,0481個13日以内出荷天井のふところのない場所や,天井に埋込穴が設けられない場所に設置が可能です(E26口金用)。 幅広く活用できるLED電球タイプの小形シーリング 光を天井面に広げ,空間全体を明るく照らします 高級感のあるガラス透明消し仕上げのセード 本体はプラスチック金色メッキ仕上げ E26口金LED電球専用です定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥9,298税込¥10,2281個13日以内出荷昔なつかしい球形のガラス乳白吊下式の照明器具。 小形ですが存在感があり,落ち着いた空間を演出します。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 懐かしいレトロな落ち着いた雰囲気を醸し出します Φ200の小形ながら重厚で存在感のある照明器具です 引っ掛けシーリング方式 E26口金のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷ガラスからのやわらかい光が,高級感ただよう雰囲気を演出します。 グローブは高級感のあるつや消しガラスを採用(一部透明) 器具出幅149mmと薄型のフォルム 防雨タイプの器具です(浴室には使用できません) 屋外の玄関やエクステリアにご使用頂けます E26口金のLED電球ご使用ください(納入仕様書に指定有)定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP形
三菱電機¥9,698税込¥10,6681個13日以内出荷前面はまぶしさを抑えた柔らかい透過光と,壁面には間接光による光の広がりが明るさ感と落ち着いた雰囲気を演出。 万一の衝撃にも割れにくいポリカーボネート製グローブを採用 主張しない形状とソフトな光がリラックスできる空間を演出 空間の広さにより,天井面でも壁面にもお使い頂けます お掃除が楽なシンプルな器具形状 清潔感のある乳白色のグローブ定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】
三菱電機¥24,980税込¥27,4781セット92日以内出荷場所を選ばず設置できるシンプルなデザイン。屋外用消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型ランプ同梱色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4