カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- BIGM(丸山製作所)(163)
- Panasonic(パナソニック)(97)
- MAZDA(マツダ)(27)
- オーム電機(20)
- ホンダ(15)
- ODELIC(オーデリック)(15)
- 日東工業(8)
- タキズミ(TAKIZUMI)(8)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- SMC(5)
- エスコ(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- トヨタ(5)
- TAIKO DENKI(5)
- イスカル(4)
- スズキ(4)
- 富士電機(4)
- ミヤコ自動車(4)
- ブランドをもっと見る
「e26-02」の検索結果

LEDペンダント L無し
三菱電機¥7,898税込¥8,6881個13日以内出荷昔なつかしい釣鐘形のガラス乳白吊下式の照明器具。 小形ですが何故か存在感があり,落ち着いた空間を演出します。 セードは高級感のあるガラス模様入り乳白色仕上 ガラスセードの模様がモダンな雰囲気を演出します 器具上部にワンポイントで金色メッキを施しました 引っ掛けシーリング方式 E26口金のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリング L無し
三菱電機¥8,698税込¥9,5681個13日以内出荷天井のふところのない場所や,天井に埋込穴が設けられない場所に設置が可能です(E26口金用)。 幅広く活用できるLED電球タイプの小形シーリング 光を天井面に広げ,空間全体を明るく照らします 和室に合うアクリル乳白色仕上和紙入りのセード 本体は緻密な肌目のスプルース木材を採用 E26口金LED電球専用です定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP形
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷前面はまぶしさを抑えた柔らかい透過光と,壁面には間接光による光の広がりが明るさ感と落ち着いた雰囲気を演出。 万一の衝撃にも割れにくいポリカーボネート製グローブを採用 主張しない形状とソフトな光がリラックスできる空間を演出 空間の広さにより,天井面でも壁面にもお使い頂けます お掃除が楽なシンプルな器具形状 清潔感のある乳白色のグローブ定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。 軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます グローブは高級感のある乳白ガラス 器具出幅171mmとコンパクトな器具です 写真方向以外取り付けできません 本体白色定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。 軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます グローブは高級感のある乳白ガラス 器具出幅171mmとコンパクトな器具です 写真方向以外取り付けできません 本体黒色定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LED電球タイプ 屋内用スポットライト
三菱電機¥7,998税込¥8,7981台93日以内出荷天井面・壁面取付可能質量(kg)0.5可動範囲(首振/回転)90°/320°口金E26タイプ一般電球形エコロジー商品省エネ
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】
三菱電機¥31,980税込¥35,1781セット92日以内出荷場所を選ばず設置できるシンプルなデザイン。屋外用消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型ランプ同梱色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4
LED電球タイプ 屋内用スポットライト
三菱電機¥8,798税込¥9,6781台93日以内出荷ライティングダクトプラグ付質量(kg)0.5材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上タイプ一般電球形口金E26可動範囲(首振/回転)90°/320°エコロジー商品省エネ