カテゴリ

  • 制御機器(39)
    • インバータ本体(19)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
適合モータ容量(kW)
  • 0.1(9)
  • 0.2(10)
  • 0.4(13)
  • 0.75(14)
  • 1.1(1)
  • 1.5(10)
  • 2.2(11)
  • 3(2)
  • 3.7(7)
  • 5.5(8)
  • 7.5(9)
  • 11(8)
  • 15(8)
  • 18.5(7)
  • 22(8)
  • 30(1)
入力電源(V)
  • 三相200~240(3)
  • 三相380~480(1)
  • 三相400(1)
  • 単相100~120(1)
  • 単相200(1)
  • 単相200~240(1)
出力電圧(V)
  • 200~240(3)
  • 380~480(1)
冷却方式
  • 強制冷却(3)
  • 自然冷却(4)
ブランド
  • 三菱電機
  • ホンダ(1,509)
  • ニッサン(246)
  • BIGM(丸山製作所)(171)
  • SMC(163)
  • オカムラ(岡村製作所)(63)
  • MAZDA(マツダ)(47)
  • コガネイ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • Nikon(ニコン)(31)
  • トヨタ(31)
  • 日野自動車(28)
  • SHIMANO(シマノ)(26)
  • スバル(25)
  • MAD MAX(マッドマックス)(19)
  • VISHAY(19)
  • SecuSTATION(18)
  • マキシンコー(17)
  • 三菱(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e800」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス三菱電機(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
インバータ FREQROL-E800シリーズ 三菱電機インバータ FREQROL-E800シリーズ三菱電機
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護構造開放型(IP20)表面処理基板コーティング:なし、導体メッキ:なし周波数許容範囲(%)±5
インバータFR-E800シリーズ 三菱電機インバータFR-E800シリーズ三菱電機
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
IoT:上位ITシステムとリアルタイムに連携、稼動状況を集中・遠隔監視し,さらなる生産性の向上に貢献します。AI:AIやスマートフォン連携等により、立ち上げ作業やトラブルシュートを支援します。Safety:多様な安全監視機能、インバータのワイヤレス接続などにより、設備の安定稼動・安全稼動を図ります。Performance:多様な駆動方式を実現し、装置・システムへの適用範囲を拡大します。
質量(kg)(概略)5.6タイプ最小クラスの高性能インバータ FREQROL-E800シリーズ 三相200V保護構造(IEC 60529)開放型(IP20)出力定格容量:LD 27.5kVA/ND(初期設定) 23.9kVA、定格電流:LD 69.0(58.7)A/ND(初期設定) 60.0(57.0)A、過負荷電流定格:LD 120% 60s、150% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃/ND(初期設定) 150% 60s、200% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃、回生制動:ブレーキトランジスタ 内蔵/最大ブレーキトルク(ND基準) 20%電源電圧クラス:三相200Vクラス、交流電圧許容変動:170~264V 50Hz/60Hz、周波数許容変動:±5%、定格入力電流:LD 直流リアクトルなし 90.5A/LD 直流リアクトルあり 69.0A/ND 直流リアクトルなし 79.9A/ND 直流リアクトルあり 60.0A、電源設備容量:LD 直流リアクトルなし 35.0kVA/LD 直流リアクトルあり 26.0kVA/ND 直流リアクトルなし 31.0kVA/ND 直流リアクトルあり 23.0kVA概略質量(kg)5.6表示操作パネル:運転状態 出力周波数、出力電流、出力電圧、周波数設定値。Pr.52 操作パネルメインモニタ選択によりモニタの変更が可能。/異常内容 保護機能の動作時に異常内容を表示、異常内容10回分と保護機能動作直前の出力電圧、電流、周波数、積算通電時間、年、月、日、時刻を記憶出力電圧(V)3相200~240定格入力交流電圧(V)3相 200~240(50/60Hz)冷却方式強制風冷制御仕様制御方式:共通 Soft-PWM制御 高キャリア周波数PWM制御/誘導モータ V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御/PMモータ PM センサレスベクトル制御、出力周波数範囲:誘導モータ 0.2~590Hz(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400Hz)/PMモータ 0.2~400Hz(モータ最大周波数以上では駆動不可)、周波数設定分解能:アナログ入力 0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力 0.01Hz、周波数精度:アナログ入力 最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)/デジタル入力 設定出力周波数の0.01%以内、電圧/周波数特性:基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)、始動トルク:誘導モータ 150% 0.5Hz(アドバンスト磁束ベクトル制御時)200% 0.3Hz(0.4K ~ 3.7K)、150% 0.3Hz(5.5K 以上)(リアルセンサレスベクトル制御)/PMモータ 50%、トルクブースト:手動トルクブースト (誘導モータのみ)、加速・減速時間設定:0~3600s(加速・減速個別設定可能) 直線、S字加減速モード、直流制動:誘導モータ 動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%) 可変/PMモータ 動作時間(0~10s) 可変。動作電圧( 動作電流) 変更不可、ストール防止動作レベル:動作電流レベル設定可能(0 ~ 220% 可変)、有無の選択可能、トルク制限レベル:トルク制限値設定可(0~400%可変)通信方法RS-485, CC-Link, Modbus RTU, DeviceNet, PROFIBUS-DP周囲湿度(%RH)95以下(結露のないこと)基板コーティングあり/90以下(結露のないこと)定格出力容量(VA)LD 27500/ND(初期設定) 23900保存温度範囲(℃)-40~+70/雰囲気:屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)モーター容量(kW)LD 18.5/ND(初期設定) 15定格容量(kW)インバータ(ND):15周囲温度(℃)-20~ +60(50℃を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)、基板コーティングなし保護警報機能保護機能 加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/ 停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/ 停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断( 電子サーマル)、モータ過負荷遮断( 電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU 抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU 異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB 通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID 信号異常、Ethernet 通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致/警報機能 ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU 停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet 通信異常、IP アドレス重複、IP アドレス異常、パラメータ誤設定環境標高・振動:3000m以下(575Vクラスは2000m以下)・5.9m/s2以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)運転周波数設定信号:アナログ入力端子点数 2点、アナログ入力 端子2、4:0~10V、0~5V、4~20mA (0~20mA)、選択可能、デジタル入力 操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bit バイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時)/始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能/入力信号:端子点数(接点入力) 7点、入力端子選択可能信号 低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能/運転機能:上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG 運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485 通信、PID 制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/ フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、環境診断機能、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能/出力信号:出力端子(オープンコレクタ出力)点数 2点、出力端子(リレー出力)点数 1点、出力端子選択可能信号 インバータ運転中、周波数到達Pr.190 ~ Pr.192(出力端子機能選択)により出力信号の変更が可能。インバータのアラームコードをオープンコレクタより(4bit)出力可能。パルス列出力(FM) 1440 パルス/s フルスケール、 2400 パルス/s 最大/表示計用出力端子点数 1点/表示計用出力端子仕様 最大2.4kHz:1点/パルス列出力 50kpps/表示計用出力端子選択可能信号 Pr.54 FM端子機能選択によりモニタの変更が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ FRーE800 三菱電機インバータ FRーE800三菱電機
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
最大10Mbpsの高速通信が可能です。接続がバス方式であるため、電源OFFなどでダウンしたユニットが発生しても、正常なユニットとの交信には影響しません。
トラスコ品番537-8392接続台数最大42台(1 局/台占有)、他機種との共用可能
FREQROL-E800 (単相200V)クラス 三菱電機FREQROL-E800 (単相200V)クラス三菱電機
34,980税込38,478
1台ほか
3日以内出荷から100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス三菱電機
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:400Vモニタパルス(FM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(Ethernet仕様品) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(Ethernet仕様品)三菱電機
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:200VプロトコルプロトコルグループARoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (Ethernet仕様品) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (Ethernet仕様品)三菱電機
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品クラス電圧クラス:100VRoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (安全通信仕様品) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (安全通信仕様品)三菱電機
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL3/Ple電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品クラス電圧クラス:100VRoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力(モニタ仕様:電圧AM) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力(モニタ仕様:電圧AM)三菱電機
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:100Vモニタパルス(FM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(基盤コーティング仕様) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(基盤コーティング仕様)三菱電機
24,980税込27,478
1個
31日以内出荷から100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60コーティング基板:ありクラス電圧クラス:200Vモニタパルス(FM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
FREQROL 取扱説明書 三菱電機FREQROL 取扱説明書三菱電機
319税込351
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
インバータ盤面操作パネル 三菱電機インバータ盤面操作パネル三菱電機(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。
仕様盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。(本製品には、パラメータコピー機能はありません。)適合FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、E800タイプ別置形
インバータ内蔵オプション FR-A800 三菱電機インバータ内蔵オプション FR-A800三菱電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から14日以内出荷
適合本体FR-A800
インバーターオプション 内蔵形 CC-Link 通信 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 CC-Link 通信三菱電機
25,980税込28,578
1個
当日出荷
用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。仕様FR-E800シリーズ対応の内蔵オプション機能CC-Link 通信機能RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、 10Mbps適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE局番1~64(設定範囲)入出力点数(点)32固定(リモート入出力)
バッテリパック付きパラメーターユニット 三菱電機バッテリパック付きパラメーターユニット三菱電機
29,980税込32,978
1台
欠品中
インバーターに電源を接続することなくパラメータ設定が可能なパラメータユニット。
インバーターオプション 内蔵形 PROFIBUS-DP 通信 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 PROFIBUS-DP 通信三菱電機
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
インバーターオプション 内蔵形 デジタル出力増設アナログ出力 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 デジタル出力増設アナログ出力三菱電機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
用途インバータ本体に標準装備の出力信号を選択してオープンコレクタ出力します。出力周波数、出力電圧などモニタから2 種類を増設して出力します。DC20mA またはDC10V のメータが接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
インバーターオプション 内蔵形 リレー出力 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 リレー出力三菱電機
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
用途インバータ本体に標準装備の出力信号から任意の3 種類を選択してリレー接点出力しますRoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
インバーターオプション 内蔵形 DeviceNet 通信 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 DeviceNet 通信三菱電機
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
インバーターオプション 内蔵形 ベクトル制御 PLG フィードバック制御 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 ベクトル制御 PLG フィードバック制御三菱電機
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
用途PLG 付きモータ(誘導)でベクトル制御を行うことができます。モータの回転速度をフィードバックし、速度を一定に保ちます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
インバーターオプション 内蔵形 ベクトル制御 PLG フィードバック制御 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 ベクトル制御 PLG フィードバック制御三菱電機
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
用途PLG 付きモータ(誘導)でベクトル制御を行うことができます。モータの回転速度をフィードバックし、速度を一定に保ちます。仕様FR-E800、FR-A800シリーズ対応の内蔵オプション精度±10%(絶対トルク)/±5%(繰返しトルク)機能オリエント制御、PLG フィードバック制御、ベクトル制御RoHS指令(10物質対応)対応速度制御範囲1:1500(力行・回生共)適合インバーターE800、E800-E、E800-SCEトルク制御範囲(N・m)1:50
インバーターオプション 内蔵形 デジタル出力増設アナログ出力 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 デジタル出力増設アナログ出力三菱電機
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
用途インバータ本体に標準装備の出力信号を選択してオープンコレクタ出力します。出力周波数、出力電圧などモニタから2 種類を増設して出力します。DC20mA またはDC10V のメータが接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
LEDペンダント L無し 三菱電機LEDペンダント L無し三菱電機
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷
Φ120の直径なので狭い場所にも違和感なく設置できます。 また,乳白のガラスセードが落ち着いた空間を演出します。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 器具高250mm,Φ120の小形のペンダント 吊下コードの長さは約800mm(カバー含む) 引っ掛けシーリング方式 E26口金のLED電球をご使用ください
定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球
LEDペンダント L無し 三菱電機LEDペンダント L無し三菱電機
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
布素材による柔かい光と状面開放による光が天井を浮き上げ,空間全体に広がり感を与えます。 織面に不規則な節を出した高級なシャンタン織物を採用 シャンタンの柔かい光が,くつろぎの空間を提供します ケーブル(器具全高)を800~1300mmの間で調節可能 E17口金のLED電球を3本ご使用ください LED電球は横向き設置です
定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球
インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力三菱電機
33,980税込37,378
1個
100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:100Vモニタパルス(FM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(基盤コーティング仕様) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(基盤コーティング仕様)三菱電機
59,980税込65,978
1個
100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60コーティング基板:ありクラス電圧クラス:400Vモニタパルス(FM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(Ethernet仕様品) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(Ethernet仕様品)三菱電機
59,980税込65,978
1個
100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:400VプロトコルプロトコルグループARoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(モニタ仕様:電圧AM) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(モニタ仕様:電圧AM)三菱電機
55,980税込61,578
1個
100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:400Vモニタ電圧(AM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(モニタ仕様:電圧AM) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(モニタ仕様:電圧AM)三菱電機
22,980税込25,278
1個
100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:200Vモニタ電圧(AM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 単相200V入力(Ethernet仕様品) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 単相200V入力(Ethernet仕様品)三菱電機
32,980税込36,278
1個
100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd電圧単相200V入力構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:200VプロトコルプロトコルグループARoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータ用オプション 変位検出器 三菱電機インバータ用オプション 変位検出器三菱電機
129,800税込142,780
1台
26日以内出荷
仕様●使用変位角(°):±60種類部品・その他出力電圧(V)(最大)AC200入力時 …AC82/90°、AC220入力時 …AC90/90°電源電圧(V)AC200/220(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターFR-A800、FR-A800Plus、FR-F800、FR-E800、FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、FR-A701最大変位角(°)±140/±10回転トルク(N・m)0.02以下接点容量(A)(AC250V)6
インバータFREQROL-E800シリーズ 高保護構造(IP66/IP67)対応インバータFR-E846 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 高保護構造(IP66/IP67)対応インバータFR-E846三菱電機
1個
欠品中
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL3/Ple電圧3相規格EMCフィルタ:あり(クラスC2)構造閉鎖型(IP66/IP67 UL Type 4X Indoor Use Only)コーティング基板:ありクラス電圧クラス:400VRoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバーターオプション 内蔵形 リレー出力 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 リレー出力三菱電機
1個
欠品中
用途インバータ本体に標準装備の出力信号から任意の3 種類を選択してリレー接点出力しますRoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
インバーターオプション 内蔵形 DeviceNet 通信 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 DeviceNet 通信三菱電機
1個
欠品中
用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
インバーターオプション 内蔵形 DC24V 入力 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 DC24V 入力三菱電機
1個
欠品中
用途インバータの主回路電源がOFF した状態で、入出力端子、操作パネル表示、キー操作などの機能保持が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
インバーターオプション 内蔵形 DC24V 入力 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 DC24V 入力三菱電機
1個
欠品中
用途インバータの主回路電源がOFF した状態で、入出力端子、操作パネル表示、キー操作などの機能保持が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
インバーターオプション 内蔵形 CC-Link 通信 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 CC-Link 通信三菱電機
1個
欠品中
用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
インバーターオプション 内蔵形 PROFIBUS-DP 通信 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 PROFIBUS-DP 通信三菱電機
1個
欠品中
用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
インバーターオプション 内蔵形 16 ビットデジタル入力 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 16 ビットデジタル入力三菱電機
1個
欠品中
用途外部よりBCD やバイナリコードのデジタル信号で、インバータの周波数設定を精度高く行うための入力インタフェースです。・BCD コード3 桁(最大999)・BCD コード4 桁(最大9999)・バイナリ12Bit(最大FFFH)・バイナリ16Bit(最大FFFFH)RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE