カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(771)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(160)
  • BIGM(丸山製作所)(129)
  • アルトコーポレーション(66)
  • KITO(キトー)(66)
  • SMC(65)
  • エスコ(40)
  • omron(オムロン)(38)
  • Nikon(ニコン)(38)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(36)
  • TRACO POWER(35)
  • ナンシン(32)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • カーメックス(31)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • ホンダ(29)
  • Festo(28)
  • SONY(ソニー)(27)
  • オカムラ(岡村製作所)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「el1」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
775件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から81日以内出荷
    小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
    種類電源別置形定格電圧(V)AC100点灯時間非常時:一般形(20分間)エコロジー商品省エネ
  • LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー 三菱電機

    LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
    用途建築化照明器具カバー曲面カバー材質(本体)鋼板 白色仕上出力定格出力定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)プラスチック 乳白光源寿命40000時間演色指数(Ra)85
  • LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 三菱電機

    LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
    仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用  20形/40形用 ねじ穴キャップ 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用 20形/40形用 ねじ穴キャップ

    三菱電機
    699税込769
    1個(2個)
    当日出荷
    LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ Myシリーズ防雨・防湿、耐塩、重耐塩形ライトユニットねじ穴をふさぐキャップです。
    用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)材質シリコーンゴム質量(g)1入数(個)2
  • Lファインecoシリーズ 直管LEDランプ リニューアルキット ユニット 三菱電機

    Lファインecoシリーズ 直管LEDランプ リニューアルキット ユニット

    三菱電機(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。 構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。
    用途屋内用質量(kg)0.1対応機種逆富士・埋込(主に190幅、300幅)適合ランプLDL20、LDL40エコロジー商品省エネ
  • MCシリーズ 反射板枠 三菱電機

    MCシリーズ 反射板枠

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
    取付壁・天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包リモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
    タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用点滅装置 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用点滅装置

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    種類誘導灯用点滅装置シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ定格電圧(V)AC100
  • ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 点滅形誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 点滅形誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
    仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W材質(本体)鋼板(白色塗装)タイプ自己点検タイプ種類点滅形誘導灯 本体シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ定格電圧(V)AC100点滅LED材質(枠)鋼板(白色塗装)エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
    用途軒下用質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)タイプ軒下用 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)-10~35定格固定出力(AHN)定格電圧(V)100~242構造防雨形(軒下側のみ)保護等級IP43光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
    タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
    用途軒下用質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)タイプ軒下用 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)-10~35定格固定出力(AHN)定格電圧(V)100~242構造防雨形(軒下側のみ)保護等級IP43光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
    用途軒下用タイプ軒下用 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)-10~35定格固定出力(AHN)定格電圧(V)100~242構造防雨形(軒下側のみ)保護等級IP43光源寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • スポットライト クラス150 三菱電機

    スポットライト クラス150

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵
    材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)0.9ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)14.7角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス150演色指数(Ra)85器具相当HID35形
  • スポットライト クラス200 三菱電機

    スポットライト クラス200

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵
    材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)0.9ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)20.3角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス200演色指数(Ra)85器具相当HID35形
  • スポットライト クラス400-350 三菱電機

    スポットライト クラス400-350

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵。電源ボックス背面のスイッチで消費電力のモード切替が簡単に行えます
    材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)1.1ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)(ノーマル/セーブ)38.0/32.5角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス400-350演色指数(Ra)85器具相当HID70形ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
  • 下面ガード【受注生産品】 三菱電機

    下面ガード【受注生産品】

    三菱電機
    9,398税込10,338
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高天井ベースライトGTシリーズ
    取付金具鋼板(白色仕上)ガード鋼線(白色仕上)
  • ガード付拡散カバー【受注生産品】 三菱電機

    ガード付拡散カバー【受注生産品】

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    高天井ベースライトGTシリーズ
    カバー拡散カバー:ポリカーボネート半透明(両面マット)取付金具鋼板(白色仕上)ガード鋼線(白色仕上)
  • ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光、誘導音の制御により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
    仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W材質(本体)鋼板(白色塗装)タイプ自己点検タイプ種類誘導音付 点滅形誘導灯シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ定格電圧(V)AC100点滅LED材質(枠)鋼板(白色塗装)エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    7,698税込8,468
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
    タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
  • スポットライト クラス300 三菱電機

    スポットライト クラス300

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵
    材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)0.9ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)24.9角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス300演色指数(Ra)85器具相当HID70形
  • スポットライト クラス300-250 三菱電機

    スポットライト クラス300-250

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    AKシリーズ高彩度タイプ 彩明。電源ユニット内蔵。自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現
    用途物販・アパレル向け材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)1.1ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)(ノーマル/セーブ)32.3/24.3角度(°)水平回転:360首振角度(°)90光源色ショップホワイト材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス300-250演色指数(Ra)95器具相当HID70形器具相当ユニットボックスアルミダイカスト白色塗装仕上
  • グレアレスダウンライト【受注生産品】 三菱電機

    グレアレスダウンライト【受注生産品】

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    AKシリーズ。従来品と比べて出力アップ。電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載。信号制御方式に対応し、信号調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
    質量(kg)0.6ホワイト種類レンズ付定格出力切替(段調光機能付)定格電圧(V)100~242本体アルミニウムレンズアクリルランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83プラスチック(白色)調光範囲連続調光[信号制御5~100%]
  • スポットライト 三菱電機

    スポットライト

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    AKシリーズ
    質量(kg)0.5ホワイト種類(レンズ交換可能)ライティングダクト用定格電圧(V)100本体アルミダイカスト(白色塗装仕上)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲連続調光[位相制御5~100%]ユニットボックスプラスチック(白色)
  • LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 銀色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機

    LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 銀色コーン 遮光15°タイプ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷
    用途屋内用種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)27.7製品形状ダウンライト 銀色コーン入数1セット明るさクラス350演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 銀色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機

    LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 銀色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷から92日以内出荷
    新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
    用途屋内用仕様MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 銀色コーン取付け方法埋込形演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 白色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機

    LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 白色コーン 遮光15°タイプ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷
    用途屋内用種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)27.7製品形状ダウンライト 白色コーン入数1セット明るさクラス350演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様公共施設形名:SH1-FBF20-A60、SH1-FSF20-A60、ST1-FBF22-A60、ST1-FSF22-A60適合吊具(別売):C1112PWA(2本1組)、表示板(片面灯):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W厚さ(mm)本体鋼板:0.8質量(kg)8取付壁・天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色塗装タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯等級A級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)11表示片面灯光源LED:LE40020S3W-A構成本体(KSH5011HA1EL)+表示板1枚電池4H06DA×2(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間認定番号型式:1AK121-3457リモコンRZB03(別売)点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)エコロジー商品省エネ
  • LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 2灯用 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 2灯用

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
  • LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機

    LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷から92日以内出荷
    新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
    用途屋内用仕様MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 白色コーン取付け方法埋込形演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 1灯用 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 1灯用

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
  • ベースダウンライト MCシリーズ 軒下用 【受注生産品】 三菱電機

    ベースダウンライト MCシリーズ 軒下用 【受注生産品】

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~35定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz保護等級IP20(天井裏側)、IP43(軒下側)光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形 三菱電機

    LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から93日以内出荷
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
  • 照明制御 MILCO.CONNECT 高天井用照度人感センサ 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT 高天井用照度人感センサ 【受注生産品】

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高天井空間や大空間でセンサ制御が可能!。器具設置高さ12m~6mの空間におすすめ。1台で人感センサ制御を照度センサ制御。高天井空間でも専用タブレットで簡単に設定変更。
    付属品遮光シール質量(kg)0.36消費電力(W)2定格電圧AC100~242V(50/60Hz)適合センサ【子機】MN3904A(設置高さ最大3m以下)使用温湿度範囲-10~35℃(夏季一時的周囲温度60℃以下)/85%以下(結露しないこと)関連部品直付金具(EL-XREM02))、ガード(EL-XGAM01)使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100無線距離(m)【機器間】15(見通し距離)
  • 一体形 スポットライト 軒下用 三菱電機

    一体形 スポットライト 軒下用

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    用途屋外用照明カバーアクリル 透明内面消し取付壁面取付専用タイプブラケットタイプ定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)505クラス40演色指数(Ra)82器具相当白熱電球40形電源ユニット内蔵
  • 照明制御 MILCO.S/MILCO.NET用直付オプション 三菱電機

    照明制御 MILCO.S/MILCO.NET用直付オプション

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    MILCO.S/MILCO.NET用オプション コントローラ用直付オプションによる直付対応。天井埋込型コントローラに直付オプションを取り付ければ、埋込できない倉庫などの天井にも設置可能。設置場所をきにせず導入できます。
  • 屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト ポール 【受注生産品】 三菱電機

    屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト ポール 【受注生産品】

    三菱電機
    7,798税込8,578
    1台
    5日以内出荷
    屋外用
    構造防雨型使用可能温度範囲5~35℃
  • 照明制御 MILCO.CONNECT  オプション機器 リレー機器 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 リレー機器 【受注生産品】

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    適合部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01)質量(kg)0.2材質(本体)上部:プラスチック(黒)、下部:プラスチック+ABS(白)消費電力(W)0.5(待機時)定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格電流(A)6材質(カバー)化粧:プラスチック(白)使用環境温度(℃)-10~35使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)75
...