照明制御 MILCO.CONNECT 高天井用照度人感センサ 【受注生産品】
高天井空間や大空間でセンサ制御が可能!
器具設置高さ12m~6mの空間におすすめ
1台で人感センサ制御を照度センサ制御。
高天井空間でも専用タブレットで簡単に設定変更。
- 付属品
- 遮光シール
- 質量(kg)
- 0.36
- 消費電力(W)
- 2
- 定格電圧
- AC100~242V(50/60Hz)
- 適合センサ
- 【子機】MN3904A(設置高さ最大3m以下)
- 使用温湿度範囲
- -10~35℃(夏季一時的周囲温度60℃以下)/85%以下(結露しないこと)
- 関連部品
- 直付金具(EL-XREM02))、ガード(EL-XGAM01)
- 使用場所
- 屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
- 無線通信方式
- 2.4GHzメッシュ無線通信
- グリーン購入法
- 適合
- 埋込穴(Φmm)
- Φ100
- 無線距離(m)
- 【機器間】15(見通し距離)
- 内容量
- 1台
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ



























