カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(755)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • BIGM(丸山製作所)(129)
  • アルトコーポレーション(64)
  • KITO(キトー)(64)
  • omron(オムロン)(34)
  • カーメックス(31)
  • ナンシン(29)
  • Nikon(ニコン)(26)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(25)
  • SONY(ソニー)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • イスカル(20)
  • DAYTONA(デイトナ)(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(17)
  • フォーク(17)
  • スリーライン(15)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(15)
  • AMPHENOL(15)
  • 大阪サニタリー(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「el1」の検索結果

759件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から81日以内出荷
    小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
  • Lファインecoシリーズ 直管LEDランプ リニューアルキット ユニット 三菱電機

    Lファインecoシリーズ 直管LEDランプ リニューアルキット ユニット

    三菱電機(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。 構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。
    用途屋内用質量(kg)0.1対応機種逆富士・埋込(主に190幅、300幅)適合ランプLDL20、LDL40エコロジー商品省エネ
  • LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー 三菱電機

    LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
    用途建築化照明器具カバー曲面カバー材質(本体)鋼板 白色仕上出力定格出力定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)プラスチック 乳白光源寿命40000時間演色指数(Ra)85
  • LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 三菱電機

    LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
    仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用  20形/40形用 ねじ穴キャップ 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用 20形/40形用 ねじ穴キャップ

    三菱電機
    699税込769
    1個(2個)
    当日出荷
    LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ Myシリーズ防雨・防湿、耐塩、重耐塩形ライトユニットねじ穴をふさぐキャップです。
    用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)材質シリコーンゴム質量(g)1入数(個)2
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
    種類電源別置形定格電圧(V)AC100点灯時間非常時:一般形(20分間)エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
    取付壁・天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包リモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
  • 高天井用ダウンライト 反射板 三菱電機

    高天井用ダウンライト 反射板

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    GTシリーズ
    材質(反射板)鋼板 白色塗装
  • LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 2灯用 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 2灯用

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
  • LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 1灯用 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 1灯用

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)(本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)(本体のみ)

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.6寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×2エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス 三菱電機

    LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1組
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
    仕様断熱材施工:不可定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当演色指数(Ra)83調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 小径ダウンライト 埋込穴Φ75 深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 広角タイプ 三菱電機

    小径ダウンライト 埋込穴Φ75 深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 広角タイプ

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
    仕様光束維持率:85%材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)(※200V時)16定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83入数1台明るさクラス200(FHT42形器具相当)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、広角
  • LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形 三菱電機

    LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
  • 照明制御 MILCO.CONNECT 高天井用照度人感センサ 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT 高天井用照度人感センサ 【受注生産品】

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    高天井空間や大空間でセンサ制御が可能!。器具設置高さ12m~6mの空間におすすめ。1台で人感センサ制御を照度センサ制御。高天井空間でも専用タブレットで簡単に設定変更。
    付属品遮光シール質量(kg)0.36消費電力(W)2定格電圧AC100~242V(50/60Hz)適合センサ【子機】MN3904A(設置高さ最大3m以下)使用温湿度範囲-10~35℃(夏季一時的周囲温度60℃以下)/85%以下(結露しないこと)関連部品直付金具(EL-XREM02))、ガード(EL-XGAM01)使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100無線距離(m)【機器間】15(見通し距離)
  • 一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用 三菱電機

    一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    電源ユニット内蔵。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
    用途屋外用照明。壁面縦取付専用材質本体:鋼板、セード:アクリル 乳白色消し塗装仕上定格固定出力定格電圧(V)100光源寿命40000時間クラス40演色指数(Ra)82器具相当白熱電球40形器具相当
  • LED一体形建築化照明器具 高出力タイプ/角形カバー 三菱電機

    LED一体形建築化照明器具 高出力タイプ/角形カバー

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
    用途建築化照明器具カバー角形カバー材質(本体)鋼板 白色仕上出力高出力定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)プラスチック 乳白光源寿命40000時間演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • 一般形ダウンライト 三菱電機

    一般形ダウンライト

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化。高気密ダウンライトは、気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しています。
    仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)外部IP43、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)、調光:不可タイプ白色コーン種類SB形高気密断熱施工用使用温度範囲(℃)-5~35定格固定出力定格電圧(V)100本体アルミダイカストランプの種類LED光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82アルミダイカスト(ファインホワイト塗装仕上)傾斜天井取付角度(°)55反射板プラスチック(白色)ユニットボックス鋼板下面カバーアクリル拡散(パッキン付)
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 本体のみ 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
    タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100点灯時間非常時:一般形(20分間)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1台
    欠品中
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.5寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ)

    三菱電機
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • 小径ダウンライト 埋込穴Φ75 深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 中角タイプ 三菱電機

    小径ダウンライト 埋込穴Φ75 深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 中角タイプ

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
    仕様光束維持率:85%材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)(※200V時)16定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83入数1台明るさクラス200(FHT42形器具相当)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角
  • 一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用 三菱電機

    一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    電源ユニット内蔵。防雨形。玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット。使用可能温度範囲:5~35℃
    用途屋外用照明。壁面取付専用定格固定出力定格電圧(V)100色温度(K)2700グローブ種別アクリル 乳白色消し塗装仕上光源色電球色光源寿命40000時間クラス40演色指数(Ra)82器具相当白熱電球40形器具相当
  • LED照明器具 一体形ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 Φ125白色コーン 三菱電機

    LED照明器具 一体形ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 Φ125白色コーン

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    ベースダウンライト 一体形ダウンライト SB形高気密断熱施工用 リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化
    仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)+C4466質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト定格固定出力定格電圧(V)AC100保護等級IP43色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上光源寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125パネルアクリル 乳白色調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで電源ユニット鋼板エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯C級片面直付形 三菱電機

    LED誘導灯C級片面直付形

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)プラスチック・白色定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100
  • LED誘導灯C級片面天井埋込 三菱電機

    LED誘導灯C級片面天井埋込

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力1.3Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 C級 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)200x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯C級壁埋込 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力1.3Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 C級 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)197x150エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯C級片面直付形長 三菱電機

    LED誘導灯C級片面直付形長

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.6定格電力(W)1.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.014耐震性(クラス)S2
  • LED狭角レンズ 三菱電機

    LED狭角レンズ

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1個
    13日以内出荷
    ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)10°(または14°)のレンズユニット。 レンズユニットを透光素材にして眩しさを軽減します
  • LED下面ガード 三菱電機

    LED下面ガード

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    SG・HG・RGモデル用、下面ガード(小)
  • LEDガード付拡散カバー 三菱電機

    LEDガード付拡散カバー

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    SG・HG・RGモデル用、ガード付拡散カバー(小)
  • グリッド用設備プレート 三菱電機

    グリッド用設備プレート

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用材質設備プレート:鋼板、白色塗装質量(kg)約0.7
  • アネモグリッド用設備プレート 三菱電機

    アネモグリッド用設備プレート

    三菱電機
    6,398税込7,038
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用材質設備プレート:鋼板、白色塗装質量(kg)約0.2
  • LED誘導灯 点滅装置 三菱電機

    LED誘導灯 点滅装置

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1個
    13日以内出荷
    壁・天井直付形。 点滅装置
    取付壁・天井直付兼用形電源周波数(Hz)50/60
  • 90穴グリッド用設備プレート 三菱電機

    90穴グリッド用設備プレート

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用
  • 70穴グリッド用設備プレート 三菱電機

    70穴グリッド用設備プレート

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用材質設備プレート:鋼板、白色塗装、取付金具:鋼板、亜鉛めっき鋼板質量(kg)約0.8
  • 60穴グリッド用設備プレート 三菱電機

    60穴グリッド用設備プレート

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用材質設備プレート:鋼板、白色塗装、取付金具:鋼板、亜鉛めっき鋼板質量(kg)約0.8
  • スピーカグリッド設備プレート 三菱電機

    スピーカグリッド設備プレート

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用材質設備プレート:鋼板、白色塗装、取付金具:鋼板、亜鉛めっき鋼板、抑え金具:鋼板、白色塗装質量(kg)約1.0
  • LED誘導灯C級壁埋込長時間 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込長時間

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
...