天井面・壁面取付可能
用途一般住宅用
材質本体:プラスチック 白色、グローブ:ポリカーボネート 乳白色
質量(kg)0.3
口金E17
電球の種類小形電球形LED
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
Lファインecoシリーズ。防雨・防湿形。汚れなどがふき取りやすいシンプルな形状。業務用浴室灯は、業務用途での過酷な水回り環境条件で使用されることを考慮し、耐久性、耐食性の高い材料を採用、防水性を高めた構造としております
用途医療・福祉・公共施設向けの浴室に適しています
口金E17
グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング)
材質本体:アルミダイカスト 白色塗装仕上
電球の種類小型電球形LED
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)。食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。電池内蔵形。埋込穴Φ150。中天井用(~6m)
用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ
種別防災照明 非常用照明器具
質量(kg)0.9
取付埋込形 Φ150
タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)
種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)
定格電圧(V)AC100~242
構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ
本体鋼板 白色仕上(N9.3)
定格消費電力(W)1.4
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)Ra70
電池6H15DD(Ni-MH)
材質(パッキン)(本体)シリコーン
認定番号LALE-044
入数1台
光色昼白色(5000K)
明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当
高さ(m)(中天井用)取付天井目安~6
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板 白色仕上(N9.3)
耐震性(クラス)S2
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形。雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形 IP44。電池内蔵形。天井直付専用。高天井用(~10m)。平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに
種別防災照明 非常用照明器具
材質(本体パッキン)シリコーン
質量(kg)1
取付直付形
タイプ防雨・防湿形
種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)
定格電圧(V)AC100~242
構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ
本体亜鉛メッキ鋼板
定格消費電力(W)1.4
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)Ra70
電池6H15DD(Ni-MH)
認定番号LALE-044
入数1台
光色昼白色(5000K)
明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当
高さ(m)(高天井用)取付目安~10
枠鋼板 白色仕上(N9.3)
耐震性(クラス)S2
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。HACCP向け。電池内蔵形。埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別LED非常用照明器具
取付埋込形
材質(本体)鋼板 白色仕上
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100~242V
構造HACCP向け(防噴流形・防湿形)
レンズガラス 飛散防止コーティング(透明)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級X5(防湿形)
材質(パッキン)シリコーン 半透明
入数1台
光色昼白色(5000K)
特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形
埋込穴(Φmm)150
枠ステンレス フッ素樹脂白色塗装
耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
防雨形。壁面・天井面・床取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明
材質(本体)アルミダイカスト ダークグレーメタリック塗装仕上
口金E17
グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 油煙対応。機械工場などの油煙が発生する空間に適した油煙対応のLED非常用照明器具。油煙対応。電池内蔵形。天井直付専用。中天井用(~6m)
用途機械工場などの油煙が発生する空間へ
種別防災照明 非常用照明器具
材質(本体パッキン)シリコーン
質量(kg)1
取付直付形
タイプ油煙対応
種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)
定格電圧(V)AC100~242
構造30分間定格形、油煙対応、リモコン自己点検機能タイプ
本体亜鉛メッキ鋼板
定格消費電力(W)1.4
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)Ra70
電池6H15DD(Ni-MH)
認定番号LALE-014
入数1台
光色昼白色(5000K)
明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当
高さ(m)(中天井用)取付目安~6
枠鋼板 フッ素樹脂塗装(N9.3)
耐震性(クラス)S2
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。天井直付専用
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(レースウェイ取付器具)EL-X0134
種別LED非常用照明器具
取付直付形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100~242V
構造防雨・防湿形
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44(防雨防湿形)
材質(パッキン)シリコーン 半透明
入数1台
光色昼白色(5000K)
特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形
枠鋼板 白色仕上
耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。HACCP向け。電池内蔵形。天井直付専用
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別LED非常用照明器具
質量(kg)1
取付直付形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100~242V
構造HACCP向け(防噴流形・防湿形)
レンズガラス 飛散防止コーティング(透明)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級X5(防湿形)
電池【別売】6H15DD(Ni-MH)
材質(パッキン)シリコーン 半透明
認定番号LALE-044
入数1台
光色昼白色(5000K)
明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当
使用可能目安取付天井高さの目安:中天井用(~6m)
特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形
枠ステンレス 白色仕上
耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形。雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形 IP44。電池内蔵形。埋込穴Φ150。高天井用(~10m)。平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに
種別防災照明 非常用照明器具
質量(kg)0.9
取付埋込形 Φ150
タイプ防雨・防湿形
種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)
定格電圧(V)AC100~242
構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ
本体鋼板 白色仕上(N9.3)
定格消費電力(W)1.4
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)Ra70
電池6H15DD(Ni-MH)
材質(パッキン)(本体)シリコーン
認定番号LALE-044
入数1台
光色昼白色(5000K)
明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当
高さ(m)(高天井用)取付天井目安~10
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板 白色仕上(N9.3)
耐震性(クラス)S2
1台
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)。食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。電池内蔵形。天井直付専用。高天井用(~10m)
用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ
種別防災照明 非常用照明器具
材質(本体パッキン)シリコーン
質量(kg)1
取付直付形
タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)
種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)
定格電圧(V)AC100~242
構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ
本体亜鉛メッキ鋼板
定格消費電力(W)1.4
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)Ra70
電池6H15DD(Ni-MH)
認定番号LALE-044
入数1台
光色昼白色(5000K)
明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当
高さ(m)(高天井用)取付目安~10
枠鋼板 白色仕上(N9.3)
耐震性(クラス)S2
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(リニューアルプレート)EL-X0133
種別LED非常用照明器具
取付埋込形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100~242V
構造防雨・防湿形
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44(防雨防湿形)
材質(パッキン)シリコーン 半透明
入数1台
光色昼白色(5000K)
特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板 白色仕上
耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具。クリーンルーム向け。電池内蔵形。埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別LED非常用照明器具
取付埋込形
材質(本体)鋼板 白色仕上
タイプ推奨清浄度クラウ:6~8(1,000~100,000)
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100~242V
構造クリーンルーム向け
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)70
材質(パッキン)シリコーン 半透明
入数1台
光色昼白色(5000K)
特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形
埋込穴(Φmm)150
枠ステンレス フッ素樹脂白色塗装
耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
ブラケット兼用。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。軒下用。天井面・壁面取付可能
材質本体:アルミダイカスト白色塗装仕上、グループ:ガラス 内面白色塗装仕上、反射板:鋼板 白色塗装仕上
質量(kg)2.8
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)7.5
定格固定出力
LED寿命(時間)40000
クラス60
演色指数(Ra)80
器具相当FCL20形器具相当
電池内蔵形。天井面・壁面取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃。階段通路誘導灯兼用形。平常時LED点灯・非常時LED点灯
用途防雨形。軒下用
定格60
クラス60
器具相当FCL20形
演色指数(Ra)80
消費電力(W)9.1
点灯時間(非常時)30分
質量(kg)3.2
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
耐震性S2
使用電池(Ni-MH)6H15FA
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
グローブ種別ガラス 内面 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
業務用浴室灯。器具本体には耐食性の高い材料を採用。ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします。防雨・防湿形。グローブには飛散防止コーティングを処理。壁面・天井取付兼用。電圧フリー対応(AC100~242V)
仕様光束維持率:70%
種別業務用浴室灯
質量(kg)3.2
取付天井面・壁面取付専用
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
使用温度範囲(℃)5~35
周波数(Hz)50/60
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242V
構造防雨・防湿形
定格消費電力(W)(※200V時)16.5
平均演色評価数(Ra)80
光源色昼白色相当
エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)62.4
光源寿命40000時間
入数1台
光色昼白色相当
明るさクラス100(FCL30形器具相当)
色(グローブ)ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング)
定格光束(Lm)1030
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング
一般住宅の浴室灯としても使用可能です
仕様防雨・防湿形
材質グローブ:アクリル 乳白色
質量(kg)1
取付天井面、壁面取付兼用形
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
使用可能温度範囲5~35℃
光源寿命40000時間、光束維持率(%):70
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
幅広い空間に調和するベーシックなデザイン。電圧100~242Vに対応するLED一体型器具。浴室灯としても使用できます。軒下など屋側(雨線内)で使用できます。
仕様天井面・壁面取付:可能、調光:不可
質量(kg)1
種類一体型/天井面・壁面取付兼用形
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
グローブ種別アクリル(乳白色)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
防水防雨・防湿形
防雨型器具
用途天井直付専用器具
質量(kg)約2.4
電圧(V)100/200/242
寸法(Φ×高さH)(mm)160(+29)×128
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
防雨型器具
用途天井直付専用器具
質量(kg)約1.8
電圧(V)100~242
寸法(Φ×高さH)(mm)164×124
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
用途軒下用
タイプ軒下用 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°
使用温度範囲(℃)-10~35
定格固定出力(AHN)
定格電圧(V)100~242
構造防雨形(軒下側のみ)
保護等級IP43
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ
ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用
質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)
タイプ軒下用 白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)-10~35
定格固定出力(AHN)
定格電圧(V)100~242
構造防雨形(軒下側のみ)
保護等級IP43
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用
質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)
タイプ軒下用 白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)-10~35
定格固定出力(AHN)
定格電圧(V)100~242
構造防雨形(軒下側のみ)
保護等級IP43
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用
質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)
タイプ軒下用 白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)-10~35
定格固定出力(AHN)
定格電圧(V)100~242
構造防雨形(軒下側のみ)
保護等級IP43
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途軒下用
演色指数(Ra)85
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)-10~35
電圧(V)100~242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
関連キーワード