カテゴリ

  • カー用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • 槌屋ヤック(13)
  • ALPINE(11)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • KIJIMA(キジマ)(4)
  • DENSO(デンソー)(3)
  • SEIWA(セイワ)(3)
  • 多摩電子(3)
  • ENDY(3)
  • JVCケンウッド(3)
  • オーム電機(2)
  • Pioneer(パイオニア)(2)
  • FURUNO(2)
  • ダイハツ(2)
  • エーモン(1)
  • エレコム(1)
  • 日立(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「etc車載機」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新セキュリティ対応 ETC1.0車載器 三菱電機新セキュリティ対応 ETC1.0車載器三菱電機
8,898税込9,788
1台
9日以内出荷
ETCカード有効期限案内機能搭載。ETCカード認証時にカード有効期限を音声で通知します。ETCカードの有効期限切れを喚起し、ETCレーンでのトラブルを未然に防止します。より聞き取りやすくなった音声案内。ETCカード誤挿入時の確認メッセージの復唱やレーン通過時の利用案内など、聞き取りやすい音声で、メッセージを効果的に伝えます。本体LEDとブザー音でお知らせ本体LEDとブザー音により、ETC車載器やカードの異常など、さまざまなお知らせを発信します。
仕様●ICカードI/F:ISO/IEC(DIS7816-1、-2、-3、-4に準拠)●音声部:スピーカー内蔵質量(g)アンテナ部:65※外付けスピーカーの接続はできません。規格ARIB規格(ARIBSTD-T75)対応電源12V専用(ACC)ケーブル長(m)3.5(本体と接続)本体質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アンテナ部:30.2×18.4×30.2消費電流(mA)400以下動作温度範囲(℃)‐30~+85本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×17×103
ETC2.0車載器[光VICS対応] 三菱電機ETC2.0車載器[光VICS対応]三菱電機
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷
ETCアンテナと高度化光ビーコンアンテナを1つの統合。
仕様ETCカード有効期限案内、音声案内、LED・ブザー、カード置き忘れ警告、利用履歴検索、累計料金案内、セキュリティー対策、LED内蔵アンテナ、ナビ連携、高度化光ビーコンタイプフロントガラス貼付型
新セキュリティ対応 ETC2.0車載器 三菱電機新セキュリティ対応 ETC2.0車載器三菱電機
54,980税込60,478
1台
9日以内出荷
信号機の情報を表示し、安全かつ円滑な走行をサポート。赤信号残時間表示交差点で赤信号待ちの状態から青信号に変わるまでの残り時間をNR-MZ300PREMI/NR-MZ200シリーズの地図画面左下にゲージで表示します車種に応じて選べる2種類のアンテナ。ヘッドアップディスプレイとの連携で、より安心・安全!NR-MZ300PREMI/NR-MZ200シリーズオプション品のヘッドアップディスプレイ「DU-200HU」と組み合わせて使用すれば、最小限の視線移動で情報確認が可能になり、より安全なドライブをサポートします。
寸法(mm)【本体】113×70×15【アンテナ】30.5×79
オプションコード 三菱電機オプションコード三菱電機
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
NR-HZ001シリーズ」と、三菱製DSRC車載器(ETC2.0対応車載器)「EP-4011DSB」を接続するためのケーブル(2m)
長さ(m)2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら