カテゴリ

  • 空調・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • KITO(キトー)(392)
  • エスコ(49)
  • JUKI(36)
  • ホンダ(32)
  • OSG(オーエスジー)(30)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • 近江精機(15)
  • ノーブランド(14)
  • 塚本無線(12)
  • SK11(10)
  • NAKATAKI(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • ミトロイ(水戸工機)(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • SMC(5)
  • TDK(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex30」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ 三菱電機クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ三菱電機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
クリーンコンパック換気扇 格子タイプ 三菱電機クリーンコンパック換気扇 格子タイプ三菱電機
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所居間用絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
メタルコンパック換気扇 スタンダードタイプ 三菱電機メタルコンパック換気扇 スタンダードタイプ三菱電機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
フィルターコンパック換気扇 交換型フィルタータイプ 三菱電機フィルターコンパック換気扇 交換型フィルタータイプ三菱電機
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
92日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
標準換気扇 / 交換用フィルター 三菱電機標準換気扇 / 交換用フィルター三菱電機
2,198税込2,418
1台
6日以内出荷
再生形フィルター本体形名:EX-30FF5-M、EX-30EF5-Mサブフィルタ-不要
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393×390
標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター 三菱電機標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター三菱電機
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
適合場所店舗電源単相
フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 電気式 三菱電機フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 電気式三菱電機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)36/40電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)37.50/37.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×157風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1002/1002羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相
標準換気扇フィルターコンパック 再生形 連動式 三菱電機標準換気扇フィルターコンパック 再生形 連動式三菱電機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
質量(kg)3.4電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/38.50/23.50/26.50電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)38.50/38.50/31/29.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1104/1104/834/780羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フィルターコンパック(エクストラグレード)再生形 連動式・速調付 三菱電機フィルターコンパック(エクストラグレード)再生形 連動式・速調付三菱電機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
質量(kg)3.6電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)34.50/39.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)38.50/38.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1104/1104羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
換気扇 三菱電機換気扇三菱電機
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
本体薄型設計羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用専用窓枠据付用固定枠同梱抗菌仕様(羽根操作部)
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
換気扇 三菱電機換気扇三菱電機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
本体薄型設計羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用抗菌仕様(羽根操作部)防汚加工(オリフィス部)抗菌仕様(引きひもつまみ部)
質量(kg)3.1電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】32/【60Hz】36電源単相騒音値(dB)37外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×135風量(m3/h)1200羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)0
空調/換気関連部品カテゴリ