三菱電機
換気扇
本体薄型設計
羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用
抗菌仕様(羽根操作部)
防汚加工(オリフィス部)
抗菌仕様(引きひもつまみ部)
質量(kg)
3.1
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】32/【60Hz】36
電源
単相
騒音値(dB)
37
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
420×396×135
風量(m
3
/h)
1200
羽根径(Φmm)
300
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80882981
EX-30RH9
¥
31,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください