三菱電機
換気扇
本体薄型設計
羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用
専用窓枠据付用固定枠同梱
抗菌仕様(羽根操作部)
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80881258
EX-25SC4-EH
3.7
【50Hz】32.50/【60Hz】40
【50Hz】39/【60Hz】42
410×370×126
【50Hz】996/【60Hz】1068
¥
37,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80883611
EX-30SC4-EH
4.4
【50Hz】40/【60Hz】48
40.5
460×420×135
1404
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください