13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,898,000 税込2,087,800
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1台
449,800 税込494,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
16日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,098,000 税込2,307,800
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●スパン調整範囲:全抵抗値の50~100%(前面から調整可) 材質端子ねじ:鉄にクロメート処理(標準)またはステンレス/ハウジング:難燃性黒色樹脂 外形寸法(mm)123×80×50 電源AC100V 構造プラグイン構造 耐電圧AC2000V 接続方式M3.5ねじ端子接続 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V ゼロ調整範囲全抵抗値の0~50%(前面から調整可) 電源リップル含有率10%p-p以下 電流出力4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
1台
149,800 税込164,780
61日以内出荷

1台
72,980 税込80,278
16日以内出荷

仕様●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可) 材質ハウジング:難燃性黒色樹脂 外形寸法(mm)123×80×50 電流(A)5~5%(前面から調整可) 電源AC100V 構造プラグイン構造 耐電圧AC2000V 接続方式M3.5ねじ端子接続 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V 主な用途インバータFM端子パルス出力専用 電流出力4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
1台
159,800 税込175,780
61日以内出荷

操作パネル(FR-DU07)を盤面取付けする際に、操作パネルと接続ケーブル(FR-CB2□□)を組み合わせるためのコネクタ
仕様操作パネル接続コネクタ 種類操作オプション 主な用途FREQROL-A700、F700(P)シリーズインバータにて、操作パネルをインバータから離して、盤面に取り付ける場合などに使用するコネクタです。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1台
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●使用変位角(°):±60 種類部品・その他 出力電圧(V)(最大)AC200入力時 …AC82/90°、AC220入力時 …AC90/90° 電源電圧(V)AC200/220(50Hz/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 適合インバーターFR-A800、FR-A800Plus、FR-F800、FR-E800、FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、FR-A701 最大変位角(°)±140/±10 回転トルク(N・m)0.02以下 接点容量(A)(AC250V)6
1台
129,800 税込142,780
26日以内出荷