カテゴリ

  • 空調・電設資材(24)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • シバタ(フォークリフト)(52)
  • オーム電機(48)
  • ODELIC(オーデリック)(21)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(12)
  • 旭精工(10)
  • omron(オムロン)(10)
  • 東芝ライテック(10)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(9)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • サンワサプライ(8)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
  • 東和制電工業(TOWA)(8)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • 日本ナインスター(6)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • エスコ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl-001」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ三菱電機
7,298税込8,028
1セット
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ三菱電機
7,298税込8,028
1セット
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅 一般タイプ三菱電機
7,198税込7,918
1セット
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 100幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 100幅 一般タイプ三菱電機
7,798税込8,578
1セット
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形 一般タイプ三菱電機
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 一般タイプ三菱電機
7,698税込8,468
1セット
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ MY-B215432/D AHTN 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ MY-B215432/D AHTN三菱電機
8,598税込9,458
1セット
5日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)11.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)131.5 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率83%)光束(Lm)1460光色昼光色 (6500K)明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当/FL20形×2灯器具 相当
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ MY-B208432/L AHTN 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ MY-B208432/L AHTN三菱電機
7,198税込7,918
1セット
5日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)5.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)129.0 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率83%)光束(Lm)710光色電球色 (3000K)明るさFL20形×1灯器具 相当
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 一般タイプ三菱電機
7,298税込8,028
1セット
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ MY-H215430S/W AHTN 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ MY-H215430S/W AHTN三菱電機
7,698税込8,468
1セット
予約販売
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)11.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)130.6 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率83%)光束(Lm)1450光色白色 (4000K)明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当/FL20形×2灯器具 相当
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ三菱電機
5,298税込5,828
1セット
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ三菱電機
5,198税込5,718
1セット
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形三菱電機
19,980税込21,978
1組
4日以内出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形三菱電機
9,998税込10,998
1組
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
14,980税込16,478
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付明るさFL20形×1灯器具 相当色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)112.0(200V時)消費電力(W)5.8光源色電球色光束(Lm)650LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
14,980税込16,478
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付明るさFL20形×1灯器具 相当色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)112.0(200V時)消費電力(W)5.8光源色電球色光束(Lm)650LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
14,980税込16,478
1セット
予約販売
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付明るさFL20形×1灯器具 相当色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(200V時)消費電力(W)5.8光源色昼白色光束(Lm)800LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
防犯灯 三菱電機防犯灯三菱電機
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
電源ユニット内蔵防雨形IP23使用可能温度範囲:-10~35℃耐雷サージ15kV(コモンコード)
用途屋外用照明光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力光源寿命60000時間演色指数(Ra)75クラスB+材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上グローブ種別アクリル 半透明
LED一体形ブラケット 防雨・防湿形 三菱電機LED一体形ブラケット 防雨・防湿形三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
IP23口出し線付
用途軒下用定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000
LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形三菱電機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
Myシリーズ-25℃対応口出し線付防湿形
用途工場・倉庫用低温用材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)消費電力(W)5.8定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ20形色温度(K)5000使用可能温度範囲-25~35℃光源色昼白色LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)800グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FL20形×1灯器具相当ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 防雨形 高温用 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 防雨形 高温用三菱電機
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
Myシリーズ防湿形IP20口出し線付
用途高温用材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色材質(本体)ステンレス 白色仕上消費電力(W)5.8定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ20形色温度(K)5000使用可能温度範囲5~60℃光源色昼白色LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)800グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FL20形×1灯器具相当ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
FL20形1灯・2灯用吊具 三菱電機FL20形1灯・2灯用吊具三菱電機
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.1仕上【パイプ】鋼管・白色仕上、【吊下架】鋼管・亜鉛メッキ仕上、【ハンガカバー】鋼管・白色仕上取付可能質量(kg)22
MELSEC-Qシリーズ FL-netユニット(OPCN-2) 三菱電機MELSEC-Qシリーズ FL-netユニット(OPCN-2)三菱電機
179,800税込197,780
1個
当日出荷
研磨剤 100000特集