お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。
仕様本体商品の仕様に基づきます
内容修理サービス
サービス分類修理
保護構造IP00
周波数許容変動±5%
冷却方式強制風冷
出力過負荷電流定格150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃
回生制動トルク100%連続 150% 60s(出力)
周波数許容範囲(%)±5
電圧(V)400
定格出力電圧(V)3相380~500
周波数許容範囲(%)±5
タイプFM、通信:RS-485通信
コーティング(IEC60721-3-3:1994 3C2/3S2適合)基板:あり、導体メッキ:あり
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード