カテゴリ

  • 制御機器(122)
    • PLC本体ユニット(8)
    • PLC拡張ユニット(39)
    • PLCその他関連用品(51)
  • メカニカル部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • テラモト(35)
  • カシオ計算機(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(5,262)
  • SMC(1,842)
  • Panasonic(パナソニック)(1,050)
  • メディアカバーマーケット(421)
  • MAZDA(マツダ)(251)
  • TORRAS(229)
  • HAKKO(白光)(227)
  • サンエス(197)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(183)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(173)
  • HARLEY-DAVIDSON(161)
  • 河村電器産業(145)
  • ダイヤトレンド(144)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(119)
  • KTM(114)
  • PMC(105)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Gシリーズ 基本ユニット三菱電機(12件のレビュー)
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷から82日以内出荷
第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units取付方式DINレールシリーズFX3Gシリーズユニット種別基本ユニット保存温度範囲(℃)-25~75入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA動作温度(℃)0~55入力形式DC24V シンク/ソースプログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)ターミナルタイプネジ相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Uシリーズ 基本ユニット三菱電機(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
FX5UCシリーズ CPUユニット 三菱電機FX5UCシリーズ CPUユニット三菱電機
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
タイプDC電源 DC入力プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと制御方式ストアードプログラム繰返し演算電源電圧(V)DC24電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)入出力制御方式リフレッシュ方式入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと許容電圧範囲(V)+20%、-15%保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる入出力点数256点以下設置場所制御盤内使用高度2000m以下接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>伝送距離(m)最大50耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
FX5用 コネクタ変換ユニット 三菱電機FX5用 コネクタ変換ユニット三菱電機(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合規格CE(EMC) CE(RoHS) UL/cUL KC ABS DNV GL LR BV RINA NK KR
FX5Uシリーズ CPUユニット 三菱電機FX5Uシリーズ CPUユニット三菱電機
47,980税込52,778
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~240制御方式ストアードプログラム繰返し演算使用周囲温度(℃)-20~55プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)入出力制御方式リフレッシュ方式入出力点数(点)256以下
FX3UCシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3UCシリーズ 基本ユニット三菱電機(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
電源DC24V入力方式無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力命令シーケンス命令29個、ステップラダー命令2個、応用命令219種シリーズFX3UCユニット種別基本ユニットプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
FX5S CPUユニット 三菱電機FX5S CPUユニット三菱電機
33,980税込37,378
1個
当日出荷から30日以内出荷
適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V電源容量(mA)400許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します入出力制御方式(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下停電保持機能最大5Kワード保持方法大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
FX3GCシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3GCシリーズ 基本ユニット三菱電機
32,980税込36,278
1台
欠品中
定格電圧(V)DC24ユニット種別基本ユニット出力点数16点入力点数16点出力仕様0.1A/1点DC5~30Vプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源仕様DC24V
FX1N用バッテリユニット 三菱電機FX1N用バッテリユニット三菱電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンデンサキープ(10日間保持)エリアのデバイスを長期間保持するためのバッテリ。稼動前設備の長期保管や長距離輸送時などにシーケンサ内のキープデバイスを長期間保持できます。
適合FX1N用適合機種FX1N用種類FX1N用キープメモリバックアップ用バッテリバッテリー寿命(年)目安2(周囲温度25℃)
FXシリーズインタフェースブロック 三菱電機FXシリーズインタフェースブロック三菱電機
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
フォーマット形式(伝送)HDLC準拠入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)符号化方式NRZI方式
FX3U、FX3UC-32MT- LT(-2)用 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード 三菱電機FX3U、FX3UC-32MT- LT(-2)用 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード三菱電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
質量(kg)約0.01外装色マンセル0.08GY 7.64/0.81適合シーケンサFX3U、FX3UC-32MT-LT(-2)
FX5UJ CPUユニット 三菱電機FX5UJ CPUユニット三菱電機
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式無電圧接点入力、シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ、ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)応答時間●入力:詳細はマニュアルをご覧ください●リレー出力: OFF→ON:約10ms ON→OFF:約10m●トランジスタ出力:Y0~3 5μs以下/10mA以上(DC5~24V)、Y3以降 0.2ms以下/200mA以上(DC24V)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下ヒューズ電源:250V 3.15A タイムラグヒューズ最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)●トランジスタ出力:0.5/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:0.6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:0.8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)入力電流(mA)X0~X7:5.3/DC24V、X10以降:4.0/DC24V接続形状脱着式端子台(M3ネジ)USBポート1ch入出力制御方式(1)入出力点数:256点以下、(2)リモートI/O点数:256点以下、(1)と(2)の合計点数:256点以下停電保持機能最大12Kワード保持方法大容量コンデンサ位置決め最大200kHz 3軸命令処理時間(ns)LD X0:34、MOV D0 D1:34最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み、ユニットからの割込み最小負荷電圧(V)DC5Ethernetポート1ch入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
シーケンサ FX5Uシリーズ 三菱電機シーケンサ FX5Uシリーズ三菱電機
99,980税込109,978
1個
当日出荷
MELSEC iQ-Fシリーズは,命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。また,構造化プログラムや複数プログラムの実行,ST言語,FBなどが対応可能です。
トラスコ品番363-4161幅(mm)83高さ(mm)90奥行(mm)150制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力点数(1)と(2)の合計点数:512点以下、 (1)入出力点数:256点以下/384点以下**CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応しています。また、GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要です。入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX,DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
アナログ入力モジュール アナログ入力モジュール FX5U CPUモジュール、FX5UC CPUモジュール用 三菱電機アナログ入力モジュール アナログ入力モジュール FX5U CPUモジュール、FX5UC CPUモジュール用三菱電機
68,980税込75,878
1個
当日出荷
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:FX5U CPUモジュール、FX5UC CPUモジュール●入力方式:アナログ●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:産業用●出力電流:100 mA●動作温度 Max:+1600℃●実装タイプ:DINレール●寸法:50 x 102.2 x 90 mmアズワン品番65-7304-81
CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用 三菱電機CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用三菱電機
23,980税込26,378
1個
当日出荷
FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。 マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局) FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。
適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UCフォーマット形式HDLC準拠出力点数8通信方式ブロードキャストポーリング方式伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)同期方式フレーム同期方式符号化方式NRZI方式局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(Ethernetユニット) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(Ethernetユニット)三菱電機
49,980税込54,978
1台
当日出荷
質量(kg)約0.2ポート数2(IPアドレスは2ポートで共用となるため、1つしか設定できません。)耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFCまたはFX5-C1PS-5Vが必要です。電源電圧(V)DC24(内部給電)消費電流(mA)110(内部給電)絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上入出力占有点数8点接続台数1台
FX3G用 特殊アダプタ接続用アダプタ 三菱電機FX3G用 特殊アダプタ接続用アダプタ三菱電機
3,298税込3,628
1個
当日出荷
特殊アダプタ接続用アダプタ FX3GシーケンサにFX3シリーズ用のアナログ特殊アダプタや通信特殊アダプタを接続するための変換アダプタです。
仕様アナログ特殊アダプタや通信特殊アダプタを接続するための変換アダプタです質量(kg)0.1種類FX3G用機能拡張ポード適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KR適合シーケンサFX3G
FX5用 バス変換ユニット 三菱電機FX5用 バス変換ユニット三菱電機
3,698税込4,068
1台
翌々日出荷から101日以内出荷
質量(kg)約0.1消費電流(mA)150(内部給電)定格電圧(V)DC5(内部給電)入出力占有点数8点
FX3Sシリーズ 三菱電機FX3Sシリーズ三菱電機
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
消費電力(W)21定格電圧(V)AC100~240制御方式ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み命令あり定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)DC24V ±10%出力点数14点入力点数16点入力信号無電圧接点入力,シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ/ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ動作表示ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯保護機能キーワード保護機能/カスタマーキーワード機能あり漏れ電流(mA)0.1以下/DC30V突入電流(A)最大15 5ms以下/AC100V,最大28 5ms以下/AC200V演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.21、応用命令:0.5~数100入出力点数入力点数:16点以下(増設不可)、出力点数:14点以下(増設不可)、合計点数:30点以下(増設不可)命令[基本命令]シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、[応用命令]応用命令:116種時計機能内蔵定格感度電流(mA)[入力ON]X000~X007:4.5以上/X010以降:3.5以上、[入力OFF]1.5以下ヒューズ250V 1A電圧許容範囲(V)AC85~264最大負荷電流(A)0.5(1点)入力電流(mA)X000~X007:7/DC24V、X010以降:5/DC24V接続形状固定式端子台(M3ネジ)入力形式シンク/ソース電源容量(mA)DC24Vサービス:400プログラミング言語リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令,パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量16000ステップ コメント,ファイルレジスタを含め16000ステップ / 16000ステップEEPROM(メモリバックアップ不要)出力形式トランジスタ/ソース出力入力インピーダンス(kΩ)X000~X007:3.3、X010以降:4.3応答時間(ms)約10回路(入力)ホトカプラ絶縁回路(出力)ホトカプラ絶縁
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(マルチ入力ユニット) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(マルチ入力ユニット)三菱電機
69,980税込76,978
1台
当日出荷
質量(kg)約0.3入出力占有点数8点
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(アナログ出力ユニット) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(アナログ出力ユニット)三菱電機
54,980税込60,478
1台
当日出荷
質量(kg)約0.2入出力占有点数8点
FX5Uシリーズ CPUユニット 三菱電機FX5Uシリーズ CPUユニット三菱電機
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷から121日以内出荷
プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、ストラクチャードテキスト(ST)、ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD)メモリー容量【プログラム容量】64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)※CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応/GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要、【SDメモリーカード】メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、【デバイス/ラベルメモリ】120Kバイト、【データメモリ/標準ROM】5Mバイト最大格納ファイル本数[デバイス/ラベルメモリ]1本、[データメモリ/プログラムファイル数]32本、[データメモリ/FBファイル数]16本、[SDメモリカード/2Gバイト]511本(ルートフォルダに格納できる本数)、[SDメモリカード/4G、8G、16Gバイト]65534本(ルートフォルダに格納できる本数)制御方式【演算】ストアードプログラム繰返し演算、【入出力】リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)停電保持機能大容量コンデンサ停電保持時間(日)10(周囲温度:25℃)命令処理時間(ns)LD X0/MOV D0 D1:34※プログラム容量64kステップの場合
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット)三菱電機
25,980税込28,578
1台
欠品中
適合機種FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.050~、FX5UC CPUユニット*:Ver.1.050~質量(kg)0.3適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS BV通信方式ブロードキャストポーリング方式入出力点数8点同期方式フレーム同期方式通信速度マスタ局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps、インテリジェントデバイス局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps/自動追従入出力占有点数8点伝送路バス(RS-485)伝送距離(m)最大1200(伝送速度により異なる)符号化方式NRZI方式局種別マスタ局またはインテリジェントデバイス局
FX3U、FX3UC-32MT- LT(-2)用 8点アナログボリューム機能拡張ボード 三菱電機FX3U、FX3UC-32MT- LT(-2)用 8点アナログボリューム機能拡張ボード三菱電機
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
用途シーケンサに内蔵できるアナログボリューム8点。適合機種FX3U(Ver.2.70以降)、FX3UC-32MT-LT(-2) (Ver.2.70以降)消費電流(mA)(DC5V)20適合シーケンサFX3U(Ver.2.70以降)、FX3UC-32MT-LT(-2)(Ver.2.70以降)
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタユニット) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタユニット)三菱電機
35,980税込39,578
1台
欠品中
質量(kg)約0.2入出力占有点数8点
FX5用 増設電源ユニット 三菱電機FX5用 増設電源ユニット三菱電機
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
消費電力(W)最大30電源電圧(V)DC24突入電流(A)最大35(0.5ms以下/DC24V)入出力占有点数0点(占有点数なし)
FX3G用 8点アナログボリューム機能拡張ボード 三菱電機FX3G用 8点アナログボリューム機能拡張ボード三菱電機
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
仕様8点アナログボリューム用ボード
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(2軸パルス列位置決めユニット) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(2軸パルス列位置決めユニット)三菱電機
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
質量(kg)約0.2制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧とも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御
マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタ) 三菱電機マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタ)三菱電機
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
仕様●伝送クロック:27.0kHz適合機種FX5U、FX5UC、FX3G(Ver.1.00以降)、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3GC(Ver.1.40以降)、FX3UC(Ver.2.20以降)耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間機能(RAS)伝送線断線位置検知機能・伝送線短絡検知機能・伝送電源低下検知機能絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX/Y/Z各方向3回耐振動(DINレール取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.035mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:4.9(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)、(直接取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.075mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:9.8(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)接続台数最大128台(各リモートユニットの消費電流合計は、伝送線供給電流の範囲内であること)I/O点数最大接続128点
メモリカセット 三菱電機メモリカセット三菱電機(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ 2軸パルス列位置決めユニット 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ 2軸パルス列位置決めユニット三菱電機
77,980税込85,778
1台
欠品中
質量(kg)約0.2制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧とも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御入出力占有点数8点
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(熱電対温度センサ入力拡張アダプタ) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(熱電対温度センサ入力拡張アダプタ)三菱電機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
適合機種FX5S CPUユニット、FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.010~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~質量(kg)約0.1入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:FX3S 16000 EEPROM ステップ 三菱電機PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:FX3S 16000 EEPROM ステップ三菱電機
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Mitsubishi PLC CPUMitsubishi FX シリーズ第 3 世代基本コンパクト互換プログラマブルロジックコントローラ( PLC )は、12 個のデジタル入力(タイプ 24 V dc シンク / ソース)と 8 個のリレー出力を備えています。RS-232C / RS-422 / USB プログラミング通信と、イーサネット / Modbus ネットワーキングもあります。最大 30 I/O を必要とするスペースとコスト重視の用途に適した、最適な forgets PLC ソリューションを提供しますこの最小の拡張性とバッテリレスのメンテナンスフリーコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンス作業を行わずに場所を特定できます。特長と利点最小限のサイズで高性能を発揮します 内蔵電源( AC 電源) メンテナンスフリーの EEPROM メモリ 24 V dc の電源 十分なメモリ容量( 4000 ステップ)とデバイス範囲 内蔵可変アナログポテンショメータ プログラミング通信機能用の USB ポートを内蔵し、12 Mbps の高速通信が可能です 位置決め制御機能内蔵 内蔵リアルタイムクロック 拡張ボードと特殊アダプタを使用して機能を強化 GX Works2 または GX Works2 FX によるプログラミング 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007
仕様●併用可能製品:FX3シリーズ●メーカーシリーズ:FX3S●入力数:12 (シンク / ソース)●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:8 (リレー)●ネットワークタイプ:イーサネット、ModBus●通信ポートタイプ:RS422、USB●プログラム容量:4000ステップ●実装タイプ:DINレール●メモリ:16000 (EEPROM)ステップ●コード番号:123-5963アズワン品番65-7319-43
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(測温抵抗体温度センサ入力拡張アダプタ) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(測温抵抗体温度センサ入力拡張アダプタ)三菱電機
39,980税込43,978
1台
欠品中
適合機種FX5S CPUユニット、FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.010~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~質量(kg)約0.1入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(アナログ入力ユニット) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(アナログ入力ユニット)三菱電機
47,980税込52,778
1台
欠品中
質量(kg)約0.2入出力占有点数8点
入出力ユニット(増設ケーブルタイプ) 三菱電機入出力ユニット(増設ケーブルタイプ)三菱電機
16,980税込18,678
1台
当日出荷から13日以内出荷
質量(kg)約0.25消費電流(mA)(DC5V)100、(DC24V)125(85※入力回路に外部電源を使用した場合)定格電圧(V)【入力】DC24(DC24Vサービス電源、または外部電源から給電)/DC5(シーケンサ内部から給電)、【出力】DC24(シーケンサ内部から給電)/DC5(シーケンサ内部から給電)
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(温度調節ユニット) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(温度調節ユニット)三菱電機
59,980税込65,978
1台
27日以内出荷
質量(kg)約0.3制御方式二位置制御、標準PID制御、加熱冷却PID制御、カスケード制御入出力占有点数8点
FX5UC CPUユニット 三菱電機FX5UC CPUユニット三菱電機
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
タイプ待機タイプ,初期実行タイプ,スキャン実行タイプ,定周期実行タイプ,イベント実行タイプ消費電力(W)5定格電圧(V)DC24制御方式ストアードプログラム繰返し演算周波数(kHz)[X0~X5]:200/[X6~X17]:10入力電圧(V)DC24 +20%,-15%出力点数16点入力点数16点入力信号無電圧接点入力,シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ/ソース:PNPオープンコレクタトランジスタメモリー容量プログラム容量:64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト,フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト動作表示入力ON時LED点灯/出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回入出力点数(1)入出力点数:384点以下、(2)リモートI/O点数:512点以下、(1)と(2)の合計点数:512点以下時計機能表示情報:年,月,日,時,分,秒,曜日(うるう年自動判別)、精度:月差 ±45秒/25℃(TYP)定格感度電流(mA)[入力ON]X0~X17:3.5以上/X10以降:3.0以上、[入力OFF]1.5以下ヒューズ125V 3.15A タイムラグヒューズ最大負荷電流(A)2(1点)定格電圧変動範囲+20%,-15%入力電流(mA)X0~X17:5.3mA/DC24V接続形状スプリングクランプ端子台入力形式シンク/ソース電源容量(mA)DC24V:500、DC5V:720許容瞬時停電時間(ms)5プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD),ストラクチャードテキスト(ST),ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD),シーケンシャルファンクションチャート(SFC)入出力制御方式リフレッシュ方式出力形式リレー出力停電保持機能最大12Kワード保持方法大容量コンデンサ突入電流最大35A 0.5ms以下/DC24V命令処理時間(ns)LD X0:34、MOV D0 D1:34最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G,8G,16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2割込種類内部タイマ割込み,入力割込み,高速比較一致割込み,ユニット最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)X0~X17:4.3停電保持時間(日)10応答時間(ms)10回路(入力)フォトカプラ絶縁回路(出力)機械的絶縁
関連キーワード
fx3u特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fx3u