カテゴリ

  • 制御機器(18)
    • PLC拡張ユニット(6)
    • PLCその他関連用品(9)
    • コネクタ付ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 東洋技研(1)
  • ダイニチ工業(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx2nc」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ変換アダプタ 三菱電機

    コネクタ変換アダプタ

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 入力増設ブロック 三菱電機

    入力増設ブロック

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    基本ユニット、または増設ユニットから、電源供給を受ける増設機器です。
    入力仕様DC24V シンク入力 5mA接続形状コネクタ端子台適合機種FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC電源仕様DC24V適合シーケンサFX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
  • 出力増設ブロック 三菱電機

    出力増設ブロック

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    基本/増設ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。 接続ケーブルが付属されています。
    電源仕様基本ユニットから給電適合シーケンサFX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
  • 入出力増設ブロック 三菱電機

    入出力増設ブロック

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.13出力方式トランジスタ(シンク)出力出力点数32点外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.2×90×87入力仕様32点 DC24V シンク入力 5mA出力仕様0.1A/1点(0.4A/8点) DC5V~30V増設可能機種FX1NC、FX2NC、FX3UC電源仕様DC24V入出力点数(点)64
  • 電源ケーブル 三菱電機

    電源ケーブル

    三菱電機
    299税込329
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 入力増設ブロック 三菱電機

    入力増設ブロック

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    電源DC24V
  • 出力増設ブロック 三菱電機

    出力増設ブロック

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC電源基本ユニットから給電
  • 入出力ケーブル自作用コネクタ 三菱電機

    入出力ケーブル自作用コネクタ

    三菱電機
    1,798税込1,978
    1パック(2セット)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途FX1NC、FX2NC、FX3UC コネクタ入出力増設ブロック用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチ結線方法圧着
  • パソコン接続用RS-422/USB変換器 三菱電機

    パソコン接続用RS-422/USB変換器

    三菱電機(14件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。付属品デバイスドライバ(CD-ROM)適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V消費電流(mA)120以下適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
  • 増設ブロック 出力増設用 三菱電機

    増設ブロック 出力増設用

    三菱電機(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)ユニット種別出力増設ブロック電源仕様基本、増設ユニットから内部給電
  • 増設ブロック 入力増設用 三菱電機

    増設ブロック 入力増設用

    三菱電機(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電源シーケンサからの内部給電ユニット種別入力増設ブロックプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源仕様基本、増設ユニットから給電適合シーケンサFX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX1NC、FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3GC、FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
  • 増設ブロック 入出力増設用 三菱電機

    増設ブロック 入出力増設用

    三菱電機(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    入力4点、出力4点を増設することができます。 基本ユニットや増設ユニットの後段に接続することができます。
    適合FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)入力仕様DC24V シンク入力 5mA出力仕様2A/1点(8A/4点) AC250V DC30V電源仕様基本、増設ユニットから給電適合機種FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)出力点数4点(8点占有)入力点数4点(8点占有)出力形式リレー入出力点数(点)8点
  • 位置決め関係ユニット/ブロック 三菱電機

    位置決め関係ユニット/ブロック

    三菱電機(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アナログ出力ブロック 三菱電機

    アナログ出力ブロック

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧)、15bitバイナリ(電流)の高精度のアナログ出力ブロックです。 4チャンネルの電圧出力(DC-10V~+10V)または、電流出力(DC0mA~20mA,DC4mA~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに電圧または電流出力指定が可能です。 BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。 テーブル出力機能や上下限値機能などの多彩な機能を搭載しました。
    適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です)電源DC5V/120mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%/160mA/DC24V(外部給電)適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4(出力)分解能電圧出力:0.32mV(20V×1/64000)、電流出力:0.63μA(20mA×1/32000)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁、駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)入出力点数8点変換速度1ms(使用チャンネル数は無関係です)アナログ出力範囲電圧出力:DC-10~10V(外部負荷1k~1MΩ)、電流出力:DC0~20mA/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)総合精度電圧出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20Vに対し、±0.3%(±60mV)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20Vに対し、±0.5%(±100mV)、電流出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20mAに対し、±0.3%(±60μA)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20mAに対し、±0.5%(±100μA)有効デジタル入力電圧出力:15bitバイナリ+符号1bit、電流出力:15bitバイナリ
  • パソコン接続用インタフェースユニット 三菱電機

    パソコン接続用インタフェースユニット

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    FXシリーズシーケンサと汎用パソコンを接続するためのRS-422/RS-232C変換用インタフェースユニットです。
    適合機種FX0、 FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX3S、FX3G、FX3GC、FX2N、FX2NC、FX3U、 FX3UCFX1、FX2(FX)、 FX2C、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX-10GM、 FX-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET適合規格CE(EMC)KC対応OSWindows 98、 Windows Millenium Edition、 Windows 2000、 Windows XP、 Windows Vista電源電圧(V)DC5 シーケンサから給電消費電流(mA)120以下伝送速度(bps)115.2k以下(シーケンサにより異なる)シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC/115.2kbps以下FX1、FX2(FX)、FX2C/9.6kbps位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsFX-10GM、FX-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps以下信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
  • Ethernetインタフェースブロック 三菱電機

    Ethernetインタフェースブロック

    三菱電機
    1個
    欠品中
    仕様●取付位置:基本ユニットの右側適合機種FX3U(V2.21以上)、FX3UC(V2.21以上)電源DC24V 20%、-15%、リップル(P-P)5%以内接続方式特殊増設バス接続寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87消費電流(mA)240(外部24V)許容瞬時停電時間(ms)1ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。入出力占有点数8点適合シーケンサFX3U/FX3UC(FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要)シーケンサVer.2.21以降、基本ユニットへの接続台数:1台