「fx3u-4ad」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧),14bitバイナリ+符号1bit(電流)の高精度のアナログ入力ブロックです。
4チャンネルの電圧入力(DC-10V~10V)、または電流入力(DC-20mA~+20mA, DC4mA~20mA)が可能です。
各チャンネルごとに電圧、または電流入力が指定可能です。
BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。
500μs/chの高速AD変換を実現しました。
ディジタルフィルタ機能やピーク値ホールド機能などの多彩な機能を搭載しました。
アナログ入力(電圧入力)DC-10~10V(入力抵抗200kΩ)、(電流入力)DC-20~20mA/4mA~20mA(入力抵抗250Ω)
適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降)
電源DC5V/110mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%、90mA/DC24V(外部給電)
適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
チャンネル数4(入力)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87
分解能電圧入力:0.32mV(20V×1/64000)、電流入力:1.25μA(40mA×1/32000)
消費電流(mA)110/DC5V
絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁、アナログ入力部と電源間はDC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)
入出力点数シーケンサの入力、または出力を8点占有(入力、出力のどちらでカウントしてもよい)
変換速度500μs×ch数(デジタルフィルタ使用時は5ms×使用ch数)
有効デジタル出力電圧入力:15bitバイナリ+符号1bit、電流入力:14bitバイナリ+符号1bit
適合FX3U、FX3UC(Ver.1.20から対応)シーケンサ 機能拡張ボード要
電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 40mA/DC24V(端子より外部給電)
分解能電圧入力/2.5mV(100V/4000)電流入力/10μA(16mA/1600)
絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)
変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット
入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)
有効デジタル出力電圧入力/12bitバイナリ電流入力/11bitバイナリ
総合精度電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃ フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)
アナログ入力電圧入力/DC0~10V(入力抵抗194kΩ)電流入力/DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC
電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 50mA/DC24V(端子より外部給電)
分解能摂氏/0.1℃華氏/0.18°F
入力信号白金測温抵抗体3線式 Pt100、JIS C 1604-1997
絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)
変換速度FX3G、FX3GC : 250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC : 200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット
入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)
定格温度範囲摂氏/-50~250℃、華氏/-58~482°F
有効デジタル出力摂氏/-500~2500華氏/-580~4820
総合精度周囲温度25℃±5℃ フルスケールに対し±0.5%、周囲温度0℃~55℃ フルスケールに対し±1.0%
適合シーケンサFX3G(FX3G-CNV-ADP が必要)、FX3GC、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTは、Ver. 1.30から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC- 32MT- LT(- 2)への接続には、機能拡張ボードが必要)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
入力信号熱電対 K 型またはJ型、JIS C 1602-1995 ただし、全ch(チャンネル)同じタイプの熱電対を使用してください。
入力信号白金測温抵抗体3線式 Pt100、JIS C 1604-1997
分解能0.2~0.3℃/0.4~0.5°F
関連キーワード