カテゴリ

  • 制御機器(39)
    • PLC本体ユニット(1)
    • PLCその他関連用品(20)
    • PLC拡張ユニット(14)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 東洋技研(1)
  • ダイヤトレンド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx3uc」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FX3UCシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3UCシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    シリーズFX3UC電源DC24Vユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力命令シーケンス命令29個、ステップラダー命令2個、応用命令219種プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
  • FX3U、FX3UC-32MT- LT(-2)用 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード 三菱電機

    FX3U、FX3UC-32MT- LT(-2)用 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード

    三菱電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    質量(kg)約0.01外装色マンセル0.08GY 7.64/0.81適合シーケンサFX3U、FX3UC-32MT-LT(-2)
  • FX3U、FX3UC-32MT- LT(-2)用 8点アナログボリューム機能拡張ボード 三菱電機

    FX3U、FX3UC-32MT- LT(-2)用 8点アナログボリューム機能拡張ボード

    三菱電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    用途シーケンサに内蔵できるアナログボリューム8点。適合機種FX3U(Ver.2.70以降)、FX3UC-32MT-LT(-2) (Ver.2.70以降)消費電流(mA)(DC5V)20適合シーケンサFX3U(Ver.2.70以降)、FX3UC-32MT-LT(-2)(Ver.2.70以降)
  • 増設電源ユニット 三菱電機

    増設電源ユニット

    三菱電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アナログ入力ブロック 三菱電機

    アナログ入力ブロック

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    適合FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30から対応)シーケンサ電源DC5V 50mA(シーケンサ内部給電)DC24V±10% 80mA/DC24V(電源コネクタより外部給電)分解能電圧入力/0.32mV(20V×1/64000)、2.50mV(20V×1/8000)電流入力/1.25μA(40mA×1/32000)、5.00μA(40mA×1/8000)絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁トランスにより電源、アナログ入力間を絶縁各チャンネル間は非絶縁変換速度50μs×使用チャンネル数(デジタルフィルタ使用時は5ms×使用チャンネル数)入出力占有点数シーケンサの入力または出力を8点占有。(入力、出力のどちらでカウントしてもよい)有効デジタル出力電圧入力/15bitバイナリ+符号1bit電流入力/14bitバイナリ+符号1bit総合精度電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール20Vに対し±0.3%(±60mA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール20Vに対し±0.5%(±100mV)電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール40mAに対し±0.5%(±200μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール40mAに対し±1.0%(±400μA)アナログ入力電圧入力/DC-10~10V(入力抵抗200kΩ)電流入力/DC-20~20mA、4~20mA(入力抵抗250kΩ)
  • 入出力ケーブル自作用コネクタ 三菱電機

    入出力ケーブル自作用コネクタ

    三菱電機
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(2セット)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途FX1NC、FX2NC、FX3UC コネクタ入出力増設ブロック用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチ結線方法圧着
  • メモリカセット 三菱電機

    メモリカセット

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用 三菱電機

    CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用

    三菱電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。 マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局) FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。
    適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC出力点数8通信方式ブロードキャストポーリング方式フォーマット形式HDLC準拠伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)同期方式フレーム同期方式符号化方式NRZI方式局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
  • マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機

    マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)

    三菱電機(36件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
    種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
  • パソコン接続用RS-422/USB変換器 三菱電機

    パソコン接続用RS-422/USB変換器

    三菱電機(14件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。付属品デバイスドライバ(CD-ROM)適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V消費電流(mA)120以下適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
  • 増設ブロック 入力増設用 三菱電機

    増設ブロック 入力増設用

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電源シーケンサからの内部給電ユニット種別入力増設ブロックプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源仕様基本、増設ユニットから給電適合シーケンサFX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX1NC、FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3GC、FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
  • 増設ブロック 出力増設用 三菱電機

    増設ブロック 出力増設用

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ユニット種別出力増設ブロックプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源仕様基本、増設ユニットから内部給電
  • 増設延長ケーブル 三菱電機

    増設延長ケーブル

    三菱電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    用途増設ブロック・増設ユニット用延長ケーブル適合機種FX3UC
  • 入力増設ブロック 三菱電機

    入力増設ブロック

    三菱電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷
    基本ユニット、または増設ユニットから、電源供給を受ける増設機器です。
    適合機種FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC入力仕様DC24V シンク入力 5mA電源仕様DC24V接続形状コネクタ端子台適合シーケンサFX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
  • RS-232C通信用機能拡張ボード 三菱電機

    RS-232C通信用機能拡張ボード

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    適合規格CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KRユニット種別機能拡張ボード(RS-232C通信用)接続方法(外部機器)D-SUB 9Pinコネクタ(オス)通信方式全二重双方向表示LEDRD、SD入出力点数入出力占有なし入出力占有点数入出力占有なし伝送規格RS-232C規格準拠通信手順無手順、専用プロトコル1、4形式、プログラミング通信伝送距離(m)最大15
  • 増設ブロック 入出力増設用 三菱電機

    増設ブロック 入出力増設用

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    入力4点、出力4点を増設することができます。 基本ユニットや増設ユニットの後段に接続することができます。
    適合FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)適合機種FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)出力点数4点(8点占有)入力点数4点(8点占有)入力仕様DC24V シンク入力 5mA出力仕様2A/1点(8A/4点) AC250V DC30V電源仕様基本、増設ユニットから給電出力形式リレー入出力点数(点)8点
  • RS-232C(MODBUS)通信用特殊アダプタ 三菱電機

    RS-232C(MODBUS)通信用特殊アダプタ

    三菱電機
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.08電源DC5V 30mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:AC500V 1分間表示RD、SD、POWER通信方式全二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順通信・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、プログラミング通信:9600/19200/38400/57600/115200(bps)伝送規格RS-232C準拠適合シーケンサFX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC:(FX3U、FX3UC-32MT-LT(-FX3□-CNV-ADPが必要)[232ADP-MBはMODBUS通信をしなければ初品より対応]外部接続D-SUB 9Pinコネクタ(オス)伝送距離(m)最大15相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下
  • RS-485通信用機能拡張ボード 三菱電機

    RS-485通信用機能拡張ボード

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ユニット種別機能拡張ボード(RS-485通信用)接続方法(外部機器)5極端子台通信方式半二重双方向入出力占有点数入出力占有なし伝送規格RS-485規格、RS-422規格準拠通信手順無手順、専用プロトコル1、4形式、並列リンク、簡易PC間リンク、インバータ通信最大伝送距離(絶縁)(m)50(非絶縁)
  • アナログ出力アダプタ 三菱電機

    アナログ出力アダプタ

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    適合FX3G(GX3G-CNV-ADPが要)、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.20から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC-32MT-LT(-2)への接続には、機能拡張ボードが必要)電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 150mA/DC24V(端子より外部給電)アナログ出力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)分解能電圧出力/2.5mV(10V/4000)電流出力/4μA(16mA/4000)絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)総合精度[電圧出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール10Vに対して±0.5%(±50mV)周囲温度0~55℃フルスケール10Vに対して±1.0%(±100mV) 外部負荷抵抗(Rs)が5kΩ未満の場合は、下記計算分(1%あたり100mV)が増加します。(47×100)/(Rs+47)-0.9 (%)[電流出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール16mAに対して±0.5%(±80μA) 周囲温度0~55℃フルスケール16mAに対して±1.0%(±160μA)有効デジタル入力12bitバイナリアナログ入力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
  • 出力増設ブロック 三菱電機

    出力増設ブロック

    三菱電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    基本/増設ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。 接続ケーブルが付属されています。
    電源仕様基本ユニットから給電適合シーケンサFX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
  • MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ 三菱電機

    MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    分解能12bitバイナリのアナログ入出力アダプタです。 アナログ入力2チャンネルとアナログ出力1チャンネルをもつ入出力混合のアダプタです。 2チャンネルの電圧入力(DC0~10V)、または電流入力(DC4~20mA)が可能です。 1チャンネルの電圧出力(DC0~10V)、または電流出力(DC4~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに、電圧入力または電流入力を指定できます。
    チャンネル数(入力)2チャンネル、(出力)1チャンネルアナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗5k~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)デジタル出力12bitバイナリ入力特性各チャンネルごとに、入力モード(電圧/電流入力)が設定できます。出力特性出力モード(電圧/電流出力)が設定できます。アナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)デジタル入力12bitバイナリ
  • USB通信用機能拡張ボード 三菱電機

    USB通信用機能拡張ボード

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    USBインタフェースを持ったパソコンと接続しプログラミングやモニタが行えます。
    付属品3mケーブル適合FX3U、FX3UC-32MT-LT(-2)通信手順プログラミング通信伝送距離(m)最長5
  • RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ 三菱電機

    RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ

    三菱電機
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC質量(kg)0.08電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間通信方式半二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応外部接続ヨーロッパ端子台伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
  • アナログ入力ブロック 三菱電機

    アナログ入力ブロック

    三菱電機
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧),14bitバイナリ+符号1bit(電流)の高精度のアナログ入力ブロックです。 4チャンネルの電圧入力(DC-10V~10V)、または電流入力(DC-20mA~+20mA, DC4mA~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに電圧、または電流入力が指定可能です。 BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。 500μs/chの高速AD変換を実現しました。 ディジタルフィルタ機能やピーク値ホールド機能などの多彩な機能を搭載しました。
    適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降)電源DC5V/110mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%、90mA/DC24V(外部給電)適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4(入力)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87分解能電圧入力:0.32mV(20V×1/64000)、電流入力:1.25μA(40mA×1/32000)消費電流(mA)110/DC5V絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁、アナログ入力部と電源間はDC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)入出力点数シーケンサの入力、または出力を8点占有(入力、出力のどちらでカウントしてもよい)変換速度500μs×ch数(デジタルフィルタ使用時は5ms×使用ch数)有効デジタル出力電圧入力:15bitバイナリ+符号1bit、電流入力:14bitバイナリ+符号1bitアナログ入力(電圧入力)DC-10~10V(入力抵抗200kΩ)、(電流入力)DC-20~20mA/4mA~20mA(入力抵抗250Ω)
  • アナログ入力アダプタ 三菱電機

    アナログ入力アダプタ

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    適合FX3U、FX3UC(Ver.1.20から対応)シーケンサ 機能拡張ボード要電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 40mA/DC24V(端子より外部給電)分解能電圧入力/2.5mV(100V/4000)電流入力/10μA(16mA/1600)絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)有効デジタル出力電圧入力/12bitバイナリ電流入力/11bitバイナリ総合精度電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃ フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)アナログ入力電圧入力/DC0~10V(入力抵抗194kΩ)電流入力/DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
  • Pt100型温度センサ用アナログ入力アダプタ 三菱電機

    Pt100型温度センサ用アナログ入力アダプタ

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 50mA/DC24V(端子より外部給電)分解能摂氏/0.1℃華氏/0.18°F入力信号白金測温抵抗体3線式 Pt100、JIS C 1604-1997絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G、FX3GC : 250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC : 200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)定格温度範囲摂氏/-50~250℃、華氏/-58~482°F有効デジタル出力摂氏/-500~2500華氏/-580~4820総合精度周囲温度25℃±5℃ フルスケールに対し±0.5%、周囲温度0℃~55℃ フルスケールに対し±1.0%適合シーケンサFX3G(FX3G-CNV-ADP が必要)、FX3GC、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTは、Ver. 1.30から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC- 32MT- LT(- 2)への接続には、機能拡張ボードが必要)
  • 熱電対型温度センサアナログ入力アダプタ 三菱電機

    熱電対型温度センサアナログ入力アダプタ

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    入力信号熱電対 K 型またはJ型、JIS C 1602-1995 ただし、全ch(チャンネル)同じタイプの熱電対を使用してください。
  • FXシリーズインタフェースブロック 三菱電機

    FXシリーズインタフェースブロック

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フォーマット形式(伝送)HDLC準拠入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)符号化方式NRZI方式
  • アナログ出力ブロック 三菱電機

    アナログ出力ブロック

    三菱電機
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    欠品中
    分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧)、15bitバイナリ(電流)の高精度のアナログ出力ブロックです。 4チャンネルの電圧出力(DC-10V~+10V)または、電流出力(DC0mA~20mA,DC4mA~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに電圧または電流出力指定が可能です。 BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。 テーブル出力機能や上下限値機能などの多彩な機能を搭載しました。
    適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です)電源DC5V/120mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%/160mA/DC24V(外部給電)適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4(出力)分解能電圧出力:0.32mV(20V×1/64000)、電流出力:0.63μA(20mA×1/32000)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁、駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)入出力点数8点変換速度1ms(使用チャンネル数は無関係です)アナログ出力範囲電圧出力:DC-10~10V(外部負荷1k~1MΩ)、電流出力:DC0~20mA/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)総合精度電圧出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20Vに対し、±0.3%(±60mV)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20Vに対し、±0.5%(±100mV)、電流出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20mAに対し、±0.3%(±60μA)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20mAに対し、±0.5%(±100μA)有効デジタル入力電圧出力:15bitバイナリ+符号1bit、電流出力:15bitバイナリ
  • 位置決め関係ユニット/ブロック 三菱電機

    位置決め関係ユニット/ブロック

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 入出力増設ブロック 三菱電機

    入出力増設ブロック

    三菱電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.13出力方式トランジスタ(シンク)出力出力点数32点外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.2×90×87入力仕様32点 DC24V シンク入力 5mA出力仕様0.1A/1点(0.4A/8点) DC5V~30V増設可能機種FX1NC、FX2NC、FX3UC電源仕様DC24V入出力点数(点)64
  • 高速カウンタブロック 三菱電機

    高速カウンタブロック

    三菱電機
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(V2.20以上)、FX3UC(V2.20以上)周波数(Hz)1相1入力:200000以下・1相2入力:200000以下・2相2入力:200000以下/1逓倍、100000以下/2逓倍、50000以下/4逓倍適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数2(入力)消費電流(mA)DC5V/245(基本ユニットから内部給電)入出力点数シーケンサの入力、または出力を8点占有(入力、出力のどちらでカウントしてもよい)信号レベル接続端子によりDC5V、12V、24Vが選択可能・ラインドライバ出力タイプは5V端子に接続カウントモード自動アップ/ダウン(1相2入力または2相入力の時、または選択アップ/ダウン(1相1入力時)出力形式2点/ch、DC5~24V 0.5A(シンク/ソース共用出力)
  • 出力増設ブロック 三菱電機

    出力増設ブロック

    三菱電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC電源基本ユニットから給電
  • マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタ) 三菱電機

    マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタ)

    三菱電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    5日以内出荷
    仕様●伝送クロック:27.0kHz適合機種FX5U、FX5UC、FX3G(Ver.1.00以降)、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3GC(Ver.1.40以降)、FX3UC(Ver.2.20以降)耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間機能(RAS)伝送線断線位置検知機能・伝送線短絡検知機能・伝送電源低下検知機能絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX/Y/Z各方向3回耐振動(DINレール取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.035mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:4.9(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)、(直接取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.075mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:9.8(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)接続台数最大128台(各リモートユニットの消費電流合計は、伝送線供給電流の範囲内であること)I/O点数最大接続128点
  • パソコン接続用インタフェースユニット 三菱電機

    パソコン接続用インタフェースユニット

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    FXシリーズシーケンサと汎用パソコンを接続するためのRS-422/RS-232C変換用インタフェースユニットです。
    適合機種FX0、 FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX3S、FX3G、FX3GC、FX2N、FX2NC、FX3U、 FX3UCFX1、FX2(FX)、 FX2C、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX-10GM、 FX-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET適合規格CE(EMC)KC対応OSWindows 98、 Windows Millenium Edition、 Windows 2000、 Windows XP、 Windows Vista電源電圧(V)DC5 シーケンサから給電消費電流(mA)120以下伝送速度(bps)115.2k以下(シーケンサにより異なる)シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC/115.2kbps以下FX1、FX2(FX)、FX2C/9.6kbps位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsFX-10GM、FX-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps以下信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
  • Ethernetインタフェースブロック 三菱電機

    Ethernetインタフェースブロック

    三菱電機
    1個
    欠品中
    仕様●取付位置:基本ユニットの右側適合機種FX3U(V2.21以上)、FX3UC(V2.21以上)電源DC24V 20%、-15%、リップル(P-P)5%以内接続方式特殊増設バス接続寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87消費電流(mA)240(外部24V)許容瞬時停電時間(ms)1ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。入出力占有点数8点適合シーケンサFX3U/FX3UC(FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要)シーケンサVer.2.21以降、基本ユニットへの接続台数:1台