カテゴリ
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- TRACO POWER(14)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- KNITTER-SWITCH(3)
- プリンス(フカシロ)(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- イマダ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ADVANTEC(1)
- ケイ・ジー・ワイ工業(1)
- TDKラムダ(1)
- MOTUL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「gt-3000」の検索結果

4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥2,998税込¥3,2981個13日以内出荷材質調光ユニット:プラスチック ホワイト色仕上質量(kg)0.07タイプGTシリーズ クラス3000/4000用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.2定格電圧 DC V15材質(ケース)プラスチック グレー外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62×136×40(SC0521と接続線長が異なります)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
DALI対応ユニット
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷質量(kg)0.2タイプオープン制御システム DALIシステム通信機能対応後付ユニット GTシリーズ クラス5000~3000用消費電力(W)0.3電源電圧電源ユニットより給電使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)