曜日別特売

4回路用 無線調光ユニット

4回路用 無線調光ユニット - 三菱電機
材質
調光ユニット:プラスチック ホワイト色仕上
質量(kg)
0.07
タイプ
GTシリーズ クラス3000/4000用無線調光ユニット(4回路用)
消費電力(W)
0.2
定格電圧 DC V
15
材質(ケース)
プラスチック グレー
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
62×136×40(SC0521と接続線長が異なります)
通信方式
特小無線920MHz帯
使用環境
温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)
使用場所
屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
通信距離(m)
対象コントローラから最大半径35以内
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79762360SC0520A
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする